カテゴリ

  • 事務用品(7)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(461)
  • YAGEO(441)
  • SMC(289)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(151)
  • VISHAY(79)
  • SAMTEC(77)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • ニッサン(36)
  • 福井クラフト(35)
  • ナカバヤシ(32)
  • BOURNS(31)
  • KTM(24)
  • NSK(日本精工)(23)
  • コーセル(23)
  • 廣杉計器(23)
  • オザック精工(22)
  • ホンダ(21)
  • コクヨ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w102」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由丁番 エスコ自由丁番エスコ(1件のレビュー)
3,540税込3,894
1パック(2個)
当日出荷
種類自由丁番
直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
材質SUS304仕様通し形(中間用)形状直通取付穴径直径3.7mm全高(mm)70.2プレート60.4mm仕上研磨仕上げ
13インチ用  パッド台 エスコ13インチ用 パッド台エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899MW-102
ハンドトラック[プロパンボンベ用] エスコハンドトラック[プロパンボンベ用]エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
仕様ブレーキ無替キャスター車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25
3/8"sqx9/64" ヘックスビットソケット エスコ3/8"sqx9/64" ヘックスビットソケットエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PW-102
Rc 1/4"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-55ねじサイズRc1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
0.5- 2 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型) エスコ0.5- 2 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XW-102
M12x 75mm アジャスターボルト エスコM12x 75mm アジャスターボルトエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-102
Sフック[ステンレス製] エスコSフック[ステンレス製]エスコ
280税込308
1袋(2個)
翌日出荷
しっかりとした素材感の日本製フック。ステンレス製で、屋外や水まわりなどの使用に最適です。かけ外しのしやすい便利なS型フック。
(1/2”DR)Hexビットソケット エスコ(1/2”DR)Hexビットソケットエスコ
655税込721
1本
翌日出荷
EA617AW-102用Hexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1対辺(inch)5/16
M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
570税込627
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-68入数2ねじサイズM10×25
M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
550税込605
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-67入数2ねじサイズM10×20
420x165x102mm ウエストポーチ エスコ420x165x102mm ウエストポーチエスコ
2,810税込3,091
1個
当日出荷
外ポケット2個、内ポケット1個。
材質ポリエステル600デニールエスコ品番EA927CK-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×102×165腰廻り(cm)119以下
ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ エスコネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズエスコ
3,400税込3,740
1台
当日出荷から翌々日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
長靴中敷(吸湿型/フリーサイズ) エスコ長靴中敷(吸湿型/フリーサイズ)エスコ
400税込440
1足
当日出荷
材質ウール、ポリエステル厚さ(mm)4.8寸法(mm)102(W)×280(L)グレー質量(g)21(片足カット前)アズワン品番64-7944-23適合寸法(cm)21.0~28.0
ステンレス厚口丁番 エスコステンレス厚口丁番エスコ
2,840税込3,124
1セット(2個)
当日出荷から翌日出荷
種類平丁番
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用) エスコ120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)エスコ
36,300税込39,930
1個
当日出荷
用途トラック・バス仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H)質量(g)805接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500アズワン品番64-7817-99ホース接続口(一次側)カプラソケット
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
33,000税込36,300
1台
当日出荷
中型針用リムーバー EA762HDシリーズ エスコ中型針用リムーバー EA762HDシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
先端を針に差し込み、押し下げるだけでラクに針がはずれます。
仕様【除針枚数】一般的なとじ方100枚 フラットクリンチ80枚質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×140×102
タイムカードラック 15人用 エスコタイムカードラック 15人用エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
共用備品に抗菌加工・非接触で使用できる機能を搭載する事で、お客様に安心して使っていただける商品になります。タイムカードラックは、本体に抗菌剤を練りこんだ抗菌仕様です。
仕様●人数:15●サイズ(W×D×H)mm:102×37×594●収納カードサイズ:最大88×189mm●重量:390g●色:ホワイト●壁掛けタイプ(壁掛用ねじ付)●抗菌加工●SIAA(抗菌製品技術協議会)認証取得、JIS規格に適合アズワン品番65-9283-49
ファイルスタンド エスコファイルスタンドエスコ
2,500税込2,750
1個(5個)ほか
翌日出荷
A4よこ型。ワンタッチ組立式。・従来の3×3・6×6保管庫を有効に活用できるA4ピッタリサイズのボックスファイル。3×3保管庫なら3段、3×6保管庫なら6段収納できます。
材質ダンボール製(再生紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×102×240グリーンマーク認定
260x102x67mm洗浄かご(ステンレス製) エスコ260x102x67mm洗浄かご(ステンレス製)エスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)67外形寸法(幅W×奥行D)(mm)260×102線径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×102×67
200x102x67mm洗浄かご(ステンレス製) エスコ200x102x67mm洗浄かご(ステンレス製)エスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)67外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×102線径(Φmm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×102×67
42x9x102mm SDカードケース(6枚/ブラック) エスコ42x9x102mm SDカードケース(6枚/ブラック)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)42(W)×9(D)×102(H)ブラック質量(g)14アズワン品番64-2261-45
ツールボックス EA505TBシリーズ エスコツールボックス EA505TBシリーズエスコ
6,970税込7,667
1個
翌日出荷
ファイルスタンド エスコファイルスタンドエスコ
5,000税込5,500
1個(10個)
翌日出荷
A4ヨコ型。ワンタッチ組立式。上部3方を折り返して補強してあるので、耐久性があります。両端を矢印の方向に押すと、底の部分が起き上がるワンタッチ組立式。
材質ダンボール製(再生紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×102×260グリーンマーク認定
345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付 エスコ345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付エスコ
8,170税込8,987
1台
翌日出荷
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチが付いています。タブレットやスマートフォンでも使えるBluetoothキーボードです。幅345mmと省スペースながらテンキーを配置し、サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。2段階調整が可能なスタンド付きです。
仕様●電波到達距離:約10m●インターフェイス:Bluetooth Ver5.1 Class 2●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 Android 7~11●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●キー数:102キー●キーピッチ:19mm(文字キー以外は除く)●キーストローク:2.0±0.1mm●キー配列:日本語●キースイッチ:パンタグラフ●充電時間:3時間●動作力:50±20g●連続動作時間:165時間アズワン品番65-9280-22
50x102-175x245mmペーパーホルダー(マグネット) エスコ50x102-175x245mmペーパーホルダー(マグネット)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
ホワイト仕様ロールペーパー用サイズ約50(W)×102/175(D)×245(H)mm耐荷重約1kg適合サイズ直径約12cm・高さ約24cmのキッチンペーパーロール
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ120-1200kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット寸法(mm)102(W)×850(L)×93(H)質量(g)670接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500アズワン品番64-7817-98
デスクトレー EA954Tシリーズ エスコデスクトレー EA954Tシリーズエスコ
5,270税込5,797
1セット(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
[EA524LA-46,-100用]替刃 エスコ[EA524LA-46,-100用]替刃エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
材質メタル質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102アズワン品番64-2218-29
タイムカードラック エスコタイムカードラックエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
壁掛けタイプ(壁掛用ねじ付)。抗菌加工。SIAA(抗菌製品技術協議会)認証取得、JIS規格に適合。共用備品に抗菌加工・非接触で使用できる機能を搭載する事で、お客様に安心して使っていただける商品になります。タイムカードラックは、本体に抗菌剤を練りこんだ抗菌仕様です。
ホワイト質量(g)305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×37×462人数10カードサイズ(mm)収納:最大88×189
ツールキャビネット EA956Aシリーズ エスコツールキャビネット EA956Aシリーズエスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:SKX0102●サイズ(W×D×H)mm:435×240×230●トップ部:420×225×55mm●引き出し内寸:380×215×45mm×2個●重量(kg):7.5●耐荷重:トップ部/8.5kg引出し/5kg●色:赤●付属品:トップマット×1引出しマット×2●注意:引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。アズワン品番68-1875-04
ヘルメット用遮熱シール エスコヘルメット用遮熱シールエスコ
2,380税込2,618
1パック(1組)
翌日出荷
用途ヘルメット用材質特殊アルミ複合材質量(g)20取付方式シール寸法(幅W×高さH)(mm)【Aパーツ】102×165【Bパーツ】87×200
15kg マグネットホルダー エスコ15kg マグネットホルダーエスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×18×102●吸着力(kgf):15●重量(kg):0.7●保持角度:45°、90°アズワン品番65-2218-19
シングル混合水栓 EA468CYシリーズ エスコシングル混合水栓 EA468CYシリーズエスコ
34,000税込37,400
1個
翌日出荷
タイプ常温用
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45
バッテリーテスター エスコバッテリーテスターエスコ
12,000税込13,200
1台
翌日出荷
DC12V専用収納バッグ付自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応バッテリーに大きな負担をかけずに計測できますバッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかりますバッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000アズワン品番65-3892-18
計算機 EA761Gシリーズ エスコ計算機 EA761Gシリーズエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
アイスベスト(ハニカムメッシュ) EA915EMシリーズ エスコアイスベスト(ハニカムメッシュ) EA915EMシリーズエスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。