カテゴリ

  • 保管用品(10)
  • 物流用品(8)
  • 家電(7)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 清掃用品(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(28)
  • 三菱電機(227)
  • Panasonic(パナソニック)(169)
  • ERECTA(エレクター)(132)
  • パール金属(123)
  • SMC(90)
  • HEADS(ヘッズ)(84)
  • 福井クラフト(70)
  • 富士インパルス(66)
  • ホームテイスト(61)
  • 東芝ライテック(59)
  • イトーキ(57)
  • 鶴賀電機(56)
  • ホンダ(47)
  • アズワン(43)
  • サンワサプライ(43)
  • アイリスオーヤマ(42)
  • ドレーゲル(40)
  • MAZDA(マツダ)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w130」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付) エスコ

    AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA305E-130S
  • ホースクランプ(イヤー型) エスコ

    ホースクランプ(イヤー型)

    エスコ(1件のレビュー)
    585税込644
    1袋(10袋)
    当日出荷から翌日出荷
    6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
  • シリンダーポリッシャー エスコ

    シリンダーポリッシャー

    エスコ
    4,430税込4,873
    1本
    翌日出荷
    各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等に使用できます。
  • 1/2"DRxT30/100mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRxT30/100mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100サイズT30差込角(inch)1/2"
  • (EA997KW-1B,-11B用) Oリング エスコ

    (EA997KW-1B,-11B用) Oリング

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    EA997KW-1B、-11B用Oリング 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
    仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDM
  • デイバッグ エスコ

    デイバッグ

    エスコ(6件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA927C-1A材質600Dポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×470
  • 1300x1780 防炎カーテン(アイボリ) エスコ

    1300x1780 防炎カーテン(アイボリ)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1枚
    当日出荷
    付属品Sカンフック×8個材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、防カビ剤:有機系形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15質量(g)370寸法(cm)130(W)×178(L)耐熱温度(℃)約60
  • ホースハンガー[アルミ] エスコ

    ホースハンガー[アルミ]

    エスコ(13件のレビュー)
    2,730税込3,003
    1個
    当日出荷
    壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
    エスコ品番EA124E-1材質アルミ製寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)ホース長さ(m)約30(巻取り)使用ホース内径(Φmm)15
  • トイレブラシ エスコ

    トイレブラシ

    エスコ
    585税込644
    1箱(12個)
    当日出荷
    濃縮洗剤付きブラシが、フチ裏汚れまでしっかり落とし、99%除菌※し、さらに消臭効果も!しっかり洗えてトイレに流せる素材を使用した特殊不織布は、表面をデコボコ加工にすることでより強力に汚れを落とします。浄化槽トイレにもお使いいただけます。ほのかなホワイトブロッサムの香りです。
    用途便器内の掃除、汚れ防止材質セルロース・レーヨン・合成繊維質量(g)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×255
  • 210x130x 80mm ウエストポーチ(黒) エスコ

    210x130x 80mm ウエストポーチ(黒)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    外ポケット×2個、内ポケット×1個。
    エスコ品番EA927AG-96材質ポリエステル600デニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×130腰廻り(cm)120以下
  • Φ500mm PPバンド・ディスペンサー エスコ

    Φ500mm PPバンド・ディスペンサー

    エスコ
    35,500税込39,050
    1台
    当日出荷
    仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
  • 90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製) エスコ

    90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA650BH-10材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415
  • 130x100mm マイクロメータースタンド エスコ

    130x100mm マイクロメータースタンド

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725E-5材質スチールサイズ(mm)120(W)×160(D)×130(H)
  • 200g(0.1g) 電子はかり エスコ

    200g(0.1g) 電子はかり

    エスコ(1件のレビュー)
    9,550税込10,505
    1個
    当日出荷
    ひょう量(g)200最小目盛(g)0.1仕様本体のみエスコ品番EA715CB-1幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
    材質ポリプロピレン
  • コンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セット エスコ

    コンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セット

    エスコ(1件のレビュー)
    2,730税込3,003
    1箱(1セット)
    翌日出荷
    注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に
  • 50x125x130mm 導電トレー エスコ

    50x125x130mm 導電トレー

    エスコ(1件のレビュー)
    565税込622
    1個
    当日出荷
    電子部品に最適。 スタッキング(積み重ね)可能。
    エスコ品番EA506EX-2材質ポリプロピレンブルー/クリア質量(g)52外寸(mm)125×130×50内寸(mm)110×113×41/25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×50有効内寸法・奥行(mm)113有効内寸法・高さ(mm)41~25外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×130×50
  • LED回転灯 エスコ

    LED回転灯

    エスコ
    7,300税込8,030
    1個
    翌日出荷
  • 48.6mm 単管用パイプジョイント(水平調整金具) エスコ

    48.6mm 単管用パイプジョイント(水平調整金具)

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 48.6mm パイプジョイント X継ぎ エスコ

    48.6mm パイプジョイント X継ぎ

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • ドレンウェイ 12袋 エスコ

    ドレンウェイ 12袋

    エスコ
    13,300税込14,630
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
    仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)危険物の類別非危険物
  • 145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ

    145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/青)

    エスコ
    490税込539
    1個
    当日出荷
    同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
    エスコ品番EA661CJ-13材質高衝撃性プラスチック質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73)特性耐薬品性
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    2,600税込2,860
    1束(20枚)
    翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
  • 300x360x130mm トートバッグ(キャンバス) エスコ

    300x360x130mm トートバッグ(キャンバス)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA927AM-4材質キャンバス生地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×360
  • ローラーコンベアー用スタンド エスコ

    ローラーコンベアー用スタンド

    エスコ
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール
  • 飛沫感染防止パーテーション(卓上型) エスコ

    飛沫感染防止パーテーション(卓上型)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    食堂、オフィスに簡単に設置できる。 アクリル製透明卓上パーティションです。 脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。 脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。 W600×H600mmなのでデスクサイドに設置できるサイズです。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×130×600●材質:パネル:アクリル脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:1.7kg●カラー:パネル/クリア脚パーツ/ホワイト●梱包:1個口/610×605×21mm・2kg●パネルの厚さ:t=3mm
  • 600mm アングルレベル(マグネット付) エスコ

    600mm アングルレベル(マグネット付)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    当日出荷
    勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます
    仕様マグネット付勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます全長(mm)600測定範囲0~360°(0~90°×4)質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×130
  • 足場台(アルミ製) エスコ

    足場台(アルミ製)

    エスコ
    27,100税込29,810
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台。 ワイド天板(400mm)
  • 足場台(天板長さ調整式) エスコ

    足場台(天板長さ調整式)

    エスコ
    37,300税込41,030
    1台
    当日出荷
    マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
  • ショルダーバッグ エスコ

    ショルダーバッグ

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
  • 65x110x35mmカメラポーチ(ブラック) エスコ

    65x110x35mmカメラポーチ(ブラック)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様ベルト通し、カラビナ付材質ポリウレタン、ナイロンブラック外寸(mm)85(W)×45(D)×130(H)mm内寸(mm)65(W)×35(D)×110(H)mm
  • セーフティーステップ(軽量) エスコ

    セーフティーステップ(軽量)

    エスコ
    24,400税込26,840
    1台
    翌日出荷
    ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
    天板寸法(mm)330×330最大使用荷重(kg)170
  • 1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ

    1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,490税込10,439
    1個
    翌日出荷
    仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    180税込198
    1個
    翌日出荷
    仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
    材質ポリプロピレン
  • サンシェード EA912シリーズ エスコ

    サンシェード EA912シリーズ

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • 275x150x 50mm 片開き工具箱 エスコ

    275x150x 50mm 片開き工具箱

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA504AD-15材質スチール質量(kg)0.8タイプ中皿なし内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×130×100外寸法・幅(mm)275外寸法・高さ(mm)50外寸法・奥行(mm)150
  • 2000g(1.0g) 電子はかり エスコ

    2000g(1.0g) 電子はかり

    エスコ
    9,550税込10,505
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)2000最小目盛(g)1エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • ウォールボックス(防雨型) エスコ

    ウォールボックス(防雨型)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂
  • 5本組 超精密ピンセット(超合金製) エスコ

    5本組 超精密ピンセット(超合金製)

    エスコ
    44,500税込48,950
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    非磁性(100%)。
    材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)形状直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・平(先端幅:1.90mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・鋭(先端幅:0.18mm、全長:110mm、厚み:0.12mm) 直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:110mm、厚み:0.06mm) 曲・鋭(先端幅:0.16mm、全長:120mm、厚み:0.09mm)ケース寸法(mm)130(W)×180(D)×13(H)連続使用温度(℃)600
  • [オートフィード]シュレッダー エスコ

    [オートフィード]シュレッダー

    エスコ
    35,500税込39,050
    1台
    翌日出荷
    本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。キャスター付。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)9.5消費電力(W)130電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2機能オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付細断枚数A4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断)ダストボックス容量(L)22細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1定格時間10分投入口幅(mm)220(A4)サイズ(mm)357(W)×239(D)×560(H)細断形状クロスカット(4×10)グリーンマーク認定