カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(921)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • VISHAY(122)
  • ヤマト産業(114)
  • 大阪魂(110)
  • 三菱電機(90)
  • メディアカバーマーケット(87)
  • 日酸TANAKA(84)
  • カクダイ(80)
  • 山崎実業(76)
  • オーム電機(70)
  • 水本機械製作所(61)
  • 富士電機(60)
  • TRUSCO(45)
  • 日本シーム工業(44)
  • マルヤス電業(43)
  • 阪口製作所(41)
  • サンワサプライ(40)
  • GAONA(ガオナ)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w22」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • W22-20T 泡沫シャワーヘッド エスコ

    W22-20T 泡沫シャワーヘッド

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BY-14
  • W22x20T 泡沫水栓アダプター(雌ねじ) エスコ

    W22x20T 泡沫水栓アダプター(雌ねじ)

    エスコ
    540税込594
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA468BZ-21
  • M22 シールワッシャー (10個) エスコ

    M22 シールワッシャー (10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-22材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2外径(Φmm)30ボルトM22
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
    材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430最大荷重(kg)1400
  • G 1/4" オイルカップ エスコ

    G 1/4" オイルカップ

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
  • 180mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ) エスコ

    180mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NW-22種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)180主な用途塗装用
  • AC100V/22W作業灯/LED(連結式) エスコ

    AC100V/22W作業灯/LED(連結式)

    エスコ
    41,300税込45,430
    1個
    翌日出荷
    付属品固定ホルダー(2個)仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等にサイズ直径34×968mm電源AC100V照明装置直管型LED電球22W明るさ2350ルーメン
  • G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-22材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5寸法APF3/8
  • 1000x1000x2.0mm アクリル板 (白) エスコ

    1000x1000x2.0mm アクリル板 (白)

    エスコ
    8,150税込8,965
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DW-22
  • 22mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    22mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-22
  • 50mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ

    50mmダイス(左ねじ用/SKS2)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)50
  • 200V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁接触器

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-22A長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a
  • 1/2"sqx1-1/4"  [CROW-RING]スパナ エスコ

    1/2"sqx1-1/4" [CROW-RING]スパナ

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YW-22
  • 220x 70mm エアー入車輪 エスコ

    220x 70mm エアー入車輪

    エスコ
    9,860税込10,846
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986MW-220材質リム:スチール製(亜鉛メッキ)軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)220質量(g)1100材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2~4層)車輪幅(mm)65ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80圧力(kPa[psi])[30](タイヤ)車輪タイプ空気入り
  • セルフセンターリングバイス エスコ

    セルフセンターリングバイス

    エスコ
    105,300税込115,830
    1個
    翌日出荷
    360°回転ベース(目盛付)。挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。
  • [充電式]丸鋸 エスコ

    [充電式]丸鋸

    エスコ
    17,100税込18,810
    1台
    翌日出荷
    仕様本体のみ(バッテリー・充電器無)質量(kg)2.1(本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140
  • 22mm ブラシヘッド(ステンレス製) エスコ

    22mm ブラシヘッド(ステンレス製)

    エスコ
    640税込704
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA109CW-22
  • 22.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ

    22.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA824NW-22.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)22.0シャンク径(mm)12.7
  • ベベルプロトラクター(デジタル) エスコ

    ベベルプロトラクター(デジタル)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,970税込10,967
    1個
    当日出荷
    仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
  • チッソガス用調整器 エスコ

    チッソガス用調整器

    エスコ
    69,600税込76,560
    1個
    翌日出荷
  • SDカードケース エスコ

    SDカードケース

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケース。 旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心。
    適合SD/MicroSDカード用エスコ品番EA759Z-18B材質本体:PP、トレイ:EVAホワイト質量(g)約30収納枚数8枚外寸法(mm)90(W)×22(D)×66(H)SDカード8microSDカード8
  • マグネットキャッチ エスコ

    マグネットキャッチ

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム仕上金色メッキ材質(プレート)鋼板
  • M16xW22-20T アダプター エスコ

    M16xW22-20T アダプター

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-5
  • M8 アンカー付 ラウンドアイ エスコ

    M8 アンカー付 ラウンドアイ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)84種類ラウンドアイ寸法H(mm)32ねじ径M8使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)14寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)20寸法T(mm)3寸法W(mm)22寸法h(mm)20
  • 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) エスコ

    370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

    エスコ
    7,210税込7,931
    1個
    翌日出荷
    ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
    仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り
  • アイプレート エスコ

    アイプレート

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
  • 10x115mm アイフック(ステンレス製) エスコ

    10x115mm アイフック(ステンレス製)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638AA-4材質ステンレス(SUS304)質量(g)145種類フック寸法L(mm)115使用荷重(kg)150寸法S(mm)16寸法D(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32
  • 3本組平タガネセット エスコ

    3本組平タガネセット

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PB材質クロムバナジウム鋼幅W×全長(mm)20×200、22×250、25×300
  • マルチストールカート用ハングラック エスコ

    マルチストールカート用ハングラック

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    EA957FL-1~4、11~14用。マルチストール(EA957FM-4~-8)をカートに取り付けるためのバーになります。
    仕様マルチストールカート用ハンギングラック材質スチール質量(g)700サイズ(mm)630(W)×92(D)×22(H)
  • デスク用すべり止めキャップ エスコ

    デスク用すべり止めキャップ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1組(2個)
    翌日出荷
    材質樹脂質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×16×25適合品番EA954DF-301~319
  • キーハンガー エスコ

    キーハンガー

    エスコ
    3,600税込3,960
    1セット
    翌日出荷
    交換用のキーハンガーセットです。中紙を取り出し、タイトルを記入できます。赤丸と青丸どちらもあります。鍵は裏面のリングに取り付けてご使用ください。
    材質樹脂質量(g)10 (1個あたり)
  • [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ

    [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1個
    翌日出荷
    ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) 本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。 送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。 内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
    付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-42材質ABSポリカアロイ樹脂寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800質量(g)約120(電池を含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)