カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 制御機器(14)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 作業工具(13)
- 事務用品(9)
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(6)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 切削工具(4)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(23)
- Panasonic(パナソニック)(987)
- オカムラ(岡村製作所)(608)
- MAZDA(マツダ)(446)
- VISHAY(212)
- 三ツ星ベルト(204)
- SMC(192)
- BIGM(丸山製作所)(158)
- YAMAHA(ヤマハ)(134)
- ヤマト産業(118)
- 水本機械製作所(116)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(116)
- 大阪魂(110)
- 三菱電機(100)
- 日酸TANAKA(84)
- メディアカバーマーケット(83)
- カクダイ(81)
- 福井クラフト(79)
- TAKIGEN(タキゲン)(79)
- ブランドをもっと見る
「w22」の検索結果

M22 シールワッシャー (10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001袋(10個)当日出荷外径(Φmm)30材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-22厚さ(mm)2ボルトM22![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289609-260624-02.jpg)
[ステンレス製]アジャスト脚
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430最大荷重(kg)1400
G 1/4" オイルカップ
エスコ¥480税込¥5281個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
結束バンド (SUS304)
エスコ¥1,220税込¥1,3421袋(10本)翌日出荷10本入り。結束ツールはEA463FWを使用して下さい。材質SUS304幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-60~300耐荷重(kg)114
#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー)
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)質量(g)102レンズ色ブルー仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応遮光度#9~#13調整方法戻り速度:無断階調節遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒視野領域寸法(mm)92×34
180mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷エスコ品番EA109NW-22種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)180主な用途塗装用
防水ジョイントボックス
エスコ¥670税込¥7371個(1個)翌日出荷用途屋側の分岐に材質パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノール色ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40防水性JIS C 0920 IPX3適合
184mm ダブルヘッドブラシ(ステンレス/真鍮)
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷全長(mm)184線径(Φmm)0.15/0.15毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ステンレス/真鍮行数3ブラシ寸法(mm)8×35
Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/緑)
エスコ¥8,570税込¥9,4271個翌日出荷材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP色緑質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
AC100V/22W作業灯/LED(連結式)
エスコ¥41,300税込¥45,4301個翌日出荷仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に付属品固定ホルダー(2個)サイズ直径34×968mm電源AC100V照明装置直管型LED電球22W明るさ2350ルーメン
G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。寸法APF3/8仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-22材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5
220x 70mm エアー入車輪
エスコ¥9,860税込¥10,8461個翌日出荷エスコ品番EA986MW-220材質リム:スチール製(亜鉛メッキ)軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)220質量(g)1100材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2~4層)車輪幅(mm)65ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80圧力(kPa[psi])[30](タイヤ)車輪タイプ空気入り
セルフセンターリングバイス
エスコ¥105,300税込¥115,8301個翌日出荷360°回転ベース(目盛付)。挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。![[充電式]丸鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274254-260624-02.jpg)
[充電式]丸鋸
エスコ¥17,100税込¥18,8101台翌日出荷仕様本体のみ(バッテリー・充電器無)質量(kg)2.1(本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140
油性蛍光塗料 (屋内外用)
エスコ¥19,400税込¥21,3401缶翌々日出荷つや消し。アルキド樹脂蛍光塗料。油性ペイントの上に重ね塗り可能。1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。肉持感がよく、垂れにくい。弱溶剤型なので作業がしやすい。耐候性が良い。仕様うすめ液:塗料用シンナー容量(kg)1塗装(上塗)製品(2回)、(下塗)白色油性塗料 (1回)乾燥時間(時間)冬期(指触):1危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)4乾燥時間20℃ (指触):30
200V/200V・2.2kW 電磁接触器
エスコ¥3,090税込¥3,3991個翌日出荷種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-22A
結束バンド (SUS316/コーティング)
エスコ¥2,090~税込¥2,299~1袋(10本)翌日出荷10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。材質SUS316厚さ(mm)0.25
ドライバー(Hexagon)
エスコ¥8,550税込¥9,4051セット翌々日出荷入り組み点数:6点。手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ハンドル後部(底部)にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6軸長(mm)80・90・100・120・140・160











![[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289609-260624-02.jpg)



![[EA864CW-11,-12用] ポール固定金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576563-220418-02.jpg)








![1/4"DR/T27x80mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576558-210430-02.jpg)








![[充電式]丸鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274254-260624-02.jpg)

![#2 x100mm [+]ドライバー(絶縁/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544473-210428-02.jpg)

![1/4"DR/T20x80mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576533-210430-02.jpg)