カテゴリ

  • 照明(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 測定用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 医療(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(286)
  • MAZDA(マツダ)(270)
  • ODELIC(オーデリック)(267)
  • SMC(166)
  • オーム電機(136)
  • 水本機械製作所(111)
  • カクダイ(103)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • Panasonic(パナソニック)(95)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • 山崎実業(93)
  • IKO(日本トムソン)(83)
  • TAKIGEN(タキゲン)(82)
  • GAONA(ガオナ)(76)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(74)
  • 東京メタル(71)
  • ホンダ(68)
  • エレコム(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w26」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W26-20T/171mm 泡沫スワンノズル エスコW26-20T/171mm 泡沫スワンノズルエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-74
W26x20T/300mm フレキノズル エスコW26x20T/300mm フレキノズルエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-81
W26-20T/300mm 泡沫水栓ノズル エスコW26-20T/300mm 泡沫水栓ノズルエスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-77
W26-20T/200mm 泡沫水栓ノズル エスコW26-20T/200mm 泡沫水栓ノズルエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-75
W26-20T/300mm 泡沫水栓ノズル エスコW26-20T/300mm 泡沫水栓ノズルエスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-79
W26x20T/240mm 自在フレキノズル エスコW26x20T/240mm 自在フレキノズルエスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-41
W26x20T/475mm 水栓用フレキノズル エスコW26x20T/475mm 水栓用フレキノズルエスコ
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BZ-50
W27x20T/W26x20T アダプター エスコW27x20T/W26x20T アダプターエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-3
W26x20T/170mm スワンノズル(16mmパイプ用) エスコW26x20T/170mm スワンノズル(16mmパイプ用)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-55
L/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル) エスコL/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
サイズL全長(cm)35耐溶剤性石油系溶剤材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿エスコ品番EA354BW-26厚さ(mm)0.5
100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア) エスコ100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
口金E26電球の種類クリア電球電球形状一般電球型電圧(V)100光色電球色エスコ品番EA758XK-101消費電力(W)60全光束(Lm)810定格寿命(時間)2000
100V/100W/E26 白熱電球(クリア) エスコ100V/100W/E26 白熱電球(クリア)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
口金E26電球の種類クリア電球電球形状一般電球型電圧(V)100光色電球色エスコ品番EA758XK-102消費電力(W)100全光束(Lm)1520定格寿命(時間)2000
AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色) エスコAC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)エスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)赤・黄・緑質量(g)565定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×219ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー エスコ#5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルーエスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃アズワン品番68-1850-89
7.9x360mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ7.9x360mm 結束バンド(SUS304/10本)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-26
25mm/4.0mm ピンレンチ エスコ25mm/4.0mm ピンレンチエスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1丁
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼厚さ(mm)9全長(mm)137質量(g)65ピン径(Φmm)4アズワン品番64-7883-98
1/2"sqx1-1/2"  [CROW-RING]スパナ エスコ1/2"sqx1-1/2" [CROW-RING]スパナエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617YW-26
電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26 エスコ電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
紫外放射がほとんどありません水銀を含有していない、環境に配慮した電球です密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9アズワン品番65-2178-58配光角度(°)140色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):293●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型アズワン品番65-9254-12
1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:39全長(mm)74サイズT60質量(g)240差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-24
260x 85mm エアー入車輪 エスコ260x 85mm エアー入車輪エスコ(1件のレビュー)
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85車輪タイプ空気入り
電球/LED 電球色 AC100V/7.3W/E26 エスコ電球/LED 電球色 AC100V/7.3W/E26エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
紫外放射がほとんどありません水銀を含有していない、環境に配慮した電球です密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9アズワン品番65-2178-57配光角度(°)140省エネ基準達成率(%)117色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当
26.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ26.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NW-26.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)26.0シャンク径(mm)12.7
AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色) エスコAC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
AC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼光色) エスコAC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼光色)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
配光角140度で下方向を明るく照らす。ダウンライト、スポットライトなどに適しています。密閉型器具対応。屋外器具対応。約40,000時間の長寿命。
AC100V/7.7W/E26 電球/LED(昼白色/全方向) エスコAC100V/7.7W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:昼白色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間アズワン品番65-2178-38
AC100V/16.5W/E26 電球/LED(昼白色/全方向) エスコAC100V/16.5W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:16.5W●光色:昼白色●全光束(lm):1600●電圧:100V●定格寿命:40,000時間アズワン品番65-2178-40
AC100V/7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向) エスコAC100V/7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間アズワン品番65-2178-39
電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26 エスコ電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
種別60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000アズワン品番65-2178-54光色電球色
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ エスコLEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1Y-G-G903●消費電力:1.4W●光色:黄●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmアズワン品番65-9277-05
スパウト エスコスパウトエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
袋ナット付(W26山20)。
自在スパウト エスコ自在スパウトエスコ
6,880税込7,568
1個
翌日出荷
LIXIL製。袋ナット付(W26山20)。
スタークリップ エスコスタークリップエスコ(1件のレビュー)
4,460税込4,906
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅メーカー中発販売
ヘルメットステッカー エスコヘルメットステッカーエスコ
990税込1,089
1パック(10枚)
当日出荷
裏面のり付き。氏名と血液型を記入できるヘルメット用ステッカーです。
材質合成紙文字内容氏名、血液型取付方式ステッカー寸法(高さH×幅W)(mm)26×70
95x 26x26mm コインケース(100円/50枚) エスコ95x 26x26mm コインケース(100円/50枚)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンイエロー質量(g)約13収納枚数100円玉(50枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.5×26×26アズワン品番64-2291-75
パーツケース エスコパーツケースエスコ
180税込198
1個
当日出荷から翌日出荷
蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質ポリプロピレン
玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ エスコ玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズエスコ
10,100税込11,110
1本
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
パンチ[1穴] エスコパンチ[1穴]エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
ハンドルロック付。コンパクトに収納できるハンドルロック。単語帳・綴り紐・ゼッケンの穴あけに。1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチ。ゼッケン・タグ穴・フック穴・単語帳・ギフトラッピングのタグなど、様々なシーンで活躍。穿孔能力は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
材質SPCC、PE質量(g)111穴径(Φmm)5.5奥行(mm)穴:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×L109×H82(ロック時H40)穴数1穿孔能力(枚)18繰り返し・詰め替え対応
E26x61mm 電球口金延長アダプター エスコE26x61mm 電球口金延長アダプターエスコ
320税込352
1個
当日出荷
口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまでアズワン品番65-3889-63
パーツケース エスコパーツケースエスコ
180税込198
1個
翌日出荷
仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質ポリプロピレン