カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Jackery(ジャクリ)(23)
  • StarTech.com(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • エアージェイ(12)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • サンワサプライ(7)
  • EIZO(7)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • SEAGATE(6)
  • エレコム(5)
  • オーム電機(5)
  • CIO(5)
  • AUKEY(オーキー)(5)
  • 大橋産業(BAL)(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • コンドーテック(4)
  • メテックス(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w5a-10」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1c消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)時間設定単位24時間型(1分単位)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
265mm 大工鋸 替刃(EA599W-10用・横挽き) エスコ265mm 大工鋸 替刃(EA599W-10用・横挽き)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599W-11
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし