15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ステンレス 粒度WA60K サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

用途ステンレス鋼の研磨作業用 粒度WA60 寸法(mm)直径100×2×15mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13100 適合材ステンレス
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

粒度WA60 寸法(mm)Φ100×2×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13100 適合材ステンレス 入数20枚
1袋
5,480 税込6,028
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度60K 砥粒WA エスコ品番EA818AY-1
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度60K 砥粒WA エスコ品番EA818AY-21
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WA-600 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・80mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.0×0.8mm・100mm、6.0×1.0mm・125mm、6.5×1.2mm・150mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

セット内容:6本組。先端滑り止め加工。形状やサイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。収納用ラック付。
1セット
8,930 税込9,823
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)10 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400 アズワン品番64-7930-90
1本
400 税込440
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)16.33 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400 アズワン品番64-7930-88
1本
485 税込534
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)20 質量(g)27 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200 アズワン品番64-7930-91
1本
405 税込446
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)13 質量(g)16 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])36700~58800 アズワン品番64-7930-89
1本
490 税込539
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)13.6 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400 アズワン品番64-7930-87
1本
460 税込506
翌日出荷

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー 塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:11,000rpm●重量:630g●全長:260mm●定格使用時間:15分●砥石サイズ:50×10(厚さ)×10(穴径)mm●コード長:2m●付属品:ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチ アズワン品番65-2222-45
1台
25,600 税込28,160
翌日出荷

1袋(10枚)
2,600 税込2,860
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

無段変速付 マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21 アズワン品番65-2227-90
1セット
18,200 税込20,020
翌日出荷