5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上蓋部分のパッキンによる防滴構造 バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付 仕切り仕切板:5枚付 アズワン品番65-2134-83
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

コードの長さはフックのところで調整でき、コード自体に伸縮性があります。
フック内径(Φmm)28 フック線径(Φmm)7
1本
445 税込490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
使用温度範囲(℃)-50~145 温度(℃)硬化:6~40 使用温度(℃)可能:10~30 内容量(mL)24 耐熱温度(℃)-50~145 可使時間(分)3~4 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2) 硬度(ショア D)70
1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

EA520WB-3用替キャスター 自在キャスター
エスコ品番EA520WB-203 形状自在 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)50
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入り
エスコ品番EA520WB-103 質量(kg)6.24 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55) 耐荷重(kg)360
1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

関連キーワード