「wb-4」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EA520WB-4用替車輪
ボールベアリング入り
エスコ品番EA520WB-204
質量(kg)1.59
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)35
耐荷重(kg)180
1個
¥11,700
税込¥12,870
欠品中
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
スタンド付。
エスコ品番EA520WB-4
材質スチール
全幅(mm)600
全高(mm)1435
1個
¥108,100
税込¥118,910
翌日出荷
コードの長さはフックのところで調整でき、コード自体に伸縮性があります。
フック内径(Φmm)28
フック線径(Φmm)7
上蓋部分のパッキンによる防滴構造。
中皿付。上蓋にも収納スペース付。
エスコ品番EA508WB-4
材質ポリプロピレン
寸法(mm)414×219×200(H)
質量(kg)1.5
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●耐熱温度:-50~120℃●色:シルバー●完全硬化時間:24時間●硬化時間:2時間●可使時間:4~5分
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9313-16
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌々日出荷
耐熱、耐寒性に優れています。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)1000×1000
特性耐熱、耐寒性
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)32
全長(mm)200
材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
全質量(g)890
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)35
全長(mm)200
材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
全質量(g)1070
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪
ローラーベアリング入り
エスコ品番EA520WB-103
質量(kg)6.24
車輪径(Φmm)250
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)
耐荷重(kg)360
1個
¥27,600
税込¥30,360
欠品中
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)3
寸法(mm)500×500
アズワン品番64-7993-11
1枚
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
左右切替式。
ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。
ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。
ハンドル底部を押すと、ビットを収納できるホルダーがあります。
仕様ポジビット:#1・#2
セット内容(+)ビット:#1・#2TORXビット:T20・T25ポジビット:#1・#2
差込角(inch)1/4
ビット全長(mm)25
アズワン品番64-2228-34
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)3
寸法(mm)300×300
アズワン品番64-7993-10
1枚
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
ダイクロメート処理により耐食性に優れています。
材質スチール
適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50B
ノズル長(mm)約90
危険物の類別非危険物
1袋(10本)
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
関連キーワード