カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • フジホーム(9)
  • ENDO(遠藤照明)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 内外電機(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • 渡辺布帛(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb526」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
38mm C型クランプ エスコ38mm C型クランプエスコ
2,360税込2,596
1個
当日出荷から翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)38
100mm C型クランプ エスコ100mm C型クランプエスコ
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)12.4荷重(kg)680寸法H(mm)115寸法L(mm)172寸法L1(mm)164エスコ品番EA526WB-100
50mm C型クランプ エスコ50mm C型クランプエスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)28材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)7.9荷重(kg)360寸法H(mm)50寸法L(mm)85寸法L1(mm)82エスコ品番EA526WB-50
75mm C型クランプ エスコ75mm C型クランプエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)11荷重(kg)643寸法H(mm)83寸法L(mm)135寸法L1(mm)130エスコ品番EA526WB-75
63mm C型クランプ エスコ63mm C型クランプエスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)63
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。スイベルヘッド付き。スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。
材質ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ寸法(mm)L:54、L1:52、H:46、h:27質量(g)80径(Φmm)受け部:9ねじ径(mm)6.3クランプ範囲(mm)0~25荷重(kg)290口深(mm)27
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
6,830税込7,513
1個
8日以内出荷
スイベルヘッド付 スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキアズワン品番65-2137-97