カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニッサン(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • イトーキ(9)
  • 扶桑精機(8)
  • コクヨ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • SMC(6)
  • EPSON(6)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • カスタム(6)
  • アズワン(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • ネグロス電工(5)
  • ホンダ(5)
  • 大洋製器工業(5)
  • omron(オムロン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc-6」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000g 補修パテ(鉄/耐高温用) エスコ1000g 補修パテ(鉄/耐高温用)エスコ
28,600税込31,460
1個
当日出荷
ダークグレー硬化時間(時間)12完全硬化時間24時間エスコ品番EA934WC-6耐圧(MPa)1050耐熱温度(℃)-35~280可使時間(分)30引張強度(MPa)27外観パテ状(鉄粉入り)粘度(mPa・s)1700000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L混合比樹脂:硬化剤=100危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.34
ブレイクビスドライバー (+) エスコブレイクビスドライバー (+)エスコ
435税込479
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます
用途なめたネジや新しいネジを回す作業に
[高耐熱]鉄補修パテ エスコ[高耐熱]鉄補修パテエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3
6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドエスコ品番EA573WC-6先端形状Hex-Plus
0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)エスコ(1件のレビュー)
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
端子形状棒形全長(mm)15種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-6
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
38,200税込42,020
1個
翌日出荷
500x500x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ500x500x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリックエスコ
12,900税込14,190
1枚
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.33寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
300x300x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック エスコ300x300x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリックエスコ
5,750税込6,325
1枚
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.33寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200