カテゴリ
- 自動車純正部品(198)
- バイク純正部品(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 制御機器(34)
- 切削工具(27)
- 自動車補修部品(15)
- 機構部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 建築金物(9)
- 農業機械(8)
- 測定用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 作業工具(5)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 安全標識(4)
- バイク部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 介護用品(3)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 電動工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- azbil(旧:山武)(6)
- CKD(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- MAZDA(マツダ)(128)
- MSTコーポレーション(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- SMC(31)
- エスコ(4)
- スバル(21)
- タナカ(5)
- トヨタ(22)
- ニッサン(8)
- ノーブランド(5)
- ホンダ(80)
- マキタ(5)
- ミツビシ(20)
- ユニット(4)
- 三菱電機(12)
- 住友電工ハードメタル(11)
- ブランドをもっと見る

Sフック スリムタイプ ステンレス製
ニッサチェイン(2件のレビュー)¥309税込¥3401パック(4個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)2.5寸法D(mm)2.5参考使用荷重(kg)2箱入数5パック(4本/パック)RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 210pF, ERZE07A431
Panasonic(パナソニック)¥789税込¥8681袋(25個)8日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE7. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)32.5厚さ(mm)6.5寸法(mm)9×6.5直径(Φmm)9電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量210pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)710最大定格電圧(V)AC:275、直流:350バリスタ電圧(V)430最大サージ電流(A)2500リード間隔(mm)7.5
スチール束【ジャッキーⅡ】F
タナカ(7件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。用途保護手袋着用
スチール束【ジャッキーⅡ】L
タナカ(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から6日以内出荷床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。用途保護手袋着用
Nポゼ 水切りバット
アスベル¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ベーシックな水切りバットトラスコ品番833-8973材質本体・カゴ=PP寸法(mm)352×261×93色ホワイト使用場所排水口まわり
精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)
サミニ(5件のレビュー)¥769税込¥8461袋(4個)当日出荷から10日以内出荷ステンレス線の圧縮ばねです。種別研磨無し巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ビス止羽子板 <匠>
タナカ(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本使用方法(1)ビスどめ羽子板<匠>の板部を専用角ビットビスTBA-65D(4本)で、とめ付けてください。(2)ビスどめ羽子板<匠>のボルト部を座金を介してナットで締め付けてください。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×310種類L=310規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
空気清浄タイプ吸煙器
HAKKO(白光)¥81,980税込¥90,1781セット当日出荷静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
Nポゼ 洗い桶(35型)
アスベル¥729税込¥8021個4日以内出荷清潔に使えるプラスチック製洗いおけ。丼鉢もしっかり浸かる深さです。銀イオンの抗菌仕様。材質本体=PP色グリーン高さ(mm)140質量(g)347縦(mm)320横(mm)345
スチール束【ジャッキーⅡ】F
タナカ¥369~税込¥406~1本当日出荷から5日以内出荷軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!。床束として使用します。1.軽量、強固で耐久性に優れています。2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
Nポゼ 流し用すのこ
アスベル¥799税込¥8791個4日以内出荷ソフトで、傷つきやすい食器やシンクを保護するマット。水切れを良くするシンプルな円形のホール形状。シンクにぴったりくっつかない裏面脚付き。材質本体=PE色グリーン高さ(mm)10質量(g)274縦(mm)335横(mm)454
工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C新型ナイロンカッター
工進¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C新型ナイロンカッター。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種EBCシリーズセット内容10本(黒色)アズワン品番64-9481-19
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
ウォーターポンプ エルフ 99-
アサヒ技研¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷主な適合純正品番8-97149-237・8-97314-118・8-97314-118-0・8-97149-237-0適合メーカーISUZU
エルダクト 固定バンド
マサル工業¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。材質PVC寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー付角型取手(P=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥869税込¥9561個7日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)75寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法M(mm)M5寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00150
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら