カテゴリ
- 制御機器(1,055)
- パソコン/周辺機器(87)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- 電気材料(75)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 防犯用品(30)
- 測定用品(19)
- 機構部品(13)
- オフィス家具(12)
- 安全用品(10)
- 物流用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 作業工具(7)
- バイク部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(19)
- ADAPTAFLEX(12)
- AMPHENOL(63)
- ARCOLECTRIC(12)
- BULGIN(27)
- CAMDENBOSS(13)
- Festo(13)
- LUMBERG(27)
- Lumberg Automation(18)
- RS PRO(422)
- SMC(68)
- SOURIAU(49)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- TELEMECANIQUE SENSORS(29)
- TRACO POWER(27)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- ハーティング(57)
- フエニックス・コンタクト(46)
- ラスタバナナ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Oリング FFKM IP16_Pシリーズ
アズワン¥3,435~税込¥3,779~1個翌々日出荷熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度77伸び(%)1.73耐熱温度(℃)230強さ引張:19.3Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
アイプレート ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から4日以内出荷4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
ステンレス アイプレート 65mm×95mm
水本機械製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷4箇所を止めるタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-1645材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)473種類アイプレート寸法H(mm)65寸法d(mm)10寸法D(mm)16寸法T(mm)6寸法W(mm)45寸法B2(mm)70寸法A1(mm)65寸法B1(mm)95寸法h(mm)43寸法A2(mm)40表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)5.88
IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)
井口機工製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から12日以内出荷・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。 ・オール樹脂仕様(POM) ・底面に水抜き穴を標準装備 ・クリーンパック仕様も対応可能仕様上向専用
ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・ボルトタイプ・上向き用) IP-N型
井口機工製作所¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IP型の特長】・オール樹脂製品となりますので、厳しい衛生面での使用が可能となります。・主に食品・医薬品生産工場等の搬送ラインに使用されています。・クリーンルームで御使用いただく際は、脱脂洗浄仕様を推奨させていただきます。その場合は別途御相談下さい。※ボルトタイプの推奨締め付けトルクは0.8N・m 以下となります。仕様上向き用高さ(mm)20タイプ樹脂製品・ボルトタイプ径(Φmm)Φ29最大使用荷重3(kgf)対象上向き用自重(kg)0.01ボール径(inch)Φ5/8"![バイアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用インパクトポンチ タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83377866-180206-02.jpg)
バイアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用インパクトポンチ タイルカーペット用
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷用途マークチップホック式タイルカーペット用のインパクトポンチです。専用穴あけ定規と一緒にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護強化ガラスフィルム Apple iPhone 16e用
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個欠品中日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 。タッチパネルに対応しています。 。貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPhone本体を裏返して枠にはめ込みます。専用アタッチメントとiPhoneの間にある剥離フィルムを引っ張り、中央部分を指でなぞるだけで簡単に貼り付けが完了します。仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、透過率:約92%、表面硬度(H):9H、抗菌性:なしセット内容本体×1、ホコリ除去シート×2、クリーニングクロスタイプ強化ガラス厚さ約0.33入数1枚
液晶保護反射防止フィルム Apple iPhone 16e用
サンワサプライ¥999税込¥1,0991個当日出荷反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、反射率:約0.8、透過率:約95.7、表面硬度(H):2~3H、抗菌性:なしセット内容本体×1タイプ反射防止厚さ約0.2紫外線カット約99.9入数1枚
ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・フランジタイプ・上向き用) IP型
井口機工製作所¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IP型の特長】・オール樹脂製品となりますので、厳しい衛生面での使用が可能となります。・主に食品・医薬品生産工場等の搬送ラインに使用されています。・クリーンルームで御使用いただく際は、脱脂洗浄仕様を推奨させていただきます。その場合は別途御相談下さい。仕様上向き用幅(mm)51高さ(mm)20タイプ樹脂製品・フランジタイプ最大使用荷重3(kgf)対象上向き用自重(kg)0.01ボール径(inch)Φ5/8"
エンプラ インデックス プランジャー
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
iPhone16e対応 防水ケース ブラック
エムディーエス¥6,298税込¥6,9281個当日出荷フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に材質防水ケース色ブラックタイプケース型対応機種iPhone16e特性ストラップホール付、耐衝撃性
RQGIコネクター
ネオフレックス¥409税込¥4501個4日以内出荷から47日以内出荷材質ナイロン(PA)色ブラック適合規格IEC204(DIN EN60204)構造ワンタッチ使用温度(℃)-30~+100
液晶保護指紋防止光沢フィルム Apple iPhone 16e用
サンワサプライ¥999税込¥1,0991個当日出荷指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、反射率:約4.52、透過率:約93.5、表面硬度(H):2~3H測定値、抗菌性:なしセット内容本体×1タイプ指紋防止光沢厚さ約0.2紫外線カット約99.9入数1枚
エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷ボディが樹脂製のため軽量です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)ブラック色(グリップ)つや消しブラック表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)外径(Φmm)45色(本体)ブラック
溶接式パワーポイント
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 基本使用荷重4倍の安全率です。 100%磁気探傷試験済みです。 機械指令2006/42/EGに適合しています。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼ベアリングダブルボール安全率基本使用荷重4倍RoHS指令(10物質対応)対応


iP17e/16e RHINOX
ラスタバナナ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷本製品は側面はTPU、背面はアクリル素材のハイブリッド背面ケースです。米軍MIL規格「MIL-STD-810H」最新の衝撃基準規格に準拠。アメリカ国防総省で定められた、米軍調達品基準に準拠した規格で、26方向からの落下試験に耐えた衝撃吸収ケースです。表面硬度5Hの傷に強いアクリル素材を背面に採用しています。側面は弾力と柔軟性を兼ね備えたTPU素材で端末を衝撃から保護し、着脱も簡単です。付属品ケース×1質量(g)28
iPhone20216.1光沢防指紋フィルム
ラスタバナナ¥710税込¥7811個7日以内出荷日本製セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド厚さ(mm)約0.16サイズ(inch)6.1対応機種iPhone 13表面硬度約2H特性光沢、指紋防止
iPhone20216.1反射防止フィルム
ラスタバナナ¥619税込¥6811個7日以内出荷日本製セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド厚さ(mm)約0.15サイズ(inch)6.1対応機種iPhone 13表面硬度約2H特性反射防止
iP17e/16e RHINOX
ラスタバナナ¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷本製品はMagSafeアクセサリをケースの上から固定できる、側面はTPU、背面はアクリル素材のハイブリッド背面ケースです。米軍MIL規格「MIL-STD-810H」最新の衝撃基準規格に準拠。アメリカ国防総省で定められた、米軍調達品基準に準拠した規格で、26方向からの落下試験に耐えた衝撃吸収ケースです。表面硬度5Hの傷に強いアクリル素材を背面に採用しています。側面は弾力と柔軟性を兼ね備えたTPU素材で端末を衝撃から保護し、着脱も簡単です。用途ワイヤレス充電対応付属品ケース×1色クリア質量(g)31
iP17e/16e RHINOX
ラスタバナナ¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷本製品は側面はTPU、背面はアクリル素材で細部まで保護できるハイブリッド背面ケースです。カメラ・ボタン・スピーカー周りの細部まで保護できる精密設計です。米軍MIL規格「MIL-STD-810H」最新の衝撃基準規格に準拠。アメリカ国防総省で定められた、米軍調達品基準に準拠した規格で、26方向からの落下試験に耐えた衝撃吸収ケースです。表面硬度5Hの傷に強いアクリル素材を背面に採用しています。側面は弾力と柔軟性を兼ね備えたTPU素材で端末を衝撃から保護し、着脱も簡単です。用途極限保護付属品ケース×1色クリア質量(g)29
iP17e/16e 保護フィルム
ラスタバナナ¥819~税込¥901~1個6日以内出荷製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。付属品保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ取りシール
iP17e/16e TPUケース
ラスタバナナ¥1,810税込¥1,9911個6日以内出荷本製品はさらさら質感で指紋が付きにくいTPU素材の背面ケースです。滑りにくくしなやかな耐衝撃性のあるTPU素材で、側面と背面をしっかりカバー。内側はマイクロファイバーで優しく端末を護ります。やわらかい素材を使用しているため着脱が簡単です。ケースをつけた状態でワイヤレス充電器による充電が可能です。付属品ケース×1色ブラック質量(g)33
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![バイアフリー マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式用インパクトポンチ タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83377866-180206-02.jpg)