エスコ品番EA986WE-50
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)8
許容荷重(kg)230
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)24
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます
材質ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)180
質量(g)113
アズワン品番64-7874-16
ケーブル径(Φmm)35~50
1丁
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)32
材質(本体)鍛造焼入鋼
荷重(kg)390
特性鍛造フレームスーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
エスコ品番EA526WE-50
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番EA934WF-50
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
関連キーワード