カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RICOH(リコー)(6)
  • 明邦化学(3)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 黒田精工(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • ツツミ工業(24)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • フジキン(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • SMC(7)
  • 三菱電機(7)
  • FPC(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • コクヨ(5)
  • CKD(5)
  • コンバム(旧:妙徳)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wg-6」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングワッシャー エスコスプリングワッシャーエスコ(5件のレビュー)
375税込413
1セット(120枚)
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
33,300税込36,630
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
6.0x100mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ6.0x100mm [Ball Hex-Plus]キーレンチエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573WG-6先端形状Ball Hex-Plus
フックヘッド(Φ19mm接続用) エスコフックヘッド(Φ19mm接続用)エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
仕様●ヘッド差込径:Φ19mm●適用範囲:ナット外径:65~75mm●ねじ径:M45~M55アズワン品番65-2172-77RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ エスココンビネーションレンチ EA614WGシリーズエスコ
2,160税込2,376
1本
翌日出荷
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):6●全長(mm):105●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●重量(g):37●15°タイプ●12ポイントアズワン品番65-9267-54
6.5x150 [-]絶縁ドライバー エスコ6.5x150 [-]絶縁ドライバーエスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-6種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
(-)絶縁ドライバー(SLip STOP) エスコ(-)絶縁ドライバー(SLip STOP)エスコ
3,410税込3,751
1本
翌日出荷
1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。レーザーチップ機能がついたドライバーの先端は、レーザー加工でギザギザに刻まれており、この刃先がネジ頭に「食い込み」、なめること(カムアウト)を防ぎます。先端滑り止め加工。グリップエンドに識別表記が入っています。
フックヘッド(Φ22mm接続用) エスコフックヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
フックヘッド(Φ15mm接続用) エスコフックヘッド(Φ15mm接続用)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
(+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP) エスコ(+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP)エスコ
7,890税込8,679
1セット
翌日出荷
先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。
6本組 [+-]ドライバー(絶縁・ケース付) エスコ6本組 [+-]ドライバー(絶縁・ケース付)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-600セット内容EA560WE-1 #1× 80mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-2 #2×100mm [+]絶縁ドライバー/EA560WE-3 #3×150mm [+]絶縁ドライバー/EA560WG-1 2.5×0.4× 80mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-4 4.0×0.8×100mm [-]絶縁ドライバー/EA560WG-6 6.5×1.2×150mm [-]絶縁ドライバー種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ケーブルストリッパーセット エスコケーブルストリッパーセットエスコ
8,290税込9,119
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。
電線コネクター(20個) エスコ電線コネクター(20個)エスコ
840税込924
1パック
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)26.0×7.8×8.5定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6、WG18:8
電線コネクター(10個) エスコ電線コネクター(10個)エスコ
565税込622
1パック
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.2×7.5×7.8定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6WG18:8