「wlnj」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様オムロン:WLNJ-N
エスコ品番EA940DK-17A
保護構造IP67
アクチュエータの種類コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5)
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~95%RH
機械的耐久性1500万回以上
電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時)
接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
1個
¥6,230
税込¥6,853
当日出荷
関連キーワード