2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000 最大出力(W)45 付属品ハンドマイク、肩掛けベルト エスコ品番EA916X-43A 材質ASA樹脂 寸法(mm)218×350×371(H) 質量(kg)約4.1(乾電池除く) 電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー) 定格出力(W)30 周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内) 防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4 送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
1個
77,500 税込85,250
8日以内出荷

適合EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用 エスコ品番EA763CF-3 寸法(mm)Φ54×230 質量(g)約180 電源単3電池×1本(付属) 周波数(MHz)300
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷