17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ジルコニアアルミナ 粒度#80 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-70
1枚
850 税込935
当日出荷

材質ジルコニアアルミナ 粒度#60 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-59 取付穴径(mm)22.23
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 粒度#60 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-69
1枚
850 税込935
翌日出荷

X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
用途鉄、非鉄金属の切断作業
1枚
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、高い要求に応えます
用途ステンレスの切断作業 仕様●粒度:#46●外径(mm):125●厚み(mm):1.6●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/s アズワン品番65-2234-02
1枚
490 税込539
翌日出荷

スチール、ステンレス、チタニウム用。最新のX-LOCKシステムにより、ツール交換がより迅速かつ簡単に。鉄、塩素、硫黄を含まない。低い切削温度で高速切断が可能です。X-LOCK対応ディスクグラインダー用。
粒度#46 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 サイズ(mm)125×1.0×22.23穴
1枚(10枚)
3,960 税込4,356
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-68
1枚
850 税込935
翌日出荷

X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、シャープな切断
用途ステンレスの切断作業
1パック(10枚)
3,440 税込3,784
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セラミック 粒度#60 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-57 取付穴径(mm)22.23
1枚
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質セラミック 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-56
1枚
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-58
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。砥石は別売です。
仕様●型番:GWX18V-7●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分(80%)、約45分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:11,000rpm●サイズ:298×224×118(H)mm●重量:2.3kg●付属品:バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース●細径で滑りにくいソフトグリップ●押しやすいスライドスイッチ●EMPが過負荷からモーターを保護●再始動安全機構●パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮●X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能●軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能 アズワン品番65-5657-85
1個
54,400 税込59,840
8日以内出荷

X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。 材質ステンレス 外径(Φmm)75 最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。 材質スチール 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)75 最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。 材質スチール 軸径(Φmm)0.3 外径(Φmm)75 最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷