23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸気口に貼るだけの為、エアコンに負担をかけず、空気の汚れをキャッチします。 フルテクト加工により、ウイルスを捕獲し働きを抑制します。 フィルターの裏面がシールの為、簡単装着出来ます。
材質フルテクト加工ポリエステル繊維(再生PET) 寸法(mm)570×570
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

Φ50mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可 エスコ品番EA506AG-42 材質PE 質量(kg)4.94 有効内寸(mm)758×508×401 キャスター自在×2、固定×2 材質(キャスター)ゴム 外寸(mm)820×570×428 内寸(mm)770×520×411 フタなし 均等耐荷重(kg)110 コンテナ種類メッシュ
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
幅(mm)570 取付ビス式 高さ(mm)26.2 パイプ径(Φmm)7
1本
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
幅(mm)570 取付ビス式 高さ(mm)46.2 パイプ径(Φmm)7
1本
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
80,000 税込88,000
翌日出荷

エスコ品番EA109NC-2 軸径(Φmm)6 全長(mm)570 サイズミドル 種類ハンドル 材質(軸)スチール 材質(ハンドル)プラスチック ハンドル寸法(mm)100(W)×570(L)
1個
525 税込578
翌日出荷

。パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプ アズワン品番65-9335-73
1セット
9,200 税込10,120
翌日出荷

持ち手をなくしたハンドルレスタイプ パネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。
エスコ品番EA520XC-1 全長(mm)770 寸法H(mm)200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×570 寸法H1(mm)600 寸法ST(mm)400
1個
60,700 税込66,770
翌日出荷

Φ100mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可 エスコ品番EA506AG-52 材質PE 質量(kg)7.8 有効内寸(mm)840×575×540 キャスター自在×2、固定×2 材質(キャスター)ゴム 外寸(mm)925×665×570 内寸(mm)860×595×550 フタなし 均等耐荷重(kg)320 コンテナ種類メッシュ
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:黄●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプ アズワン品番65-9335-74
1セット
9,200 税込10,120
翌日出荷

質量(kg)7 押手高さ(mm)914 荷台寸法(mm)570(W)×328(D)×216(H) 車輪自在×2、固定×2 材質(荷台)スチール 積載均等耐荷重(kg)150
1個
70,600 税込77,660
翌日出荷

1枚
2,980 税込3,278
翌日出荷

エスコ品番EA925TA-1 材質ナイロン 寸法(mm)570×530×550(H) 容量(L)140 耐荷重(kg)200
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。 EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。
エスコ品番EA505RG-3 質量(kg)2.28 材質(本体)PP 質量(g)2280 取付穴径(Φmm)6 外寸法・幅(mm)570 外寸法・高さ(mm)170 外寸法・奥行(mm)370
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

強靭なキャンパス生地製で木材・レンガ・セメント片なども収納できるハードユース仕様
アズワン品番64-7949-11
1個
8,450 税込9,295
翌日出荷

材質本体:スチール、キャスター:ゴム 質量(kg)31.3 引出し内寸法(mm)小:479×293×64(H)×3個、大:479×293×138(H)×2個 アズワン品番64-2290-63
1台
95,200 税込104,720
翌日出荷

仕様ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。14インチ程度までのタブレット、ノートパソコンが収納可能です。機器収納部はキズがつきにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉はかぎ付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。セキュリティワイヤーの取り付けに対応しています。※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。※充電器用のケーブル、アダプタは付属していません。機器にあったケーブル、アダプタなどを別途ご用意下さい。20kg上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。 付属品電源ケーブル(コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ×10本 材質樹脂 寸法(mm)570(W)×411(D)×408(H) 質量(kg)20 型番CAI-CAB44W 充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで) アズワン品番64-2289-54
1台
138,000 税込151,800
当日出荷

材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋 寸法(mm)使用時:約400×550×70、使用前:約480×570×2 質量(g)使用時:16k、使用前:110 入数10枚
1袋
5,720 税込6,292
翌日出荷

1個
77,500 税込85,250
8日以内出荷

エスコ品番EA957HC-32 仕切板32枚 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)570×255×880 有効内寸法・間口(mm)119 有効内寸法・奥行(mm)221 有効内寸法・高さ(mm)75
1個
77,300 税込85,030
翌日出荷

材質鉄鋼線(クロメート) 寸法(mm)4.0×28 頭径(Φmm)7.4 ケース寸法(mm)95×140×72 アズワン品番64-2287-27 入数570
1箱(570本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

全長(mm)70 エスコ品番EA611GD-4 材質鍛造鋼製 先端サイズ5.5 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
855 税込941
翌日出荷

両端の工夫により、効率良く水を捕らえてかき出します。 特に広い場所の水切り作業に向いています。 引火性の高い溶液には使用しないでください。
幅(mm)560 全長(mm)1570 エスコ品番EA928AY-51 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)1380
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷