粘着テープ付目盛テープ
アクリル樹脂コート
数字が大きく見やすい。
裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることもできます。
作業台の基準目盛に。
仕様●全長:3m●幅:25mm●厚さ:約0.3mm(粘着テープ含む)●重量:90g●テープ材質:スチール
アズワン品番65-2170-30
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
両端の工夫により、効率良く水を捕らえてかき出します。
特に広い場所の水切り作業に向いています。
引火性の高い溶液には使用しないでください。
幅(mm)1160
全長(mm)1570
エスコ品番EA928AY-53
材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム
質量(g)2560
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-53
形状SD-241B
電流(A)1
絶縁種別E
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-53
材質(本体)ナイロン6
種類菊形
寸法H(mm)16
寸法D(Φmm)50
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SS400
1個
¥465
税込¥512
3日以内出荷
仕様ワイパー幅:460mm
材質ヘッド:ステンレス、ゴム:シリコン
アズワン品番65-2249-01
1個
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
取付高(mm)128.5
耐荷重(kg)40
アズワン品番64-7978-71
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
仕様●型番:J-113ASBL●サイズ:67×34mm●材質:プラスチック●カラー:ブラック●取付け部:Φ4.4mm×1
アズワン品番65-3900-85
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
仕様●型番:J-113ASIVO●サイズ:67×34mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリー●取付け部:Φ4.4mm×1
アズワン品番65-3900-86
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
仕様ワイパー幅:460mm
材質シリコン
アズワン品番65-2249-02
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)71
耐荷重(kg)25
アズワン品番64-7978-70
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
エスコ品番EA928AY-58
材質合成ゴム
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
エスコ品番EA983FT-6
材質ゴム
寸法(mm)370×370×20(H)
質量(kg)2
内径(Φmm)305
適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
特価
¥809
税込¥890
当日出荷
仕様固定、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-63
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
エスコ品番EA983FT-6B
材質ゴム
寸法(mm)370×370×20
質量(kg)2
内径(Φmm)305
適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
エスコ品番EA983FT-5
材質ポリエチレン
寸法(mm)370×370×65(H)
質量(kg)0.54、満水時:2.5
内径(Φmm)250
口径(Φmm)【注ぎ口】45
適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
仕様固定、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-32
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
仕様固定、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-33
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-62
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
耐荷重(kg)150
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
関連キーワード