1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
エスコ品番EA815ZY-54
形状SD-242B
電流(A)2
絶縁種別E
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-54
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)4
寸法B(mm)11.5
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)10
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS303
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT
全長(mm)1360
色赤
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-07
穂先(mm)340
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT
全長(mm)1360
色緑
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-04
穂先(mm)340
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。ネットパネル止めに使用。
材質プラスチック
寸法A(mm)24.5
寸法B(mm)7
寸法C(mm)20
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT
全長(mm)1360
色白
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-05
穂先(mm)340
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT
全長(mm)1360
色青
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-03
穂先(mm)340
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
エスコ品番EA983FT-6
材質ゴム
寸法(mm)370×370×20(H)
質量(kg)2
内径(Φmm)305
適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
特価
¥719
税込¥791
当日出荷
材質甲:PP、毛:PBT
幅(mm)340
色青
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-08
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質甲:PP、毛:PBT
幅(mm)340
色赤
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-12
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質甲:PP、毛:PBT
幅(mm)340
色黄
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-11
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質甲:PP、毛:PBT
幅(mm)340
色白
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-10
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質甲:PP、毛:PBT
幅(mm)340
色緑
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-09
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×28mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
質量(kg)0.34
穴径P(Φmm)6.5
取付高H(mm)68
偏心E(mm)22
取付ピッチA×B(mm)54×36
プレート寸法X×Y(mm)70×54
アズワン品番64-7986-46
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
エスコ品番EA983FT-6B
材質ゴム
寸法(mm)370×370×20
質量(kg)2
内径(Φmm)305
適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
エスコ品番EA983FT-5
材質ポリエチレン
寸法(mm)370×370×65(H)
質量(kg)0.54、満水時:2.5
内径(Φmm)250
口径(Φmm)【注ぎ口】45
適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト
アズワン品番65-9285-81
1台
¥109,000
税込¥119,900
翌日出荷
関連キーワード