14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 寸法(mm)アウターケーブル:630、インナーワイヤー:780 質量(g)51 アズワン品番64-7987-95
1個
940 税込1,034
翌日出荷

材質ステンレススチール 寸法(mm)外径:102、線径:0.51 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 ブラシ高さ(mm)12 ねじサイズM10×1.5
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

ニッケル水素電池。単1形。充電式。高容量Min.6,000mAhで、長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)。自然放電の抑制で10年後70%の残存容量維持(満充電して、室温(20℃)での保存後)。短絡防止機能付き。万一ショートしても発熱抑制。
グリーンマーク認定
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

連続使用時間約20/30分 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 仕様完全気化方式 全長(mm)1330 質量(kg)3.05 使用燃料灯油(容量2.0L) 発熱量(kcal/h)47000
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

上から押し込むだけの簡単組立。シートの高さで通気性と収納空間を確保。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):635×1850×435(210×950×100)●重量(kg):約5.4●耐荷重(kg):約100●材質:シート/ポリエステル フレーム/アルミニウム合金(表面加工/アルマイト)ジョイント金具/鉄(亜鉛めっき)●カラー:オリーブ●快適な寝心地●便利なサイドポケット付●収納しやすい横入れ式の収納バッグ付 アズワン品番65-9309-52
1台
18,800 税込20,680
翌日出荷

材質合成ゴム、鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)40×28×10(T) 質量(g)36 アズワン品番64-7988-04 取付ねじサイズM6 入数2個
1組(2組)
770 税込847
翌日出荷

ワンタッチ取り付け。粘着シート式(粘着力が弱くなっても洗って乾かせば回復します。)
材質ABS樹脂 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×25×19 アズワン品番65-2170-13
1個
700 税込770
翌日出荷

種類片口ハンマー 頭径(Φmm)18 全長(mm)300 材質(頭)スチール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575YG-11
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

OD色 仕様専用袋付 エスコ品番EA913YG-10 材質(本体)600Dポリエステル、(脚)アルミ 質量(kg)6.2 使用荷重(kg)約100 収納時寸法(mm)1020×200×100 使用時寸法(mm)2020×760×490 静止耐荷重(kg)約200
1個
17,600 税込19,360
欠品中

種類片口ハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)330 材質(頭)スチール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575YG-12
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

ノート分割術とは:ノートを分割して使う活用術。理解がより深まり、記憶を定着させる効果があるとされ、ノートを取ることが苦手な人も効率よく勉強できるようになります。定規の穴を利用し、分割線を引けます。
仕様●測定目盛:17cm●サイズ:179×25×2.2(t)mm●材質:PMMA●重量:13g アズワン品番65-5655-80
1本
250 税込275
翌日出荷

収納バッグ付 D型フレームでベッド生地の張りと強度をアップ 心地良い弾力性のある快適な寝心地が体感できます
仕様●サイズ(W×D×H):使用時:1920×720×420mm収納時:180×120×980mm●重量(kg):5●耐荷重(kg):約80●材質:シート:ポリエステルフレーム:アルミニウム(表面加工=アルマイト)ジョイント金具:鉄(亜鉛めっき)収納バッグ:ポリエステル アズワン品番65-2240-85
1個
15,000 税込16,500
当日出荷

材質鏡:2mm厚ガラス(平、拡大鏡)、 マット:フェルト、 本体:スチール(粉耐塗装) 質量(g)500 鏡面寸法(mm)直径150mm
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。ラウンドフォルムで、携帯性抜群の手帳タイプ電卓(携帯に便利)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1個
1,320 税込1,452
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)