「z形」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成1c 仕様MICROスイッチ Z形 エスコ品番EA940FF-1 質量(kg)1 タイプフットスイッチ(産業防雨形) 保護構造IP54 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)1.25mm23芯1.5m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力30N(3.1kgf)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)2.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AV100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.055 サイズ(mm)218×48×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AL111-3211
1台
35,000 税込38,500
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:B級 消費電力(W)1.7 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91221A 電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh 入力電流(A)0.037 サイズ(mm)218×48×241 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AM111-3209
1台
22,700 税込24,970
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質本体:樹脂(ホワイト) 質量(kg)0.8 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:C級 消費電力(W)1.1 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK91111A 電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh 入力電流(A)0.025 サイズ(mm)148×47×174 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AS111-3618
1台
15,900 税込17,490
翌日出荷

接点構成1c 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形) エスコ品番EA940FA-1 材質アルミ合金ダイカスト 質量(kg)0.48 タイプフットスイッチ 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力27N(2.8kgf)
1個
8,130 税込8,943
翌日出荷

接点構成1c各段とも 仕様MICROスイッチ Z形 エスコ品番EA940FF-2 質量(kg)2.5 タイプフットスイッチ(産業防雨形) 保護構造IP54 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)1.25mm26芯1.5m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力30N(3.1kgf)
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能 アズワン品番65-9272-35
1台
60,600 税込66,660
翌日出荷