39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400W アズワン品番65-3883-35
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷

抗菌防臭加工。衝撃吸収素材を使用しており、脚や腰、膝への負担を軽減します。
用途夏用 サイズ(cm)24~27 材質ポリエステル、ポリエチレン エスコ品番EA910ZD-1 機能吸水拡散素材
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

JIS T8112適合品。
サイズS 全長(cm)27 仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZD-1 入数(双)1 使用電圧(V)(直流)750以下 材質(手袋)天然ゴム 試験電圧(V/1分)3000
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

内容量(g)200 アズワン品番64-7952-75 危険物の類別非危険物
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)3 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-1 材質スチール 厚さ(mm)3
1個
265 税込292
翌日出荷

厚さ(mm)1 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZD-1 幅(mm)48 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)24
1個
940 税込1,034
翌日出荷

丈夫なピストルナスカンが付いた本革のキーホルダーです。 ベルト部分はスナップ止め、ベルト等に通すのに便利です。
ブラック エスコ品番EA916ZD-102 材質本革、亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ(金具部分)) 幅(mm)25×11 全長(mm)125、【ピストルナスカン】45 質量(g)39 ベルト幅(mm)21 クリアランス(mm)10×15 開口幅(mm)10
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

6ポイント。120mmのロングソケットで、より深いところまで届く。
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質表生地:ポリエステル、中白地:ポリウレタン・ポリウレタン樹脂 厚さ(mm)踵6.5、土踏ず:7、先端:3 寸法(mm)長さ:266、幅:96 適合寸法(cm)25.0~25.5
1袋
2,240 税込2,464
翌日出荷

仕様バフがけ前のインナーライナーのシリコン除去に 危険物の類別非危険物
1個(266g)
3,080 税込3,388
翌日出荷

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)35 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-19 材質スチール 厚さ(mm)22
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)24 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-15 材質スチール 厚さ(mm)16
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)16 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-11 材質スチール 厚さ(mm)10
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

5段階の温度が5℃および10℃間隔で250℃の高温域にも対応 130℃までは5℃間隔、130℃以上は10℃間隔での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 5点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-5E●表示温度:100/105/110/115/120℃●サイズ:15×43mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃ アズワン品番65-2171-03
1箱(20枚)
特価
3,961 税込4,357
当日出荷

電源(V)AC100(50/60Hz) キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 メーカーナカバヤシ 定格時間(分)約30 細断形状クロスカット
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途内面修理後のバフ面からのエアー漏れ防止に 仕様刷毛付(キャップ内) 危険物の類別非危険物
1個(175g)
5,010 税込5,511
翌日出荷

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)28 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-17 材質スチール 厚さ(mm)16
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)25 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-16 材質スチール 厚さ(mm)14
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)22 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-14 材質スチール 厚さ(mm)14
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップ アズワン品番65-5657-17 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1袋(20個)
400 税込440
翌日出荷

1袋(20個)
230 税込253
翌日出荷

1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439 メーカーナカバヤシ 消費電力(W)(50/60Hz)160 定格時間(分)約15 運転音(dB)約57 ダストボックス容量(L)約13リットル(A4コピー用紙 約220枚) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7 細断寸法(mm)約4×30 投入口幅(mm)紙/220(A4) 最大細断枚数12枚(A4上質紙64g/m2) アズワン品番64-7920-17 細断形状クロスカット 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.85MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439 待機電力(W)0.5
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

質量(kg)0.4 アイボリー 容量(kg)0.5~1.0 本体寸法(mm)85(W)×101(H) ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)2 アズワン品番65-2313-77
1台
6,920 税込7,612
翌日出荷

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)32 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-18 材質スチール 厚さ(mm)18
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)20 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-13 材質スチール 厚さ(mm)12
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)15 長さ(mm)300 エスコ品番EA968ZD-10 材質スチール 厚さ(mm)10
1個
955 税込1,051
翌日出荷

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本革部分は国内レザークラフトメーカ革職人による手作りです。 バッグやポケットの中に入れても傷がつかない本革のキーカバーです。
材質ケース:本革、キーリング:スチール(ニッケルメッキ) 仕様キーケーススナップ止式 エスコ品番EA916ZD-122 形状【キーリング・線】丸 全長(mm)75 ブラック 質量(g)6 リング内径(Φmm)【キーリング】14 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【ケース】75×25×5 リング線径(Φmm)【キーリング】1.2
1個
700 税込770
翌日出荷

1袋(20個)
345 税込380
翌日出荷

1袋(20個)
230 税込253
翌日出荷

1袋(20個)
285 税込314
翌日出荷

1袋(20個)
1,100 税込1,210
翌日出荷

1袋(20個)
345 税込380
翌日出荷


1袋(20個)
230 税込253
翌日出荷

。電源から離れた所でも、適正な電圧に調整出来ます。つまみを回して適正な電圧へ調整可能。元ブレーカーの保護や電動工具使用時の適正電圧、低電力が必要な際など15Aまでなら電圧を任意に調整できます。
仕様●容量:1.5kVA●入力電圧:AC85~100V●出力電圧:AC0~145V●出力コンセント:4個●サイズ:323×196×246mm●重量:11.6kg●材質:鉄板●電圧調整型 アズワン品番65-9286-72
1台
163,400 税込179,740
欠品中

セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85 ケース寸法(mm)440×320×90 総質量(kg)7.3
1セット(1セット)
257,000 税込282,700
8日以内出荷