カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • UDトラックス(328)
  • SMC(269)
  • ホンダ(243)
  • MAZDA(マツダ)(164)
  • NAKANO(153)
  • BIGM(丸山製作所)(149)
  • Qlight(80)
  • 住友電工ハードメタル(46)
  • ヨネキン(31)
  • トヨタ(29)
  • Igus(イグス)(22)
  • ダイヘン(21)
  • 日野自動車(21)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(20)
  • ニッサン(20)
  • BMW(17)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
  • セキスイ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z31」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
98x100mm/420ml コップ(プラスティック製/100個) エスコ98x100mm/420ml コップ(プラスティック製/100個)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
材質プラスチック容量(mL)420エスコ品番EA508AZ-31質量(g)11寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×100
480x620mm 土のう袋(100枚) エスコ480x620mm 土のう袋(100枚)エスコ
10,000税込11,000
1パック(100枚)
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)480×620耐荷重(kg)約25入数100枚
15x3.0mm/1m マグネットロール エスコ15x3.0mm/1m マグネットロールエスコ
560税込616
1個
当日出荷
押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)15厚さ(mm)3.0長さ(m)1仕様片面着磁エスコ品番EA781BZ-315材質フェライト+エラストマー吸着力230gf/25mm以上
250Vx 15A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 15A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-315種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
糸付名札 エスコ糸付名札エスコ
1,650税込1,815
1枚(500枚)
翌日出荷
綿糸付。汎用性の高い白無地です。
材質ケント紙
トルク値調整キット EA723VJシリーズ エスコトルク値調整キット EA723VJシリーズエスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
店舗や部屋の角(コーナー)の上部に取り付けることができます。
仕様●サイズ(mm):340×330●曲面:360R●鏡面材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)●材質:取付パーツ/ナイロン、グラスファイバー●重量:567g●設置可能場所:壁●凸面●室内専用●コーナー用(曲面率360R)●取付金具付アズワン品番65-9273-81
250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
軸付フェルトバフ(アルミナ) エスコ軸付フェルトバフ(アルミナ)エスコ
930税込1,023
1本(1本)
翌日出荷
アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC36.0V/5.0Ah エスコ[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC36.0V/5.0Ahエスコ
42,500税込46,750
1台
翌日出荷
バッテリー残量や充電完了までの時間が表示されます。オート保管モードでリチウムイオンセルの寿命を延ばします。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
寸法(mm)133×88×118(H)質量(kg)1.5電圧(V)36バッテリー容量(Ah)5アズワン品番65-2108-20
503x503x8mmスライダーパネル エスコ503x503x8mmスライダーパネルエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
仕様荷物を滑らせて軽く移動できる床置きパネル材質POMサイズ503×503×8mm
122mm フック付回転式クリップ 4個 エスコ122mm フック付回転式クリップ 4個エスコ
705税込776
1箱(4個)
翌日出荷
キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。クリップ部分は強力で握りやすい設計。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mmアズワン品番65-9326-58
200.0x45.0x1.0mm   試験用ふるい(ステンレス製) エスコ200.0x45.0x1.0mm 試験用ふるい(ステンレス製)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)200×45線径(Φmm)0.56アズワン品番64-2298-75
UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-312形状67.5°質量(g)8.8
3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
構造用両面接合シート エスコ構造用両面接合シートエスコ
780税込858
1枚
翌日出荷
VHBシート。屋内外用。汎用タイプ。低VOCタイプ。剥離紙(平面紙)付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.8 (剥離紙:0.14)寸法(mm)300×200使用温度範囲(℃)-30~200粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)38色(シート)灰色不透明フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)25
3/8"DRx14mm/75mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx14mm/75mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
全長(mm)75対辺(mm)14差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2241-85
1/2"DRx370mm ソケットホルダー エスコ1/2"DRx370mm ソケットホルダーエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
全長(mm)370差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2244-57
常温収縮チューブ エスコ常温収縮チューブエスコ
2,930税込3,223
1袋
翌日出荷
チューブ内部のコアを引き抜くと自然に収縮し始めます。 熱源不要の常温収縮チューブです。 熱収縮チューブとは異なり、熱源がなくても使えるので火気厳禁の工事場所や狭い場所にもご利用頂けます。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
E26→E11 電球用口金変換アダプター エスコE26→E11 電球用口金変換アダプターエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-31
棚板(パイン集成材) EA440DZシリーズ エスコ棚板(パイン集成材) EA440DZシリーズエスコ
825税込908
1本
翌日出荷
無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。金物の取付下地に適しています。
使い捨て簡易防護服 エスコ使い捨て簡易防護服エスコ
890税込979
1着
翌日出荷
防水性ではありません。 ・簡単な汚れ防止の簡易防護服 ・軽く、着用感・通気性に優れている ・耐熱温度は120℃ですが、光熱の機器や火気には近づけないでください。 ・洗濯は5~6回できますが、アイロン掛けは避けてください。
用途土木・下水作業、研磨作業、建物解体作業など
3/8"DRx12mm/75mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx12mm/75mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
全長(mm)75対辺(mm)12差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2241-83
3/8"DRx10mm/75mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx10mm/75mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
全長(mm)75対辺(mm)10差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2241-81
ハンドタオル エスコハンドタオルエスコ
730税込803
1パック(1パック)ほか
翌日出荷
清潔感のある白色。手拭きや食材紙としても使える大判タイプ。1枚でも充分拭き取れます。FSC認証製品。
材質パルプ枚数250枚シートサイズ(mm)250×250
450x1200mm 側面金網 エスコ450x1200mm 側面金網エスコ
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA976DZ-31材質スチール質量(kg)0.71寸法(奥行D×高さH)(mm)450×1200
3/8"DRx13mm/75mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"DRx13mm/75mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
全長(mm)75対辺(mm)13差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2241-84
M3x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
440税込484
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)10頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-310A
M3x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
505税込556
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)15頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-315A
M3x12mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x12mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
485税込534
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-312A材質チタン長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
パイプジョイントエルボ ステンレス製 25mm エスコパイプジョイントエルボ ステンレス製 25mmエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
材質SUS316寸法A(mm)25寸法X(mm)52寸法Z(mm)31寸法Y(mm)52適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番65-2285-76
パイプジョイントティーズ ステンレス製 25mm エスコパイプジョイントティーズ ステンレス製 25mmエスコ
2,800税込3,080
1個
欠品中
材質SUS316寸法A(mm)25寸法X(mm)55寸法Z(mm)31寸法Y(mm)55アズワン品番65-2285-78適合パイプ外径(Φmm)25