口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(18-8) (SUS304)
メッシュフィルター付。液体の流出量を調節可能です。チューブは取外せます。
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニール
直径(Φmm)115
質量(g)125
容量(L)1.0
サイズ(mm)115(内径)×245(H)
チューブサイズ(mm)15×225
先端ノズル径(Φmm)外径:約13、内径:約1.0
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に
口径(Φmm)250
材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
適合ドラム缶用
エスコ品番EA992B-250
高さ(mm)210
質量(g)575
ねじサイズG(PF)2”オス
1個
¥7,400
税込¥8,140
当日出荷
2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA992BE-1
質量(g)60
内径(Φmm)【ノズル先端】10、24
外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。
ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。
GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。
用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に
付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1
エスコ品番EA992BL-10A
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)250
材質高密度ポリエチレン
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)27
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)200
材質高密度ポリエチレン
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)24.5
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
ビニールチューブ付。
口径(Φmm)135
材質コポリマープラスチック
エスコ品番EA992BE-3A
質量(g)50
チューブ径(Φmm)12.7
先端ノズル径(Φmm)12.7
チューブ長さ(mm)352
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
材質スチール
仕様フィルター付
エスコ品番EA992BM-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【じょうご】145×135、【フレキシブルノズル】17×300
先端ノズル径(Φmm)16
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
材質高密度ポリエチレン
耐油、耐薬品性に優れています。
じょうごとホースは取り外し可能
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)160
材質高密度ポリエチレン
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥3,290
税込¥3,619
欠品中
超小型タイプのロートです。
ビューレットや小さな瓶・試験管等に。
オートクレーブ(乾熱減菌)が可能です。(121℃まで)
材質ポリエチレン
仕様フィルター付
適合EA508AT-5、-10、-105、-110
エスコ品番EA508AT-1
高さ(mm)【じょうご】163
口内径(Φmm)【じょうご】99
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)210
材質ポリプロピレン
仕様メッシュフィルター付
エスコ品番EA992BE-6
質量(g)228
内径(Φmm)【ノズル先端】21
外径(Φmm)【ノズル先端】24
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
表面がフラットなので、缶などを置くことができます。
用途可燃性液体用、200Lドラム缶用
材質ポリエチレン
エスコ品番EA992BJ-8
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌々日出荷
車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2
危険物の類別非危険物
耐用温度(℃)-20~100
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)123
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA992BE-5
質量(g)67
内径(Φmm)【ノズル先端】22
外径(Φmm)【ノズル先端】24
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。
口径(Φmm)90
材質プラスチック
エスコ品番EA992BL-2
先端ノズル径(Φmm)12
1個
¥3,020
税込¥3,322
当日出荷
廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm)
空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
口径(Φmm)340
材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮
エスコ品番EA992B-340
高さ(mm)280
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
直径(Φmm)195
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)49
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
EA992BL-10A用パッキン付アダプターC。
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
直径(Φmm)247
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)80
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
仕様●直径:90mm●ノズル外径:10mm・15mm●材質:PFA●全長:114mm●肉厚:2.5mm
アズワン品番65-2314-16
1個
¥9,850
税込¥10,835
8日以内出荷
材質ポリエチレン
仕様フィルター付
適合【ポリタンク】EA508AT-20、-120
エスコ品番EA508AT-2
高さ(mm)【じょうご】163
口内径(Φmm)【じょうご】99
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
材質ステンレス(18-8)
全長(mm)225
直径(Φmm)95
高さ(mm)70
口径(Φmm)11
アズワン品番64-7990-16
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
じょうごとホースは取り外し可能
材質プラスチック
直径(Φmm)165
ノズル外径(Φmm)12.7
アズワン品番64-2298-48
1個
¥2,080
税込¥2,288
欠品中
付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。
材質ポリプロピレン
色透明
直径(Φmm)355
高さ(mm)348
質量(g)71
容量(L)10
流量(L/min)60
ノズル外径(Φmm)42
1個(1個)
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
直径(Φmm)168
材質アルミ
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)43
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
直径(Φmm)232
材質ステンレス(18-8)
仕様フィルターなし
構造空気抜き構造
先端ノズル径(Φmm)22
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維
厚さ(mm)25
直径(Φmm)380
1枚
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ
フィルター付
仕様●直径:203mm●ノズル外径:12mm●材質:スチール(エポキシ仕上げ)●フレキシブルパイプ:Φ21×406mm●全長:660mm
アズワン品番65-2315-23
1個
¥7,180
税込¥7,898
当日出荷
直径(Φmm)210
材質ステンレス(18-8)
仕様フィルターなし
構造空気抜き構造
先端ノズル径(Φmm)22
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
直径(Φmm)178
材質ステンレス(18-8)
仕様フィルターなし
先端ノズル径(Φmm)22
1個
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
全長(mm)95
直径(Φmm)60
高さ(mm)46
口径(Φmm)9
アズワン品番64-7990-15
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ