FH19は、FIIOのフラッグシップイヤホンFH9をベースに大幅な進化を遂げた次世代モデルです。2基のダイナミックドライバーと6基のBA(バランスド・アーマチュア)ドライバーを搭載した8ドライバー・ハイブリッド構成を採用。圧倒的な音質と快適な装着感を実現しました。
付属品高純度単結晶銀ケーブル (8芯224芯構成)、交換可能な3.5mm/4.4mmプラグ、フォームイヤーチップ2組(M)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L)、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L) ※Mサイズを装着済み、ボーカル重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L)、スピンフィットイヤーチップ3組(S/M/L)、HS18イヤーチップス3組(S/M/L)、HS20シリコンイヤーチップス3組(S/M/L)、ダブルフランジイヤーチップ2組(M)、Red/Black/Green オーディオフィルター 各1セット、マグネットクリップ、MMCXアシストツール、クリーニングブラシ、キャリングケース
型式ハイブリッド型イヤホン (2DD + 6BA)
質量(g)片側:約12 (ケーブル除く)
感度109dB/mW @ 1kHz
プラグ(mm)交換式 3.5 / 4.4
周波数特性8Hz - 40kHz
ケーブル8芯224芯高純度単結晶銀ケーブル (約1.2m)
コネクタ独自仕様MMCX
インピーダンス(Ω)16 @ 1kHz
ドライバ種類13mmダイナミックドライバー × 2、Knowles製カスタムBAドライバー × 4、Knowles製 SWFK高域用BAドライバー × 2
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
FD15は、「FD5」の後継となるダイナミックドライバー搭載インイヤーモニター型イヤホンです。新開発の13.8mm径のダイナミックドライバーを搭載し、マグナリウム(マグネシウム-アルミニウム合金)製のダイヤフラムを新たに採用しました。 磁束密度1.5テスラの強力マグネットと新たな特許技術により、効果的なダイヤフラム制御を可能にした最新モデルです。
付属品プラグ交換式銀MMCXケーブル、交換可能型音導管(赤・黒) ※黒を装着済み、HS18イヤーチップ3ペア(S/M/L)、フォームイヤーチップ2ペア(M)、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L) ※Mサイズを装着済み、ボーカル重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、3.5mm/4.4mm交換式プラグ、MMCXアシストツール、クリーニングブラシ、イヤホン収納ケース(HB11)、クイックスタートガイド
質量(g)片側:約12(ケーブル除く)
ケーブル長(m)約1.2
感度112dB/mW@1kHz
周波数特性10Hz~40kHz
ケーブルMMCX単結晶銅線、銀メッキ単結晶銅線混合480芯ケーブル
インピーダンス(Ω)32@1kHz
ドライバ種類13.8mm径ダイナミックドライバー1基
イヤホン形状インイヤーモニター型イヤホン
関連キーワード