カテゴリ

  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • FIIO
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(23)
  • ホーザン(1)
  • エスコ(31)
  • エレコム(60)
  • PICO TECHNOLOGY(13)
  • StarTech.com(64)
  • testo(テストー)(41)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(40)
  • JAPANNEXT(31)
  • カシムラ(25)
  • LIAN LI(25)
  • アイネックス(24)
  • サンワダイレクト(21)
  • シンワ測定(19)
  • イチネンTASCO(18)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • 多摩電子(16)
  • SONY(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USBケース」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothレシーバーアンプ FIIOBluetoothレシーバーアンプFIIO
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
96kHz/24bit対応の完全ワイヤレスBluetoothレシーバーアンプUTWS5の後継機。イヤーフックは非接触型ワイヤレス充電にバージョンアップ?お手持ちのリケーブル対応有線イヤホンのワイヤレス化を可能にしたBluetoothレシーバーアンプです。お手持ちのリケーブル対応イヤホンを完全ワイヤレスイヤホンに変身させることができます。ケーブルから解放された新しいリスニング体験で、心ゆくまで高音質をお楽しみください。Qualcomm製フラッグシップBluetoothチップ「QCC5141」と高性能DACアンプ「AK4332」を搭載。96kHz/24bitのハイレゾワイヤレス伝送、10バンドパラメトリックEQによる音質調整や、IPX4防水にも対応しています。UTWS5 2025のイヤーフックは新たに非接触型ワイヤレス充電に対応し、接点の腐食による機能低下を防ぎます。
仕様●DACチップ:AK4332(DACアンプ一体型)x2●ケース充電:USB Type-C●スタンバイ時間:約200時間●ノイズフロア:2μV (A-weighted) 未満付属品USB Type-C充電ケーブル、クイックスタートガイド質量(g)UTWS5 2025単体:片側約8(イヤホンを除く)、ケース装着時の総質量:145(イヤーフックを含む)出力55mW(16Ω負荷時、THD+N<1%)、35mW(32Ω負荷時、THD+N<1%)連続使用時間8時間以上(AAC使用時)※充電ケースで2回のフル充電が可能周波数特性20Hz~40kHz(-3dB)S/N比110dB (A-weighted)以上コネクタイヤホン:MMCX/0.78mm2ピンBluetooth5.2、チップ:QCC5141対応コーデック【Bluetooth】SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/LHDC/LDAC※LDACはSnapdragonサウンドデバイスのみサポート。他のソースデバイスでLDAC接続を行うと、接続が途切れたり音飛びが発生する場合があります。
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA17 FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA17FIIO
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
KA17は、小型軽量ながらデスクトップレベルの650mWの出力が可能でPCM768kHz/32bit,DSD512/1bitの再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能 USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。
仕様●DACチップ:2 x ES9069Q●THD+N:<0.0004%(1kHz, 32kΩ)●オペアンプ:2 x OPA1662●ノイズフロア:<2.2uV(バランス出力時、A-weighted)、<2uV(アンバランス出力時、A-weighted)●ヘッドホンアンプ:THX AAA 78+付属品レザーケース、USB Type A to Cアダプター、USB Type C to Cケーブル、USB Type C キャップ ×2、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)約64.0 x 27.7 x 12.7質量(g)約33.5(ケーブルを除く)電源USBバスパワー駆動アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力インターフェースUSB:XMOS XU316デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他)S/N比バランス:≧126dB(デスクトップモード A-weighted)、アンバランス:≧123dB(デスクトップモード A-weighted)対応フォーマットPCM768kHz/32bit,DSD512/1bit, MQAフルデコード色(本体)ブラック/ブルーデジタル入力USB Type C最大出力(mW)バランス:650(32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:320(16Ω,THD+N<1%)
Bluetoothアンプ BTR17 FIIOBluetoothアンプ BTR17FIIO
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
BTR7から大幅に機能が向上したフラッグシップBluetoothレシーバー。デュアル「ES9069Q」DAC構成と「THX AAA 78+」アンプを搭載。最新のQualcomm「QCC5181」プラットフォームによりLDAC/aptX Losslessに対応し、デスクトップモード時にバランス出力で最大650mWの高出力を実現。コンパクトなボディに凝縮された高度な音響技術により、新しいワイヤレスリスニング体験をお届けします。
仕様●DACチップ:ES9069Q×2●THD+N:<0.00035%(USB入力時、デスクトップモード、バランス出力)●USBDAC:PCM 768kHz/32bit、DSD512(Native)、MQAフルデコード対応●USBDAC動作モード:USB Audio Class 1.0モード(ドライバー不要)、USB Audio Class 2.0モード(ドライバーインストールが必要、フルスペック再生可能)●シングルエンド出力:最大280mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大140mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%)●バランス出力:最大650mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大300mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%)付属品専用レザーケース、USB Type-C to Type-C ショートケーブル、クイックスタートガイド、PET保護フィルム(貼付済)寸法(mm)約16.3×41.2×86.6質量(g)約73.4周波数特性20Hz~80kHz(<3dB)インターフェースUSB:XMOS XU316ディスプレイ1.3インチ、40×240ピクセル、IPSパネルS/N比≧126dB(USB入力時、デスクトップモード、A特性)充電時間(時間)約2連続再生時間約8時間(LDAC使用時)チップタイプBluetooth:QCC5181BluetoothVer.5.4対応コーデックBluetooth:AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX Adaptive/aptX Lossless/aptX HD/LDAC
デジタルオーディオプレーヤー M15S FIIOデジタルオーディオプレーヤー M15SFIIO
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
M15Sは、FIIOのハイエンドDAPとして高い評価を獲得した「M15」をベースに、新開発の「第二世代DC給電モード」を搭載することで、オーディオ性能を飛躍的に向上した後継モデルです。本製品にQC3.0またはPD2.0規格に対応する充電器と、これに対応するUSBケーブルを接続することで、オーディオ回路への電源供給量が飛躍的に増加し、チャンネルあたり最大1200mWの高出力を実現します。また、DACチップをFIIO製の現行ハイエンド製品への採用実績が豊富なESS Technology製フラッグシップDACチップ「ES9038PRO」へと変更し、SoCを「Snapdragon 660」に刷新することで、圧倒的な処理の高速化を実現しました。
仕様●DAC:ES9038PRO●MQA:x8デコード対応●SoC:クアルコム社製 Snapdragon 660●THD+N:≦0.0005% (1kHz / 32Ω / シングルエンド出力時)●クロック:NDK製フェムト・クロック水晶発振器×2●スタンバイ:約1000時間●デジタル入/出力:USB3.0 Type-C端子、Bluetooth●ノイズフロア:≦3.2μV(A-weighted / シングルエンド出力時)●ヘッドホン出力:2.5mmバランスヘッドホン / バランスライン出力兼用端子、3.5mmシングルエンドヘッドホン / ライン / 同軸デジタル出力兼用端子、4.4mmバランスヘッドホン / バランスライン出力兼用端子●ボリュームコントロール:ボリュームノブまたはボタンコントロールによる120段階●メモリ(RAM):4GB●拡張ストレージ対応:マイクロSDカードスロット×1 (最大2TBまで対応)●出力(最大):≧535mW (16Ω / THD+N<1% / シングルエンド出力)、≧1200mW (32Ω / THD+N<1% / バランス出力)、≧368mW (300Ω / THD+N<1%/ バランス出力)●操作モード:Android /Pure Music / USB DAC / Bluetooth受信 / AirPlay / Roon Ready●対応サンプリングレート:内蔵データ再生時:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB DACモード時:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB出力時:768kHz/32bit、DSD512(Native)●内蔵ストレージ(ROM):64GB(約46GBをユーザー使用可能)付属品レザーケース、DK3S ファン付き冷却スタンド、USB タイプC to タイプCケーブル、USB タイプA to タイプCケーブル (DK3S用)、USB タイプC to タイプAアダプター、microSDカード取り出しピン、クイックスタートガイド、保証書、Tipsカード (DK3S)、ライセンス証明書寸法(mm)約 140×80×18.9質量(g)約 345ディスプレイ5.5インチ(720×1440)インセル方式タッチパネルディスプレイS/N比≧122.5dB (A-weighted / シングルエンド出力時)充電時間(時間)約3.5(急速充電時)バッテリー容量(mAh)6200充電方式QC3.0、QC4.0、PD2.0、PD3.0クイックチャージ応答周波数(kHz)0.02~50(-1.0dB)チップタイプBluetooth:QCC5124インピーダンス(Ω)8~350再生時間(時間)約10.5(シングルエンド再生時)、約9(バランス再生時)対応コーデックBluetooth:Bluetooth送信対応コーデック: SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、LHDC、Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX LL、LDAC、aptX Adaptive
デジタルオーディオプレーヤー M11S FIIOデジタルオーディオプレーヤー M11SFIIO
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
M11Sは、FIIOのDAPとして金字塔となる高い評価を獲得した大ベストセラーモデル「M11」をベースに、さらなる性能向上を果たした後継モデルです。新たなSoC、新たなDACチップの搭載により、M11と比較して圧倒的な処理の高速化、GMSによるストリーミングサービスに対応。最大670mW(32Ω・バランス出力時)という強力な駆動力を実現しながら、低ノイズ・低歪み・低消費電力の理想特性を達成したFIIO独自の新世代ヘッドホンアンプ回路を搭載することで、音楽リスニング体験のスタンダードを新たなステージへを誘う戦略モデルの誕生です。
仕様●DACチップ:ES9038Q2M×2●SoC:クアルコム社製Snapdragon 660●メモリー/内蔵ストレージ:3GB/32GB●拡張ストレージ対応:microSDカード:1スロット(最大2TB対応)●最大対応サンプリングレート/ビットレート:PCM:384kHz/32bit、DSD:DSD256/1bit(内部データ再生、USB入力のASIO Native再生時)、DSD128(USB入力のDoP再生時)付属品スクリーンプロテクター(出荷時にM11S本体に貼り付け済み)、クリアケース、USB3.0ケーブル、保証書、クイックスタートガイド寸法(mm)125.2×74×18.5質量(g)約271バッテリー5300mAhディスプレイ5.0インチIPSディスプレイ、720P充電時間(時間)約3(QC急速充電)充電方式QC3.0/QC4.0、PD2.0/PD3.0急速充電対応チップタイプBluetooth:WCN3990(BT5.0)バッテリー稼動時間約15時間(シングルエンド)対応コーデックBluetooth:受信時:SBC/AAC/LDAC、送信時:SBC/AAC/aptX/aptX-HD/LDAC/LHDC
デジタルオーディオプレーヤー M23 FIIOデジタルオーディオプレーヤー M23FIIO
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
M23は、デジタルオーディオプレーヤーの中核モデルとして定評のあるM11Plusシリーズの最新世代モデルです。DACにはAKM製フラッグシップ・セパレートシステム「AK4499EX+AK4191EQ」を採用し、アンプにはTHX特許技術アンプ「AAA-78+」を採用しています。ホームユースも見据えた「DESKTOP MODE」を新たに実装し、最大1000mWもの大出力を実現しました。あらゆるシーンで最適な使い方を可能にするユーザビリティの高さも特長です。
仕様●DACチップ:AK4191EQ+AK4499EX●SoC:Qualcomm製Snapdragon 660●THD+N(SuperHighGainモード時):0.00038%(1kHz/-6dB@32Ω)●ストレージ容量:64GB(46GB使用可能)●ノイズフロア(SuperHighGainモード時):1.9μV未満(A-weighted、アンバランス出力)、3.1μV未満(A-weighted、バランス出力)●ヘッドホンアンプ:THX AAA 78+ 2基●外部ストレージ対応:microSDカード (最大2TBまで対応)●最大出力(SuperHighGainモード時):バランス:1000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:240mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:440mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:60mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:内蔵データ再生、USB DAC:384kHz/32bit、DSD256、USB出力:768kHz/32bit、DSD512(Native)●電池容量:5500mAhリチウムポリマー付属品スクリーンプロテクター(製品装着済み)、ケース (M23にシリコンケースが付属 / M23 Stainless Steelにはレザーケースが付属 )、microSDカード取り出しピン、USB Type-A to Type-C 変換アダプタ、USB Type-C to Type-C データ/充電ケーブル、保証書、取扱説明書、クイックスタートアップガイド寸法(mm)136.5 x 75.7 x 18.1質量(g)約299(M23)、約392(M23 Stainless Steel)アナログ出力シングルエンドライン出力兼用3.5mmヘッドホン端子、バランスライン出力兼用4.4mmヘッドホン端子出力インピーダンス(Ω)2以下(バランス出力)、1以下(アンバランス出力)デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(3.5mmヘッドホン出力と排他)、USB3.0 Type-Cディスプレイ5.5インチ(1440×720)タッチスクリーンS/N比SuperHighGainモード時:125dB以上(A-weighted)バッテリー稼動時間約10.5時間(アンバランス出力)、約9時間(バランス出力)インピーダンス(Ω)バランス: 8~350 、アンバランス: 8~150USBポートUSB3.0 Type-C (データ通信、充電) / 独立給電用USB Type-CBluetoothVer.5.0対応コーデック送信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LHDC/LDAC、受信:SBC/AAC/LDAC
デジタルオーディオプレーヤー JM21 FIIOデジタルオーディオプレーヤー JM21FIIO
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
クアルコム製「Snapdragon 680」チップに、デュアル構成のシーラスロジック製「CS43198」DACとデュアルアンプを組み合わせたフルバランス構成により、圧倒的な音質を実現。13mmの薄型ボディに700mWという強力な出力を備え、様々なヘッドホンを幅広く駆動します。4.7インチの高精細ディスプレイとカスタムAndroid 13の組み合わせで快適な操作性を提供し、独自開発のDAPSシステムによりSRC処理を必要としない音楽再生を実現。4.4mm/3.5mmヘッドホン出力に加え、SPDIF(同軸デジタル)、USB、ライン出力も装備し、12.5時間の長時間駆動で様々な使用環境に対応する、エントリーモデルながら高機能を実現したポータブルプレーヤーです。この度、新作のBlackが登場しました。
仕様●DACチップ:CS43198×2●OSシステム:Android 13●THD+N:<0.0006%●オペアンプ:SGM8262×2●ストレージ拡張:microSD(最大2TB)●ノイズフロア:<1.5μV付属品PET保護シート(JM21に貼り付け済)、クリアケース(JM21に装着済)、USB Type-C to Aケーブル、クイックスタートガイド材質アルミニウム合金、プラスチック寸法(mm)約120.7×68×13質量(g)約156(クリアケースのぞく)出力インピーダンス(Ω)<1バッテリー2400mAhメモリー3GB RAM + 32GB ROM(ユーザー使用可能領域:約22GB ROM)ディスプレイ4.7インチ高精細画面(750×1334)S/N比≧130dB充電時間(時間)約2(5V2A充電)動作モードAndroid / ピュアミュージックモード / USB DAC / Bluetooth受信連続再生時間シングルエンド:最大12.5時間、バランス:最大9.5時間対応フォーマット本体再生:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB DAC:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB Audio:768kHz/32bit、DSD512(DoP/D2P/Native対応)、同軸出力:384kHz/24bit、DSD128(D2P/DOP)プロセッサーSnapdragon 680出力端子3.5mmヘッドホン/ライン/同軸出力、4.4mmバランスヘッドホン/ライン出力、USB Type-C(USB2.0データ/充電/USB Audio)Bluetoothバージョン:5.0、送信コーデック:SBC / AAC / aptX / aptX HD / LHDC / LDAC、受信コーデック:SBC / AAC / LDACWi-Fi2.4GHz/5GHz、DLNA、AirPlay、Wi-Fi転送対応最大出力(mW)シングルエンド:最大245(32Ω、THD+N<1%)、バランス:最大700(32Ω、THD+N<1%)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら