自動トーンアーム搭載により、ワンキーで再生・リピートが可能。レコードにはじめて触れる方にもフレンドリーなアナログレコードプレーヤーです。高級感のあるアルミニウム合金パネルを採用し、7種類の切り替え可能なライトエフェクトを備えています。また、Bluetooth送信は、aptX/aptX LL/aptX HDなど高音質コーデックに対応し、お手持ちのイヤホンやスピーカーでの再生もお楽しみいただけます。
仕様●THD+N:≦3.5%●トーンアーム動作:再生停止フルオート●ノイズフロア:<150μV(A-weighted)●ハードウェア:オペアンプ:JRC5532×2、Bluetoothチップ:QCC3040●ライト:紫/赤/橙/青/シアン/緑/白/オフの切り替え●ワウフラッター:≦0.15% WRMS(33 1/3RPM)、3kHz●対応レコードサイズ:7インチ、12インチ(背面スイッチにて切り替え)●物理ボタン:電源/回転速度切換え/Bluetoothペアリング/再生停止/リピート/トーンアーム上げ下げ
付属品鋳造アルミニウム製ターンテーブル、ターンテーブルマット、電源ケーブル、RCAオーディオケーブル(グラウンド線付き)、赤外線リモコン、7インチレコード用アダプター(45 RPM対応)、クイックスタートガイド
材質トーンアーム:真鍮(吹付塗装)
寸法(mm)約450×350×114
色シルバー
質量(g)約3850
電源AC 100-240V~50/60Hz、DC 12V±1A、※DC電源使用時はAC電源を抜く必要があります
出力電圧800mV
モーター専用低騒音モーター
回転速度(min-1[r.p.m])33 1/3、45
入力端子DC電源:Φ6.2mm DCソケット
S/N比≧75dB(A-weighted)
アース端子RCA(黒)
出力端子RCA(赤白)
リモコン赤外線リモコン対応(付属リモコンのみ対応)
カートリッジAT3600LA※カートリッジ内蔵のレコード針は保証の対象外となります。
BluetoothBluetooth5.2、対応コーデック:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
SP3 BTは、アクティブスピーカーSP3をさらに進化させたモデルです。BluetoothやUSB Type-C、同軸、光デジタルなどの入力インターフェースが拡張され、様々な音源ソースの接続が可能です。内部構成には、カーボンファイバー振動版ウーファーとシルクドームツイーターによる2Way構成のバスレフ型方式を採用。最大30Wの高出力を発揮するパワーアンプを内蔵することで、優れたダイナミクスと音場表現を実現します。
仕様●アンプ出力:30W (ウーファー) / 10W (ツイーター)●対応サンプリングレート/ビットレート:44.1kHz,48kHz,96kHz/24bit(USB/TOS光/RCA同軸)●低域調整幅:-8dB ~ 0dB
付属品電源ケーブル、電源アダプター、3.5mm to RCAケーブル、スピーカー接続ケーブル、ラバースタンド(仰角0度)、ラバースタンド(仰角7度)、製品マニュアル
寸法(mm)約 163×120×132 (片側 / ラバースタンド無し)
色ホワイト
質量(g)約 1950 (プライマリスピーカー)、約 1660 (セカンダリスピーカー)
感度85dB(1Vrms)@1kHz
入力RCAライン入力、3.5mmステレオミニ入力、Bluetooth 5.0、USB3.0 Type-C、TOS光、RCA同軸
再生周波数帯域(Hz)65~40k
インピーダンス(Ω)8 (ウーファー)、8 (ツイーター)
対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC
1セット
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
SP3 BTは、アクティブスピーカーSP3をさらに進化させたモデルです。BluetoothやUSB Type-C、同軸、光デジタルなどの入力インターフェースが拡張され、様々な音源ソースの接続が可能です。内部構成には、カーボンファイバー振動版ウーファーとシルクドームツイーターによる2Way構成のバスレフ型方式を採用。最大30Wの高出力を発揮するパワーアンプを内蔵することで、優れたダイナミクスと音場表現を実現します。
仕様●アンプ出力:30W (ウーファー) / 10W (ツイーター)●対応サンプリングレート/ビットレート:44.1kHz,48kHz,96kHz/24bit(USB/TOS光/RCA同軸)●低域調整幅:-8dB ~ 0dB
付属品電源ケーブル、電源アダプター、3.5mm to RCAケーブル、スピーカー接続ケーブル、ラバースタンド(仰角0度)、ラバースタンド(仰角7度)、製品マニュアル
寸法(mm)約 163×120×132 (片側 / ラバースタンド無し)
色ブラック
質量(g)約 1950 (プライマリスピーカー)、約 1660 (セカンダリスピーカー)
感度85dB(1Vrms)@1kHz
入力RCAライン入力、3.5mmステレオミニ入力、Bluetooth 5.0、USB3.0 Type-C、TOS光、RCA同軸
再生周波数帯域(Hz)65~40k
インピーダンス(Ω)8 (ウーファー)、8 (ツイーター)
対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC
1セット
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
K7は、K5 Pro ESSと同サイズのコンパクトな据え置き型USB DAC/ヘッドホンアンプながら、AKMの最新DACチップ「AK4493SEQ」を左右のチャンネルで1基ずつ動作させるデュアル構成で搭載し、オーディオ回路は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の完全バランス設計を採用。ユーザーから要望が多かったヘッドホンのバランス接続に対応する最新モデルです。ヘッドホンアンプ回路にもK9 Pro ESSと共通の「THX-AAA 788+」テクノロジーを採用することによって、信号に含まれる音楽のディテールを損ねることなく正確に描写しながらも、コンパクトな筐体から最大で2000mWの驚異的なドライブ力を発揮します。
仕様●DACチップ:AK4493SEQ ×2●THD+N:0.00028%未満 (ヘッドホン出力時)、0.0005%未満 (ライン出力時)●USBレシーバーチップ:XMOS XUF 208●アンプテクノロジー:THX AAA-788+ ×2●ノイズフロア:7.7uV未満 (バランス, A-weighted, USB入力時)、4.4uV未満 (シングルエンド, A-weighted, USB入力時)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit
付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書
寸法(mm)120 x 168 x 55
色ブラック
質量(g)約570
出力≧2000mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)、≧1220mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)
アナログ出力RCAライン出力×1系統
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300
出力インピーダンス(Ω)1(32負荷時)
S/N比≧120dB (A-weighted, USB入力時)
アナログ入力RCAライン入力×1系統
デジタル入力USB Type B ×1、RCA同軸 ×1、TOS光 ×1
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
K9 AKMは、旭化成エレクトロニクス(以下AKM)製のオーディオ向けDACチップのフラッグシップシステム「AK4191EQ+AK4499EX」搭載し、オーディオ回路や基板レイアウト等は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の設計を採用した、ハイパフォーマンスモデルです。「THX-AAA 788+」アンプ回路やデュアルクロック管理技術、ADCボリュームコントロールといった主要な設計や技術については上位機種と共通採用し、DACチップをはじめとする搭載コンポーネントを変更することによって、パフォーマンスをなるべく維持しながらも、低価格化を実現しました。
仕様●DACシステム:AK4191EQ+AK4499EX●SoC:Bluetooth:QCC5124 (Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.00020% (バランスライン出力時、1kHz/-1dB@10kΩ)●アンプテクノロジー:THX AAA-788+×2●ノイズフロア:<1.9μV (バランスライン出力時、A-weighted)●ヘッドホン出力:4ピンXLRバランス×1系統、4.4mmバランス×1系統、6.3mmシングルエンド×1系統、≧1500mW (シングルエンド、32Ω負荷時/THD+N<1%)、≧200mW (シングルエンド、300Ω負荷時/THD+N<1%)、≧2000mW (バランス、32Ω負荷時/THD+N<1%)、≧780mW (バランス、300Ω負荷時/THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native)、RCA同軸:192kHz/24bit、TOS光:96KHz/24bit
付属品クイックスタートガイド、AC電源ケーブル、USB Type-A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、交換用ヒューズ、ラバーフットx6、縦置き用スタンド
寸法(mm)W200×D224.5×H72(脚部除く)
色ブラック
質量(g)約2,660
電源リニアトランス
アナログ出力XLRバランスライン×1系統、RCAライン×1系統
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)8~350
S/N比≧128dB (バランスライン出力時、A-weighted)
応答周波数(kHz)0.02~50(-3dB)
アナログ入力4.4mmバランスライン×1系統、RCAライン×1系統
デジタル入力USB Type-C×1系統、USB Type-B×1系統、RCA同軸×1系統、TOS光×1系統、Bluetooth×1系統
対応コーデックBluetooth:SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX LL/aptX Adaptive/LDAC
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
K11は、スリムなボディ、豊富な入出力、大出力のヘッドホンアンプ回路を備えた、小型据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプのエントリーモデルです。FIIOが長年にわたり開発してきた据え置き型DAC内蔵ヘッドホンアンプ「Kシリーズ」は絶え間ない進化を遂げ、最新モデルとなるK11では全く新しいボディデザインに、フルバランス構成のヘッドホンアンプ回路によって最大1400mWのドライブ力を発揮し妥協のないオーディオ再生品質を融合しました。液晶ディスプレイによる直感的な本体操作が可能で、デスクトップ空間に調和するハイパフォーマンスな一台です。
仕様●DACチップ:CS43198●THD+N:0.00035%未満 (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●アンプテクノロジー:左右独立構成ヘッドホンアンプ回路●ノイズフロア:2.8uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、4.9uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit
付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書
寸法(mm)147×133×32.3
色ブラック
質量(g)約407
出力≧520mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧60mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧1400mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧250mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300
出力インピーダンス(Ω)1.2(シングルエンド, 32負荷時)、2.4(バランス, 32負荷時)
デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他)
S/N比123dB以上 ( A-weighted)
応答周波数(kHz)0.02~50
デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
R9は、FIIOが現代のオーディオユーザーの多様なニーズに応えるために開発した、様々なオーディオ機器の機能を備えるデスクトップオーディオデバイスです。Android OSの拡張性と、豊富な入出力端子、そして優れたインターフェースを兼ね備え、これまで以上にスマートなリスニング体験を実現します。長年のHiFiオーディオプレーヤー製造で培われた技術を活かして設計されたR9は、イヤホンやヘッドホンプ、アクティブスピーカーにBluetoothヘッドセットなど、様々な機器と簡単に接続することができ、あらゆるシーンで高いパフォーマンスを発揮します。
仕様●DAC:ESS ES9038PRO ×2●MQA:フルデコード対応●SoC:Qualcomm Snapdragon 660●THD+N:≦0.0002%(1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●アンプ回路:THX AAA-788+ ×8●ノイズフロア:≦2.7μV(ライン出力 / A-weighted)、≦4μV(ヘッドホン出力 / A-weighted)、≦1.9μV(バランスライン出力 / A-weighted)、≦7.0μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted)●ヘッドホン出力:6.3mm シングルエンドヘッドホン端子、4.4mm バランスヘッドホン端子、4ピンXLR バランスヘッドホン端子●メモリ(RAM):4GB●拡張ストレージ対応:SDカードスロット×1(最大2TBまで対応)●出力(最大):7.3W(32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン )、1.0W(300Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●操作モード:Android / Pure music / USB DAC / Bluetooth受信 / AirPlay受信 / Roon Ready / 同軸・光デコード / HDMI IN / HDMI ARC●対応サンプリングレート:USB DACモード:768kHz/32bit、DSD512(Native)、ローカル再生 : 384kHz/32bit、DSD256(Native)、RCA同軸入力:192kHz/24bit、TOS光入力:96KHz/24bit、USB出力:768kHz/32bit、DSD512(DoP/D2P/Native)、RCA同軸出力: 384kHz/24bit、DSD128 (DoP/DOP)、TOS光出力: 192kHz/24bit、HDMI IN: 192kHz/24bit、HDMI OUT: 192kHz/24bit●内蔵ストレージ(ROM):64GB(ユーザー使用可能領域 約46GB)
付属品クイックスタートガイド、AC電源ケーブル、リモコン(RM3)、リモコン操作説明書、USB3.0 Type A to Cケーブル、スペーサー(フラット)、スペーサー(傾斜付き)、両面テープ(スペーサー用) x4、ホコリ防止キャップ、microSDカード変換アダプター(製品に取り付け済)、6.3mm to 3.5mm変換アダプター交換用ヒューズ、クリーニングクロス、保護シートx2 (製品に取り付け済)、強化フィルム (製品に取り付け済)
寸法(mm)約115×127×160
質量(kg)2.3
アナログ出力3ピンXLR バランスライン出力、RCAライン出力 ×2
出力インピーダンス(Ω)<0.6 (バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)
デジタル出力USB3.0 Type-C、USB2.0 Type-A、RCA同軸、TOS光、Bluetooth、イーサネット、HDMI OUT(ARC)
ディスプレイ6.0インチ(1080×2160)FHDディスプレイ
S/N比≧126dB(ヘッドホン出力 / A-weighted)、≧126dB(バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン / A-weighted)
応答周波数(kHz)0.02~80 (<0.9dB)
インピーダンス(Ω)8~150(シングルエンド)、8~350(バランス)
デジタル入力USB3.0 Type‐C、USB2.0 Type‐A、RCA同軸、TOS光、Bluetooth、イーサネット、HDMI IN
対応コーデックBluetooth:Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX-LL、aptX-HD、aptX-Adaptive、LDAC、Bluetooth送信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、LHDC
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
K19は、デスクトップオーディオシステム「Kシリーズ」の最新フラグシップモデルです。DACチップにはESS社製の最新DAC「ES9039SPRO」を2基搭載し、高ダイナミックレンジと超低歪み特性を実現。「THX AAA-788+」アーキテクチャを採用した新開発のヘッドホンアンプ回路は、最大8,000mWもの超高出力を実現します。さらに31バンドの高精度ロスレスPEQを搭載し、究極の音質パーソナライズをサポートします。
仕様●DAC:ES9039SPRO×2●SoC:Bluetooth:QCC5125(Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.0002% (1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●USBレシーバーチップ:XMOS XU316●ノイズフロア:<1.6μV(ライン出力 / A-weighted)、<2.0μV(バランスライン出力 / A-weighted)、<3.5μV(ヘッドホン出力 / A-weighted)、<6.0μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted)●ヘッドフォンアンプ:THX AAA 788+●出力(最大):バランス:8000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:1100mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:2300mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:270mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB Type-C入力:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native) MQAフルデコード、RCA同軸入出力:PCM192kHz/24bit、DSD64、TOS光入力:PCM96KHz/24bit、TOS光出力:PCM192KHz/24bit、HDMI入出力(HDMI1.4b):PCM192kHz/24bit(ARCは48kHz/24bit)
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、AC電源ケーブル、USB Type C to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cアダプター、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、3.5mm オーディオケーブル、本体スタンド、ドライバー(工具)、取り付けネジ、本体インシュレーター、ヘッドフォンハンガー(縦型設置時用)、ホコリ防止キャップ(製品に取り付け済)
寸法(mm)約250×225×36.7
質量(g)約1800
出力インピーダンス(Ω)<0.6(32)
ディスプレイ1.30インチTFTディスプレイ(240×240)
S/N比≧128dB(A-weighted)
対応コーデックBluetooth:SBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / atpX Adaptive / LDAC
FIIO Q7は、FIiOの弩級トランスポータブルDAP「M17」のコンセプトを踏襲しながら、プレーヤー機能を取り除いた単体機を求めるニーズに応える、トランスポータブルDAC/ヘッドホンアンプです。ES9038PRO+THX-788+によるオーディオ回路と、いかなる場所でも最適なパフォーマンスを生み出すため9200mAhリチウムポリマーバッテリーを搭載。さらに、DC電源入力によってアンプパワーを増大させることが可能です。自宅から外出先まで、いかなる環境下であっても究極の音楽体験をご提供いたします。
仕様●DACチップ:ES9038PRO●THD+N:<0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω)、<0.0003%(1kHz/-0dB@300Ω)●USBレシーバー:XMOS XU316●ヘッドホンアンプ回路:THX AAA-788+ ×2●最大出力(DC電源駆動時):バランス:3,000mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:1,100mW (32Ω,THD+N<1%)●最大出力(バッテリー駆動時):バランス:1,500mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:550mW (32Ω,THD+N<1%)●最大対応サンプリングレート/ビットレート:USB入力時:768kHz/32bit、DSD512(ASIO Native)、DSD256(DoP)、RCA同軸入力時:192kHz/24bit、DSD64(DOP)、角形光デジタル入力時:96kHz/24bit
付属品外付けDCアダプター、AC電源ケーブル、ファン付き冷却スタンド、スクリーンプロテクター(貼り付け済み)、合成皮革製保護ケース、USB Type C to Cケーブル(ロング)、USB Type C to Cケーブル(ショート)、Lightning to USB Type Cケーブル、USB タイプA to Cケーブル、USB タイプA to C変換アダプター、クイックスタートガイド、保証書
寸法(mm)約158.4×88.5×28.3
質量(g)620
ディスプレイ1.3インチIPS (240×240)
入力端子USB2.0 Type-C端子、RCA同軸デジタル入力端子、角形光デジタル入力端子
S/N比≧125dB(A-weighted/バランス出力時)
充電時間(時間)約4.5(急速充電時)
バッテリー容量(mAh)9200
充電方式PD 9V、DC給電による充電
出力端子2.5mmバランスヘッドホン端子、3.5mmシングルエンドヘッドホン/ライン出力兼用端子、4.4mmバランスヘッドホン/バランスライン出力兼用端子、6.3mmシングルエンドヘッドホン端子
応答周波数(kHz)0.005~80(±3dB)
チップタイプBluetooth:QCC5124
インピーダンス(Ω)16~300(アンバランス時)、16~600(バランス時)
再生時間(時間)約11(シングルエンド再生時)、約9(バランス再生時)
対応コーデックBluetooth:Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX LL、aptX HD、aptX Adaptive、LDAC
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
関連キーワード