「ssd 外付け タイプc」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線と有線を自在に変換する「超」メディアHUB。これ1台で全てが完結する、Bluetoothレシーバー&トランスミッター機能搭載USB DAC。BTA30 Proは、1台4役のメディアHUB機能で高い評価を獲得したBTA30から、機能・性能を大幅に強化。エントリーユーザーから熟練のオーディオファイルまで使用可能な、唯一無二の「超」メディアHUBに進化を遂げました。LDAC送受信やaptX LL等の高性能Bluetoothコーデックを網羅した先進の無線送受信機能。Qualcomm製Bluetoothチップ「CSR8675」搭載で無線の安定性と品質が向上。XMOS製SoC搭載でPCM384kHz/32bit、DSD256に対応。大幅に強化されたUSB DAC/DDC機能。ESS Technology製高性能DACチップ「ES9038Q2M」を採用。高性能DSPによる最大192kHzへのアップサンプリング機能を搭載。Bluetoothコーデックの瞬時判別が可能なRGBインジケーター搭載。送受信距離30mを実現するBluetooth接続用外付け高ゲインアンテナ搭載。ハードボタン操作により、入力や出力コーデック、接続機器を素早くコントロール可能。素早く正確な調節が可能なADCボリューム調節機能。光入力と光/BT出力を同時に行う、バイパスモードを新採用。デジタル/アナログ両面で圧倒的利便性を実現する豊富な入出力端子群。FIIO MusicアプリやFIIO Controlアプリでスマートフォンからリモート制御。アルミ合金製筐体採用で質感が向上。ハイレゾ認証および、ハイレゾワイヤレス認証を取得
仕様●DACチップ:ES9038Q2M●DSPチップ:CT7302●THD+N:0.0008%(USB DAC 1kHz、RCA出力時)●アップサンプリング:最大192kHz●オーディオオペアンプ:OPA1662●ステータスインジケーター:SBC:青色、AAC:青緑色、aptX:紫色、aptX LL:緑色、aptX HD:黄色、LDAC:白色●ノイズフロア:≦3.8uV●最大出力(THD<1%)(V):3rms(10KΩ)●対応サンプリングレート (出力):RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:192kHz/24bit●対応サンプリングレート (入力):USB:384kHz/32bit; DSD256 (DoP)、RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:96kHz/24bit●無線送信距離:30m(SBC時、遮蔽物なしの値) 付属品クイックスタートガイド、保証書、USBタイプA to タイプCケーブル、RCAケーブル、ラバーフット 寸法(mm)120×55×25.8mm(W×D×H) 質量(g)145 S/N比≧118dB(RCA出力時)(dbA) Bluetooth5、チップ:CSR8675 対応コーデック【Bluetooth】受信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC、送信:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC USB端子:タイプC
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷