【Positioning】
デスクトップモニターとしても使用可能なコンパクトなブックシェルフタイプの2ウェイモニター
JBL Studio Monitorの伝統と言える象徴的なビジュアルデザインに4367/4349のパフォーマンスを継承した新世代4300シリーズファミリーの末弟
高精細な高音域再生が可能なD2テクノロジーを応用したリングラディエーター型コンプレッションドライバーを搭載することでプレミアムなリスニング体験を提供
【COMPACT STUDIO MONITOR MODEL 4309】
D2410H-2:25mm径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー
スタジオモニターModel 4367やModel 4349に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジムリングマグネットとTeonex製リングダイアフラムを用いた新開発コンプレッションドライバー
HDI(High Definition Imaging)ホーン
スタジオモニター4367/4349に搭載された先進のHDI - Xウェーブガイド技術を用いた新世代の定指向性ホーン
広い周波数帯域に渡って、水平方向100度×垂直方向80度の安定した一定の指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術がリスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。
独自のウェーブガイドパターンが詳細で鮮明な立体的音像イメージを創出。
プレシジョンネットワーク
高感度ドライバーと高精細なHDIホーンを活かすために低歪ネットワークを搭載
高域用コンデンサーにはすべてLow-ESR(静電抵抗)のメタライズドフィルムキャパシターを採用。インダクターには太ゲージ銅線を用いた空芯コイルを採用しています。
8kHz~20kHz間の高域微調整が可能な±0.5dBステップのスイッチ式UHFトリムコントロールを装備。ニアフィールドモニタリングからリビングなどの大空間での使用、棚への設置時など、使用環境に応じた高域レベル微調整が行えます
低域用と高域用フィルター回路を独立構成としデュアルターミナルを装備したバイワイヤー/パッシブバイアンプ対応設計により、相互干渉を低減。
【Features】
好評の4367/4349の2Way モニタースタイリングを継承
1インチ径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー (D2410H-2)
先進のHDIジオメトリ - Xウェーブガイドホーン
165mm径キャストフレームピュアパルプブラックコーンウーファー(JW165P-4)
主要回路にメタライズドフィルムキャパシターと空芯コイルを用いた低歪プレシジョンネットワーク
高域の微調整が可能なUHFレベルコントロール
フレア型ツインポートを用いたJBLモニター伝統のフロントバスレフ方式
バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキバインディングポスト方式のデュアルターミナル採用
十字型ブレーシングにより内部補強が施された高剛性エンクロージャー
伝統のブルーバッフルとウォールナットリアルウッド仕上げのキャビネット
ウーファーバッフルのみを覆う濃紺のファブリッククロス製フロントグリル
【Specifications】
スピーカー形式: 165mm/2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー、低域ユニット: 165mm径 ピュアパルプ・コーンウーファー (JW165P-4)、高域ユニット: 25 mm径 Teonexリングラディエーター型、 コンプレッションドライバー(D2410H-2)+ HDIジオメトリ - Xウェーブガイド・ホーン、推奨アンプ出力: 25W~150 W RMS、キャビネット仕上げ: ブルーバッフル+5面ウォールナット・サテン仕上げ
質量(kg)11.0(1本)
形式エンクロージャー: フロントポート・バスレフ方式
周波数クロスオーバー: 1.6 kHz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×419×227(グリル含む)
機能装備: UHF レベルコントロール(0.5dBステップ/±1dB)
周波数特性(-6 dB): 42 Hz~30 kHz
入力端子金メッキバインディングポスト型バイワイヤリング対応デュアルターミナル
音圧レベル(dB)出力:87(2.83V/1m)
インピーダンス(Ω)4
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
関連キーワード