どこでもプレイ、どこでも充電。好きな場所で、聴きたい音楽を。JBL Charge 5 Wi-Fiの大胆なJBLオリジナル・プロサウンドと重低音が、心震わせるビートを刻み続けます。Wi-Fiで好きな音楽をストリーミングしながら、スマートフォンも併用可能。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作に音楽を邪魔されることはありません。Bluetoothに簡単に切り替えて、屋内から屋外へシームレスなオーディオ体験をお楽しみください。防水、防塵のポータブルスピーカーは、公園で集まるときも、プールサイドで踊るときも、20時間のバッテリーライフであなたのそばに。便利な充電機能を備えているので、スマートフォンへの充電も万全です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。リサイクルファブリックと再生プラスチックを組み込んだエコフレンドリーなデザインは、どんな旅もサステナブルなものにしてくれます。
仕様●Dimensions (in):8.8×3.8×3.7●Weight (lbs):2.2●トランスミッタパワー:<13dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):1
付属品JBL CHARGE 5 Wi-Fi × 1、USB Type-Cケーブル × 1、安全シート × 1、クイック・スタート・ガイド × 1、保証書および安全上のご注意 ×1
出力(W)30 RMS for woofer, 10 RMS for tweeter
寸法(cm)22.3×9.7×9.4
周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz
再生周波数帯域(Hz)60 - 20k
充電時間(時間)6
Bluetooth5.3
再生時間(時間)20
対応プロファイルBluetooth:AVRCP 1.5 and A2DP1.3
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
JBL 4305Pスタジオモニターは、高解像度ストリーミングオーディオとプロシューマー向け接続機能を備えたアクティブ・スピーカーシステムです。特許取得済みのJBLの数々の音響技術は、信じられないほどの精度と強力なダイナミクスによって、空間に音を見事に描き出すことを可能にします。それは音楽愛好家やコンテンツ制作者の新たな可能性の扉を開きます。統合されたストリーミングエンジンは、Google Chromecast built-in、Apple AirPlay 2、Bluetoothオーディオなどを介して有線でもワイヤレスでもネットワークオーディオ機能を使用可能にします。内蔵している192kHz/24bitに対応した高解像度D/Aコンバーターにより、お気に入りの音楽が信じられないほど忠実に再現されます。4305Pは、プレミアム・ワイヤレス・オーディオに加えて、バランスまたはアンバランス信号で使用できるプロ仕様のXLR / ?インチTRSフォン・コンビネーション入力端子を含むアナログおよびデジタル物理ソースの幅広い接続が可能です。
仕様●クロスオーバー周波数:1750Hz●高域用スピーカー:25mm径リング・コンプレッションドライバー「2410H-2」+HDIホーン●対応サンプリングレート:USB/ストリーミング:32kHz~192kHz SPDIF●低域用スピーカー(mm):133径パルプコーン・ウーファー「JW130P-4」
付属品Bluetoothリモコン、電源ケーブル×2、デジタルリンク用ケーブル(3m)、ゴム足
質量(kg)6.6(プライマリースピーカー)/6.4(セカンダリースピーカー)
タイプコンパクト・ブックシェルフ型パワードスタジオモニター
出力(W)アンプ:総合300(LF:125×2 / HF:25×2)Class-Dパワーアンプ
出力サブウーファー出力(RCA、オートセンシング/80Hz HPフィルター自動添加)
入力XLR/フォン、AUX(Φ3.5mm)、USB-B、光デジタル、Ethanet/Wi-Fi、Bluetooth(version 5.1)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210 × 336 × 235 【グリル含む】
周波数特性45Hz - 25kHz(-6dB)
対応フォーマットAAC/AIFF/ALAC/DSD(DSD64 ネットワーク経由のみ)/FLAC/MP3/OGG/ MP4/WAV/WMA
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
映画も音楽もリアルに再現。最新の8K HDMI仕様とDolby AtmosやDTS:Xによるイマーシブオーディオのネイティブ7chデコードに対応したMA710は、感動のホームシアター体験を実現するAVアンプです。6つのHDMI入力と1つの出力、さらにeARCでスマートテレビやプロジェクターをシームレスに統合できます。臨場感ある迫力のサウンドで、映画館そのものの音を再現します。MA710は7チャンネルの低ノイズクラスDアンプを搭載し、すべてのチャンネルに実用的なパワーを供給します。ターンテーブルを接続するためのフォノ入力(MM)や、Apple AirPlay2、Google Chromecast、Bluetooth、aptX Adaptiveを使用した統合ストリーミングによる様々な音楽コンテンツもすぐにアクセスでき、日常とシームレスなユーザー体験を提供します。 オーディオソースはセカンドゾーンに向けて再生できるため、別の場所でオーディオを利用できます 。 MA710には、物理的な制御に加え、IP制御にも対応しており、サードパーティ製コントロールシステムとの統合が可能。
仕様●HDMI eARC:〇、HDMIオーディオリターンチャンネル:〇、8K HDMI入力端子(HDMI 2.1、HDCP 2.3 最大8K/60Hz、4K/120Hz):3、HDMI 2.1:Gaming-VRR、ALLM、QFT、HFR(4K@120Hz)、HDR10+/Dolby Vision:〇/〇、ファイル形式:MP3/MPEG-4 AAC:最大48kHz/320kbps WMA、ピュアアナログ:〇、EZ Set EQ:〇、フロントチャンネルバイアンプ:〇、デジタル信号処理:最大24ビット/192kHz、チャンネル:7.2●ステレオアナログ入力:RCA(ラインレベル)×2、フォノ(MM)×1●デジタルオーディオ入力:同軸×1、光×1、USB×1●プリアウト(シングルエンドRCA):ステレオゾーン2、サブウーファー×2●レシーバー:〇(v5.3、Low Energy、aptX HD、aptX Adaptive)●脚およびスピーカー端子を含む寸法(高さ×幅×奥行き)(mm):109.2×432.0×347.6
付属品リモコン×1、リモコン用単4電池×2、Bluetoothアンテナ×1、Wi-Fiアンテナ×2、電源コード×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1
質量(kg)6.3
Wi-Fi〇(2.4/5GHz)
HDMI規格入力/出力:6/1
イーサネット対応RJ45ギガビット、WiFiオンボード
オーディオ定格電力 @8Ω(20Hz~20kHz、2チャンネル駆動、最大0.5% THD):110W RMS、定格電力 @4Ω(20Hz~20kHz、2チャンネル駆動、最大0.5% THD):160W RMS
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
パワフルサウンドを、どこででも。一日中続く興奮。JBL Boombox 3 Wi-Fiは、JBLポータブルスピーカー史上最も深い低音と高精細な音質再現を誇り、スケールの大きなJBLオリジナル・プロサウンドを実現します。Wi-Fi経由でのハイレゾ音源再生など、JBL Boombox 3 Wi-FiならHD品質の音楽を好きな場所でストリーミング再生することができます。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作が音楽を邪魔することはありません。また、Bluetoothに切り替えて屋内から屋外へ、シームレスなオーディオ体験をお楽しみください。24時間再生し続けられるバッテリーと防水・防塵設計により、一日中野外で音楽を鳴らし続けることが可能です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。お気に入りの音楽、インターネットラジオ、ポッドキャストなどあらゆるコンテンツをHD品質のサウンドで楽しめます。リサイクルファブリックと再生プラスチックで構成されたエコフレンドリーな筐体素材で、サステナビリティにも配慮しています。
仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):15●トランスミッタパワー:<12dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7
付属品1 x JBL Boombox 3 Wi-Fi、AC power cord (AC plug and quanity varies by region)、1 x Quick start guide、1 x Warranty Card/Safety sheet
出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange +2×20 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange +2×10 RMS-tweeter (Battery mode)
寸法(cm)48.2×25.7×20.0
周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz
再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB)
充電時間(時間)4.5
Bluetooth5.3
再生時間(時間)24
対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
優れたサウンドと先進の機能。部屋いっぱいのサウンドを。25mm径のステレオ構成ツイーターが音楽のディテールを引き出し、125mmウーファーとダウンファイヤリング方式の150mmのパッシブラジエーターがキレのある深い低音を再現します。これらの高品位なオーディオパーツによって、完成されたオーディオバランスであらゆる種類の音楽を再生することが可能です。伝統にインスパイアされたデザイン。JBL Authentics 200は、由緒あるJBLの歴代のデザインからインスピレーションを得た象徴的なスタイルを採用し、あらゆる部屋でインテリアと共存します。また、スピーカーの高品位アルミニウム製フレームから、カスタムメイドのレザー調のエンクロージャー、Quadrexグリル、そして底部に隠れたパッシブラジエーターに至るまで、細部までこだわって作り込まれています。Wi-Fi内蔵による音楽ストリーミングサービス。ポッドキャストからインターネットラジオまで、あらゆる音源を高精細に体験できます。また、AirPlay、Alexaマルチルームミュージック(MRM)、Chromecast built-in(TM)、Spotify Connectで音楽をストリーミングすれば、スマホに電話がかかってきた時でも音楽が中断されることなく音の世界に浸ることができます。Wi-Fi接続により、ソフトウェア更新や機能アップデートを自動でおこなうことができます。
仕様●システム構成:2ウェイ・ステレオ●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●総合出力(THD 1%)(W):90
付属品JBL Authentics 200 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書
質量(kg)3.2
電源100~240V AC、~50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×172×168
構成25mm径ツイーター x 2、125mm径ウーファー、150mm径パッシブラジエーター
周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)
動作温度(℃)0~45
端子USB:タイプC
Bluetooth5.3
プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5
Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)
USB5V DC、1A
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
関連キーワード