2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NOBLEAUDIOFoKus Rex5
FoKus Rex5は、ラテン語で「王」を意味するハイエンド完全ワイヤレスイヤホンです。トライブリッド5ドライバー構成により、深みと明瞭さを実現した真のワイヤレスオーディオサウンドを提供します。力強い10mmダイナミックドライバー、精密な6mmプラナー(平面)ドライバー、そして3基のBAドライバーが組み合わされ、豊かな低音、詳細な中音域、クリアな高音域を、ワイドレンジで再生します。また、ANC、LDAC、マルチポイント接続、イヤホン本体に記録されるAudiodo EQチューニング、その他多数のトップクラスの機能を備えています。Rex5のサウンドチューニングは楽しく洗練されており、力強いサブベース、引き締まったミッドベース、極上の中音域、そしてクリアな高音域を特徴とします。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供する新しいEQツールにより、新たなステージのワイヤレス音質体験を可能にします。
付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:4ペア(XS/S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、フォームイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm) 形式密閉型 感度104dB @1kHz 周波数特性20Hz - 40KHz 保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外) 動作範囲約10m 充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120 出力(mW)5 バッテリー容量(mAh)イヤホン:45、ケース:500 インピーダンス(Ω)32 ポートケースの充電ポート:Type-C ドライバ種類低音域用 10mmダイナミックドライバー×1、中-高音域用 BAドライバー×3、超高音域用 6mmプラナードライバー×1 BluetoothVer. 5.4 プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP 待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間 ドライバタイプハイブリッド型(ドライブリッド) オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC 再生時間(時間)約5(ANCオン) / 約7(ANCオフ) ドライバ数1DD+3BA+1PD(平面) / (片側)5ドライバー ノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応 マルチペアリング対応 マルチポイント対応
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

NOBLEAUDIOFoKus Amadeus
FoKus Amadeusは、モーツァルトの初期作品からインスピレーションを得て、古典的な芸術性と現代的なエンジニアリングを融合させたコンセプトモデルとなる完全ワイヤレスイヤホンです。鮮やかな赤い仕上げから精密に調整された新開発の8.3mmカスタム三層ダイアフラムダイナミックドライバーまで、Amadeusは「見た目も音も美しい」製品作りというNobleの理念を体現しています。単なる音楽鑑賞ではなく、感情を込めて聴くためのモデルであり、表現力豊かで没入感があり、洗練されたサウンドを提供します。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供するQツールにより、優れたワイヤレス音質体験を可能にします。
付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(XS/S/M)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm) 形式密閉型 感度113dB @1kHz 周波数特性20Hz - 20KHz 保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外) 動作範囲約10m 充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120 出力(mW)3 バッテリー容量(mAh)イヤホン:65、ケース:500 インピーダンス(Ω)37 ポートケースの充電ポート:Type-C ドライバ種類新開発8.3mmカスタム三層ダイアフラム・ダイナミックドライバー×1 BluetoothVer. 5.4 プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / SPP 待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間 ドライバタイプダイナミック型 オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC 再生時間(時間)約8(ANCオン) / 約12(ANCオフ)、充電ケースでの充電回数:約2.5回、合計再生時間:約28(ANCオン)/ 約42(ANCオフ) ドライバ数1DD / (片側)1ドライバー ノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応 マルチペアリング対応 マルチポイント対応
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷