絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受)

    NMB(ミネベア)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受)

    NMB(ミネベア)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。ハウジングに取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易になります。
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)

    NMB(ミネベア)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    形状[ラジアル]フランジ付き寸法(mm)面取り:0.100rs min、外輪肩径:(Lo)7.240、内輪肩径:(Li)5.200外径D(Φmm)8幅B(mm)3ボール個数Z:7内径d(Φmm)4材質(リング)ステンレス鋼基本動定格荷重Cr(N)391基本定格荷重Cor(N)140フランジ外径D1(Φmm)9.2フランジ幅C1(mm)0.6軌道輪形状深溝玉軸受寸法Dw(mm)ボール:1.1906
  • ファンガード NMB(ミネベア)

    ファンガード

    NMB(ミネベア)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    適合ファンモータ:15038PBサイズΦ172表面処理ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
  • ロードセル 低容量はかり用 CB17 NMB(ミネベア)

    ロードセル 低容量はかり用 CB17

    NMB(ミネベア)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    低ひょう量のはかり用です。 コンパクトなはかりに適しています。
    材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)40定格出力1 mV/V±0.1 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:10以下、最大:15許容温度(℃)-10~50非直線性0.02 %R.O.許容過負荷300 %R.C.限界過負荷400 %R.C.入力抵抗420Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)3.2
  • DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)

    DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形

    NMB(ミネベア)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)

    ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

    NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA NMB(ミネベア)

    ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA

    NMB(ミネベア)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
    質量(g)110保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50繰返し性0.2 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60非直線性0.2 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷150 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω
  • ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R

    NMB(ミネベア)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
    材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.6定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6.3
  • ロードセル 精密圧縮型 CMP1 NMB(ミネベア)

    ロードセル 精密圧縮型 CMP1

    NMB(ミネベア)
    109,800税込120,780
    1台
    47日以内出荷
    薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。
    材質起歪体:ステンレス鋼保護等級IP68相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.05 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗350 Ω±3.5 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)7
  • ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードセル S字ビーム型 U3S1 NMB(ミネベア)

    ロードセル S字ビーム型 U3S1

    NMB(ミネベア)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
    材質起歪体:合金鋼定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.025 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-20~80非直線性0.025 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗420 Ω±40 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)4.7
  • スフェリカルロッドエンド NMB(ミネベア)

    スフェリカルロッドエンド

    NMB(ミネベア)
    7,998税込8,798
    1台
    欠品中
  • ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

    NMB(ミネベア)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)

    NMB(ミネベア)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ NMB(ミネベア)

    RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ

    NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    欠品中
    ボールとレースまたはボディの間に自己潤滑性のある樹脂を射出成形して製造します。これは、テフロンタイプと異なりライナーを布状に織り込んだり接着したりという行程が不要で量産性にすぐれ比較的低コストで製造が可能です。無給油で使用でき、メンテナンスフリーであるうえ、耐摩耗特性も良好で、動荷重に対しては、一般メタルタイプに比べて耐久性があります。特に一方向荷重の微動運動に対しては良好な特性を示します。
  • ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • DDRIF フランジ付ラジアル深溝玉軸受 シールド形(インチサイズ) NMB(ミネベア)

    DDRIF フランジ付ラジアル深溝玉軸受 シールド形(インチサイズ)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼外径D(Φmm)22.225幅B(mm)7.142内径d(Φmm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)3297基本静定格荷重Cor(N)1368JIS等級0フランジ外径D1(Φmm)24.613フランジ幅C1(mm)1.575荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。
    タイプ右ねじ
  • ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)

    NMB(ミネベア)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    形状[ラジアル]ストレート寸法(mm)面取り:0.150rs min、外輪肩径:(Lo)12.880、内輪肩径:(Li)9外径D(Φmm)14幅B(mm)5ボール個数Z:9内径d(Φmm)7材質(リング)軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)1175基本定格荷重Cor(N)511軌道輪形状深溝玉軸受寸法Dw(mm)ボール:2
  • ロードセル はかり用 C2D1 NMB(ミネベア)

    ロードセル はかり用 C2D1

    NMB(ミネベア)
    78,980税込86,878
    1台
    47日以内出荷
    高ひょう量のはかり用です。 出力電圧が調整されているため、シングルポイント/マルチポイント両方に使用可能です。 OIML R60 クラス C4認定品
    材質起歪体:アルミニウム合金質量(kg)1.9定格出力2 mV/V(+0.004、-0)mV/V保護等級IP65相当温度補償(℃)-10~40繰返し性0.010 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 6 m直結、先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.010 %LOAD/10 ℃塗装エポキシ樹脂塗装 (黒色)印加電圧(V)推奨:12以下、最大:16許容温度(℃)-20~70非直線性0.018 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗380Ω~460Ω出力抵抗347Ω~353Ωケーブル径(Φmm)6.3ひょう量単位kg
  • ロードセル はかり用 CB14 NMB(ミネベア)

    ロードセル はかり用 CB14

    NMB(ミネベア)
    44,980税込49,478
    1台
    47日以内出荷
    高ひょう量のはかり用です。 体重計等に適しています。
    材質起歪体:アルミニウム合金質量(kg)1.3定格出力2.2 mV/V±0.11 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付164.5cm直結 、先端柳線温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~70非直線性0.02 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗405Ω±10Ω出力抵抗350Ω±5Ωケーブル径(Φmm)4.7
  • ロードセル ロードビーム型 CBE1 NMB(ミネベア)

    ロードセル ロードビーム型 CBE1

    NMB(ミネベア)
    59,980税込65,978
    1台
    47日以内出荷から62日以内出荷
    低荷重用ビーム型、オールステンレス製です。 オールステンレス製です。 (規格品):OIML R60 クラスC3認定品
    材質起歪体:ステンレス鋼定格出力2 mV/V±0.003 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~40繰返し性0.010 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 5 m直結、先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃精度等級C3目量の数3000印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-20~80非直線性0.023 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗350Ω~450Ω出力抵抗345Ω~455Ωケーブル径(Φmm)6.3ひょう量単位kg
  • ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULA NMB(ミネベア)

    ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULA

    NMB(ミネベア)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷から82日以内出荷
    微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。
    質量(g)100保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60許容過負荷130 %R.C.限界過負荷130 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω
  • 変換器用デジタル指示計 CSD-814B NMB(ミネベア)

    変換器用デジタル指示計 CSD-814B

    NMB(ミネベア)
    109,800税込120,780
    1台
    47日以内出荷から52日以内出荷
    文字高22 mmの大型蛍光表示管による明瞭な計測表示 11ドットのバーメーターで定格に対する現在値の割合が一目瞭然 内蔵4段コンパレーターに加え、別売品により8段まで増設可能 比較設定値の変更中でも計測が中断されない設定値変更機能 豊富な別売品群
    質量(kg)約1.9(別売品含まず)取付方式盤面取付使用温度範囲(℃)-10~50表示【状態表示】 RUN、A/Z、LOCK、HOLD、CHECK【設定表示】 7セグメント蛍光表示管 S1, S2, S3, S4 各7桁 文字高 4.5 mm【バーメーター表示】 11dotバーメーターにより定格荷重(100 %)に対する現在荷重の割合を表示【表示回数】 4 回/s (設定により20 回/s可)電源電圧(V)AC100(許容可変範囲:AC85~132)50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×175(突起部含まず)使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)表示桁数5桁表示範囲-1000~11000(×2,×5,×10可)、-11000~11000(×2、×5、×10可 ファンクション設定で+/-表示モード設定時)消費電力(VA)約22 (別売品無し、AC100 Vにて)、最大約30 (別売品実装時)A/Dサンプリングタイム100 回/s温度の影響零点:±0.2 μV/℃(高精度型:±0.1 μV/℃)、感度:±0.001 5 %F.S./℃非直線性0.01 %F.S.入力フィルター4 Hz入力範囲0.3 mV/V~3 mV/V入力にてF.S.設定可能 (ブリッジ電源 DC10 Vの時)±0.6 mV/V~±3 mV/V入力にて±F.S.設定可能(ファンクション設定で+/-表示モード選択時)、(ブリッジ電源 DC10 Vの時)
  • 変換器用デジタル指示計 CSD-815B NMB(ミネベア)

    変換器用デジタル指示計 CSD-815B

    NMB(ミネベア)
    63,980税込70,378
    1台
    47日以内出荷
    96mm×96mmのひずみゲージ式変換器用のデジタル指示計です。 ピークホールド機能付 CC-Linkインターフェイス対応可能
    質量(kg)約0.5(別売品含まず)取付方式盤面取付使用温度範囲(℃)-10~50表示表示回数:4 回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可)電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz保護等級IP65相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×129.5(突起部含まず)機能ゼロトラッキング、デジタルフィルター、安定化フィルター、HOLD 対象切換、シートキーロック、ピークモード選択、アナログ出力対象切換使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)表示桁数5桁出力範囲DC±10 V 負荷抵抗5 kΩ以上 (ファンクションにてF.S.設定)表示範囲-99 999~99 999表示色赤色7セグメントLED 文字高 17 mm消費電力(VA)約9(別売品無し、AC100 Vにて)、最大約18(別売品装着、AC100 V~240 Vにて)A/Dサンプリングタイム100 回/s非直線性表示 0.01 %F.S. / 出力 0.05 %F.S.入力ノイズ±0.6 μVp-p以下(デジタルフィルター・安定化フィルターデフォルト設定にて)入力フィルター2 Hz、10 Hz、100 Hz、2 kHz入力範囲±0.4 mV/V~±3.1 mV/V入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC5 Vの時)出力数4 回/s、20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可(表示回数に同期)
  • トランスミッター CSA-503C NMB(ミネベア)

    トランスミッター CSA-503C

    NMB(ミネベア)
    71,980税込79,178
    1台
    47日以内出荷から52日以内出荷
    リモートセンシング回路内蔵 オートゼロ機能(別売品) CALIB標準装備(0.3 mV/V) CHECK標準装備
    付属品取扱説明書1冊、ヒューズ1個、マイナスドライバー1本、A-F間 C-G間ショートバー2個質量(kg)約1.5取付方式盤面取付出力±10 V出力 (±0.3 mV/V入力、ブリッジ電源 DC10 V時)電源電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×176×164.4(但し突起部含まず)別売付属品電流出力、オートゼロ応答周波数(Hz)10(1 Hz、100 Hz切換可)温度の影響零点 ±0.45 μV/℃以内(入力換算)、感度 ±0.005 %F.S./℃以内非直線性0.01 %F.S.入力範囲0.3 mV/V~3 mV/V出力抵抗2 kΩ以上
  • ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)

    NMB(ミネベア)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • RBT ロッドエンド(2ピース型) めねじ NMB(ミネベア)

    RBT ロッドエンド(2ピース型) めねじ

    NMB(ミネベア)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。ボディ材料は303ステンレス鋼といった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドに比べて劣ります。構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕のある箇所での使用に有効です。無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に巾広く利用できます。
  • PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ NMB(ミネベア)

    PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インサートタイプとも呼ばれているように、2個のインサートをボディ頭部端面の両側から圧入した構造です。アッセンブリーは、3ピースロッドエンドのようにスフェリカルを必要とせず簡単にできるため、低コストの製造が可能です。ボディ材料にS48C相当を用いているため強度は引張り強さで568N/mm2と比較的高く、またインサートは銅合金を用いており焼付きにくいため、建設機械をはじめ一般産業機械に広く利用されています。
  • NR Series ラジアル玉軸受止め輪付 NMB(ミネベア)

    NR Series ラジアル玉軸受止め輪付

    NMB(ミネベア)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS呼び記号688ZZNR基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。
    タイプ左ねじ
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。
    タイプ左ねじ
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。
    タイプ右ねじ
  • ミニチュアラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)

    ミニチュアラジアル深溝玉軸受 開放形

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼