絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • モノタロウ(222)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,973)
  • エスコ(1,131)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(729)
  • テクロック(729)
  • SK(新潟精機)(708)
  • シンワ測定(662)
  • マイゾックス(645)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(395)
  • カネテック(387)
  • TRUSCO(378)
  • 永井ゲージ製作所(353)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロードセル 小型圧縮型 LSM NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮型 LSM

    NMB(ミネベア)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
    保護等級IP60相当絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8許容過負荷150 %R.C.入力抵抗350 Ω±10 Ω出力抵抗350 Ω±10 Ω
  • ロードセル 小型圧縮型 CMM1R NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮型 CMM1R

    NMB(ミネベア)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
    材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.34定格出力2 mV/V±0.005 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6
  • ロードセル 中容量はかり用 C2G1 NMB(ミネベア)

    ロードセル 中容量はかり用 C2G1

    NMB(ミネベア)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    中ひょう量のはかり用です。 薄型のはかりに適しています。
    材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)200定格出力2 mV/V±0.2 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~50非直線性0.015 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗400Ω~450Ω出力抵抗345Ω~355Ωケーブル径(Φmm)3.2
  • ロードセル 小型圧縮型 CM085 NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮型 CM085

    NMB(ミネベア)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    高精度小型、薄型ロードセル 過負荷防止ストッパー付 本体ねじ固定式
    定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V保護等級IP40相当温度補償(℃)0~60絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:6以下許容温度(℃)-10~70許容過負荷150 %R.C.限界過負荷300 %R.C.入力抵抗750 Ω±10 Ω出力抵抗750 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)1.8
  • ロードセル 低容量はかり用 CB17 NMB(ミネベア)

    ロードセル 低容量はかり用 CB17

    NMB(ミネベア)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    低ひょう量のはかり用です。 コンパクトなはかりに適しています。
    材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)40定格出力1 mV/V±0.1 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:10以下、最大:15許容温度(℃)-10~50非直線性0.02 %R.O.許容過負荷300 %R.C.限界過負荷400 %R.C.入力抵抗420Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)3.2
  • ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA NMB(ミネベア)

    ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA

    NMB(ミネベア)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
    質量(g)110保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50繰返し性0.2 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60非直線性0.2 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷150 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω
  • ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R

    NMB(ミネベア)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
    材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.6定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6.3
  • ロードセル S字ビーム型 U3S1 NMB(ミネベア)

    ロードセル S字ビーム型 U3S1

    NMB(ミネベア)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
    材質起歪体:合金鋼定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.025 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-20~80非直線性0.025 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗420 Ω±40 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)4.7
  • ロードセル 精密圧縮型 CMP1 NMB(ミネベア)

    ロードセル 精密圧縮型 CMP1

    NMB(ミネベア)
    109,800税込120,780
    1台
    47日以内出荷
    薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。
    材質起歪体:ステンレス鋼保護等級IP68相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.05 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗350 Ω±3.5 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)7
  • スフェリカルロッドエンド NMB(ミネベア)

    スフェリカルロッドエンド

    NMB(ミネベア)
    7,998税込8,798
    1台
    欠品中
  • ロードセル はかり用 C2D1 NMB(ミネベア)

    ロードセル はかり用 C2D1

    NMB(ミネベア)
    78,980税込86,878
    1台
    47日以内出荷
    高ひょう量のはかり用です。 出力電圧が調整されているため、シングルポイント/マルチポイント両方に使用可能です。 OIML R60 クラス C4認定品
    材質起歪体:アルミニウム合金質量(kg)1.9定格出力2 mV/V(+0.004、-0)mV/V保護等級IP65相当温度補償(℃)-10~40繰返し性0.010 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 6 m直結、先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.010 %LOAD/10 ℃塗装エポキシ樹脂塗装 (黒色)印加電圧(V)推奨:12以下、最大:16許容温度(℃)-20~70非直線性0.018 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗380Ω~460Ω出力抵抗347Ω~353Ωケーブル径(Φmm)6.3ひょう量単位kg
  • ロードセル はかり用 CB14 NMB(ミネベア)

    ロードセル はかり用 CB14

    NMB(ミネベア)
    44,980税込49,478
    1台
    47日以内出荷
    高ひょう量のはかり用です。 体重計等に適しています。
    材質起歪体:アルミニウム合金質量(kg)1.3定格出力2.2 mV/V±0.11 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付164.5cm直結 、先端柳線温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~70非直線性0.02 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗405Ω±10Ω出力抵抗350Ω±5Ωケーブル径(Φmm)4.7
  • ロードセル ロードビーム型 CBE1 NMB(ミネベア)

    ロードセル ロードビーム型 CBE1

    NMB(ミネベア)
    59,980税込65,978
    1台
    47日以内出荷から62日以内出荷
    低荷重用ビーム型、オールステンレス製です。 オールステンレス製です。 (規格品):OIML R60 クラスC3認定品
    材質起歪体:ステンレス鋼定格出力2 mV/V±0.003 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~40繰返し性0.010 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 5 m直結、先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃精度等級C3目量の数3000印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-20~80非直線性0.023 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗350Ω~450Ω出力抵抗345Ω~455Ωケーブル径(Φmm)6.3ひょう量単位kg
  • ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULA NMB(ミネベア)

    ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULA

    NMB(ミネベア)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷から82日以内出荷
    微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。
    質量(g)100保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60許容過負荷130 %R.C.限界過負荷130 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω