2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。
許容過負荷130 %R.C. 限界過負荷130 %R.C. 印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6 入力抵抗270 Ω±40 Ω 出力抵抗270 Ω±40 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V) 温度補償(℃)0~50 許容温度(℃)-10~60 温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃ ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線 保護等級IP30相当 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 質量(g)100
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
質量(g)110 保護等級IP30相当 温度補償(℃)0~50 繰返し性0.2 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線 温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6 許容温度(℃)-10~60 非直線性0.2 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷150 %R.C. 入力抵抗270 Ω±40 Ω 出力抵抗270 Ω±40 Ω
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)