「力覚センサ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高精度小型、薄型ロードセル
過負荷防止ストッパー付
本体ねじ固定式
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷300 %R.C.
定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V
印加電圧(V)推奨:6以下
入力抵抗750 Ω±10 Ω
出力抵抗750 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)0~60
許容温度(℃)-10~70
温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)1.8
ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級IP40相当
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
小型・軽量のロードセルです。
ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷150 %R.C.
印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8
入力抵抗350 Ω±10 Ω
出力抵抗350 Ω±10 Ω
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級IP60相当
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
関連キーワード