5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷150 %R.C. 印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8 入力抵抗350 Ω±10 Ω 出力抵抗350 Ω±10 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線 保護等級IP60相当 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
特価
30,980 税込34,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質起歪体:ステンレス鋼 質量(kg)0.34 定格出力2 mV/V±0.005 mV/V 保護等級IP67相当 温度補償(℃)-10~70 繰返し性0.05 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付) 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18 許容温度(℃)-20~80 非直線性0.15 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗425 Ω±50 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω ケーブル径(Φmm)6
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
材質起歪体:ステンレス鋼 質量(kg)0.6 定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張) 保護等級IP67相当 温度補償(℃)-10~70 繰返し性0.05 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18 許容温度(℃)-20~80 非直線性0.15 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗425 Ω±50 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω ケーブル径(Φmm)6.3
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低荷重用ビーム型、オールステンレス製です。 オールステンレス製です。 (規格品):OIML R60 クラスC3認定品
材質起歪体:ステンレス鋼 定格出力2 mV/V±0.003 mV/V 保護等級IP67相当 温度補償(℃)-10~40 繰返し性0.010 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付 5 m直結、先端Y型圧着端子付 温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃ 精度等級C3 目量の数3000 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20 許容温度(℃)-20~80 非直線性0.023 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗350Ω~450Ω 出力抵抗345Ω~455Ω ケーブル径(Φmm)6.3 ひょう量単位kg
1台
59,980 税込65,978
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度小型、薄型ロードセル 過負荷防止ストッパー付 本体ねじ固定式
許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷300 %R.C. 定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V 印加電圧(V)推奨:6以下 入力抵抗750 Ω±10 Ω 出力抵抗750 Ω±5 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 温度補償(℃)0~60 許容温度(℃)-10~70 温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ ケーブル径(Φmm)1.8 ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線 保護等級IP40相当 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ