16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高ひょう量のはかり用です。 体重計等に適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金 質量(kg)1.3 定格出力2.2 mV/V±0.11 mV/V 保護等級IP64相当 温度補償(℃)-10~50 繰返し性0.02 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付164.5cm直結 、先端柳線 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20 許容温度(℃)-10~70 非直線性0.02 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗405Ω±10Ω 出力抵抗350Ω±5Ω ケーブル径(Φmm)4.7
1台
44,980 税込49,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高ひょう量のはかり用です。 出力電圧が調整されているため、シングルポイント/マルチポイント両方に使用可能です。 OIML R60 クラス C4認定品
材質起歪体:アルミニウム合金 質量(kg)1.9 定格出力2 mV/V(+0.004、-0)mV/V 保護等級IP65相当 温度補償(℃)-10~40 繰返し性0.010 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付 6 m直結、先端Y型圧着端子付 温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.010 %LOAD/10 ℃ 塗装エポキシ樹脂塗装 (黒色) 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:16 許容温度(℃)-20~70 非直線性0.018 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗380Ω~460Ω 出力抵抗347Ω~353Ω ケーブル径(Φmm)6.3 ひょう量単位kg
1台
78,980 税込86,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中ひょう量のはかり用です。 薄型のはかりに適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金 質量(g)200 定格出力2 mV/V±0.2 mV/V 保護等級IP64相当 温度補償(℃)-10~50 繰返し性0.02 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線 温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20 許容温度(℃)-10~50 非直線性0.015 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗400Ω~450Ω 出力抵抗345Ω~355Ω ケーブル径(Φmm)3.2
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低ひょう量のはかり用です。 コンパクトなはかりに適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金 質量(g)40 定格出力1 mV/V±0.1 mV/V 保護等級IP64相当 温度補償(℃)-10~50 繰返し性0.02 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線 温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:10以下、最大:15 許容温度(℃)-10~50 非直線性0.02 %R.O. 許容過負荷300 %R.C. 限界過負荷400 %R.C. 入力抵抗420Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω ケーブル径(Φmm)3.2
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷150 %R.C. 印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8 入力抵抗350 Ω±10 Ω 出力抵抗350 Ω±10 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線 保護等級IP60相当 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高精度小型、薄型ロードセル 過負荷防止ストッパー付 本体ねじ固定式
許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷300 %R.C. 定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V 印加電圧(V)推奨:6以下 入力抵抗750 Ω±10 Ω 出力抵抗750 Ω±5 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 温度補償(℃)0~60 許容温度(℃)-10~70 温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ ケーブル径(Φmm)1.8 ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線 保護等級IP40相当 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
材質起歪体:ステンレス鋼 質量(kg)0.6 定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張) 保護等級IP67相当 温度補償(℃)-10~70 繰返し性0.05 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18 許容温度(℃)-20~80 非直線性0.15 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗425 Ω±50 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω ケーブル径(Φmm)6.3
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質起歪体:ステンレス鋼 質量(kg)0.34 定格出力2 mV/V±0.005 mV/V 保護等級IP67相当 温度補償(℃)-10~70 繰返し性0.05 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付) 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18 許容温度(℃)-20~80 非直線性0.15 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗425 Ω±50 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω ケーブル径(Φmm)6
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V 非直線性0.025 %R.O. 繰返し性0.025 %R.O. 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20 入力抵抗420 Ω±40 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 温度補償(℃)-10~70 許容温度(℃)-20~80 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃ ケーブル径(Φmm)4.7 ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付 保護等級IP67相当 材質起歪体:合金鋼 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NMB(ミネベア)NMB ロードセル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
質量(g)110 保護等級IP30相当 温度補償(℃)0~50 繰返し性0.2 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線 温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6 許容温度(℃)-10~60 非直線性0.2 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷150 %R.C. 入力抵抗270 Ω±40 Ω 出力抵抗270 Ω±40 Ω
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。
許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 非直線性0.05 %R.O. 繰返し性0.05 %R.O. 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18 入力抵抗350 Ω±3.5 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 温度補償(℃)-10~70 許容温度(℃)-20~80 ケーブル径(Φmm)7 ケーブル4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付 保護等級IP68相当 材質起歪体:ステンレス鋼 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
109,800 税込120,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。
許容過負荷130 %R.C. 限界過負荷130 %R.C. 印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6 入力抵抗270 Ω±40 Ω 出力抵抗270 Ω±40 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V) 温度補償(℃)0~50 許容温度(℃)-10~60 温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃ ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線 保護等級IP30相当 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 質量(g)100
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低荷重用ビーム型、オールステンレス製です。 オールステンレス製です。 (規格品):OIML R60 クラスC3認定品
材質起歪体:ステンレス鋼 定格出力2 mV/V±0.003 mV/V 保護等級IP67相当 温度補償(℃)-10~40 繰返し性0.010 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付 5 m直結、先端Y型圧着端子付 温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃ 精度等級C3 目量の数3000 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20 許容温度(℃)-20~80 非直線性0.023 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗350Ω~450Ω 出力抵抗345Ω~455Ω ケーブル径(Φmm)6.3 ひょう量単位kg
1台
59,980 税込65,978
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TMNR型トルク変換器は、トルク受感部の検出した電気信号の伝達に高効率のロータリートランスフォーマーを採用しています。従って、駆動側と測定側は非接触ですから、長時間の測定でも安定した性能がえられます。測定用のみでなく計装制御用としても用いられます。 高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみではなく計装制御分野、例えば食品化学工業などにおける攪拌力、練り力の制御に使用可能です。 回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機等の馬力計測も行うことが可能です。
温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 ) 保護等級IP40相当 ケーブルΦ10、4 芯シールド付 5 m、両端コネクタ付 (型式:CAC-160-5M) コネクタ1108-12A10-7M10.0,PRC03-12A10-7M10.5 絶縁抵抗500 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 許容過負荷120 %R.C. 限界過負荷200 %R.C.
1個
329,800 税込362,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TMNR-*ME型トルク変換器は、ダブル軸受け採用により静止軸から高速回転軸までトルク測定ができる検出器です。軸受部をダブルにすることにより、ラジアル、スラストとも標準品(TMNR型)と比較して強度が高く、プロペラシャフト等と直接カップリングが可能です。尚、滴下潤滑油方式を標準としていますので重い負荷のかかるトルク測定も可能です。(グリース潤滑方式の場合にはお問い合わせください。) 高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみでなく計装制御分野、例えば自動車用テストスタンド等に使用可能です。 回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機出力等の馬力計測も行うことが可能です。
型式コネクタ:1108-12A10-7M10.0、PRC03-12A10-7M10.5 温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 ) 定格出力±1.6mV/V 保護等級IP40相当 ケーブルΦ10、4 芯シールド付 (型式:CAC-160-※M)両端コネクタ付 (ケーブルは10m、20m、30mより指定) 絶縁抵抗500MΩ 以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 許容過負荷120 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 誤差定格出力:±0.32mV/V
1個
1,398,000 税込1,537,800
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ