カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • プラネックスコミュニケーションズ(3)
  • エスコ(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • タカノ(2)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • SMC(1)
  • トーキン(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三木プーリ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • JTC(1)
  • ウエルドテック社(1)
  • ニッサン(1)
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
  • TP-LINK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「54n18」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オスNMB(ミネベア)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:12.7mm●静定格荷重:77529N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6531アズワン品番65-7967-58
ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オスNMB(ミネベア)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メ
仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:12.7mm●静定格荷重:77529N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6525アズワン品番65-7968-90
ロッド端 0.625-18オス ステンレス鋼 ボア15.87mm オス NMB(ミネベア)ロッド端 0.625-18オス ステンレス鋼 ボア15.87mm オスNMB(ミネベア)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
NMB ART-E、ART シリーズオスロッドエンドベアリング自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体: 4340 スチール、熱処理、表面コーティング。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。
仕様●接続サイズ:0.625-18オス●内径:15.87mm●静定格荷重:10809 (Static) N, 97411 (Ultimate) N●材質:ステンレス鋼●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6499アズワン品番65-7968-86
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ