5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質起歪体:ステンレス鋼 質量(kg)0.34 定格出力2 mV/V±0.005 mV/V 保護等級IP67相当 温度補償(℃)-10~70 繰返し性0.05 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付) 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18 許容温度(℃)-20~80 非直線性0.15 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗425 Ω±50 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω ケーブル径(Φmm)6
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V 非直線性0.025 %R.O. 繰返し性0.025 %R.O. 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20 入力抵抗420 Ω±40 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 温度補償(℃)-10~70 許容温度(℃)-20~80 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃ ケーブル径(Φmm)4.7 ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付 保護等級IP67相当 材質起歪体:合金鋼 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
材質起歪体:ステンレス鋼 質量(kg)0.6 定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張) 保護等級IP67相当 温度補償(℃)-10~70 繰返し性0.05 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18 許容温度(℃)-20~80 非直線性0.15 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗425 Ω±50 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω ケーブル径(Φmm)6.3
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NMB(ミネベア)NMB ロードセル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

高ひょう量のはかり用です。 出力電圧が調整されているため、シングルポイント/マルチポイント両方に使用可能です。 OIML R60 クラス C4認定品
材質起歪体:アルミニウム合金 質量(kg)1.9 定格出力2 mV/V(+0.004、-0)mV/V 保護等級IP65相当 温度補償(℃)-10~40 繰返し性0.010 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付 6 m直結、先端Y型圧着端子付 温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.010 %LOAD/10 ℃ 塗装エポキシ樹脂塗装 (黒色) 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:16 許容温度(℃)-20~70 非直線性0.018 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗380Ω~460Ω 出力抵抗347Ω~353Ω ケーブル径(Φmm)6.3 ひょう量単位kg
1台
78,980 税込86,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)