カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddl zz」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(273件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ベアリング NMB(ミネベア)

    ベアリング

    NMB(ミネベア)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ