カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • TOTO(71)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • トップ工業(16)
  • 栃木屋(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • EBM(江部松商事)(7)
  • 三菱電機(5)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(5)
  • HORN(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • FPC(3)
  • MTR(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • サンドビック(2)
  • TRUSCO(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th18」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ左ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ NMB(ミネベア)

    PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インサートタイプとも呼ばれているように、2個のインサートをボディ頭部端面の両側から圧入した構造です。アッセンブリーは、3ピースロッドエンドのようにスフェリカルを必要とせず簡単にできるため、低コストの製造が可能です。ボディ材料にS48C相当を用いているため強度は引張り強さで568N/mm2と比較的高く、またインサートは銅合金を用いており焼付きにくいため、建設機械をはじめ一般産業機械に広く利用されています。
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。
    タイプ左ねじ
ベアリング(軸受)カテゴリ