50Hz/60Hz 切替えスイッチ搭載
インバーター搭載、かつ周波数切り替えスイッチ搭載で仕事、アウトドア、 非常時にも高品質な電気が取り出せます。
軽量かつパワフルで使い方広がる
定格周波数(Hz)50/60
等級絶縁:F級
エンジンタイプ単気筒4ストローク空冷式OHV
使用燃料無鉛ガソリン
種類使用エンジンオイル:4サイクルエンジンオイル(SE級以上)
始動方式リコイルスターター
耐水圧10,000mmH2O以上。透湿度3,000g/m2/24h以上。通勤・通学・自転車・アウトドアに最適な長めのレインコート。リュックの上から着用できる「リュックインシステム」を採用。裏生地に、マイクロメッシュ採用で肌にまとわりつきにくい。縫製部裏側にシームテープ加工(水漏れ防止)。
用途通勤・通学・自転車・アウトドア
材質表生地/ポリエステル100%(裏:塩化ビニルラミネート) 裏生地/ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)10000
軽量・透湿防水生地。耐水圧10000mm2O以上 透湿300g/平方メートル/24h以上。裏生地に、マイクロメッシュ採用。縫製部裏側にシームテープ加工(水漏れ防止)リュックの上から着用できる「リュックインシステム」を採用。セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。リフレクター(反射):左胸に反射マーク、背中に反射ライン付きで、夜間の視認性・安全性アップ。
用途通勤・通学・自転車・アウトドア
材質表生地/ポリエステル100%(裏ポリウレタンコーティング) 裏生地/ポリエステル100%※メッシュ部 フード透明部/塩化ビニル
耐水圧(mmH2O)10000
Type-Cから3.5mmへ、差し込むだけですぐ変換。Type-Cコネクタを搭載した機器と本製品をつなぎ、3.5mmのイヤホンジャックとして使用できます。iPhone15シリーズではライトニングコネクタからType-Cコネクタに規格が変わり、今まで使っていた有線イヤホン等が使用できなくなってしまった方におすすめです。
質量(g)約3
3.5mmミニプラグ搭載のPC、スマホ、MP4プレーヤーなどで使用可能な有線イヤホン。ステレオサウンドの高音質。IPX5相当の防水性能。使いやすいL字型のプラグ。通話、音量調節、音楽再生など手元のコントローラで操作可能
質量(g)約15
プラグ3.5mmミニプラグ
コード長さ(cm)約125
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:110±3
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)14.2
最大入力(mW)5(JEITA)
イヤホン形状カナル型
スタイリッシュな高音質ワイヤレスイヤホン。カラーバリエーション豊富なワイヤレスイヤホン。音楽や動画を楽しむのにストレスフリーな軽量設計。手元で音量などが調節できるリモコン付き。イヤホン同士がマグネットでくっついて持ち運びらくらく。長時間のリスニングもOK連続再生約8時間(80%ボリューム)。ハンズフリーで通話OK、連続通話約9時間
仕様ワイヤレス充電:不可
付属品充電ケーブル(microUSB)、イヤーピース
材質プラスチック、アルミ
本体質量(g)約18
接続方式Bluetooth
寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:約355×120×17
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:102
充電時間(時間)約2
連続再生時間約8時間(80%ボリューム)
バッテリー容量(mAh)110
インピーダンス(Ω)32
BluetoothVer.5.0
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)スピーカー:5
待機時間約200時間
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約9
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
充電タイムを彩るライトニングケーブル。ベージックカラーから目を引くシャーベットカラーまでバリエーション豊富な(MFi取得品)ライトニングケーブル。MFiを取得したライトニングケーブル。デスク周りはもちろん持ち運びにも便利なケーブル長約1.0m。シリコン素材で絡まりにくくさらりとした滑らかな質感
質量(g)約23
ケーブル長(m)約1.0
取得規格MFi
適合用途充電
好きな色で音楽と動画を楽しもう
質量(g)イヤフォン:3×2
インピーダンス32 Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)103±2
充電時間(時間)イヤホン:2/ケース:2
連続再生時間(ボリューム50%)4時間
バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:200
充電可能回数ケース:3回
連続待機時間180時間
BluetoothVer5.0
ドライバーユニット(Φmm)13
最大入力(mW)スピーカー:5
通信距離(m)10(使用環境により異なります)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HEP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP
『腰をグイッと滑らくパワーベルト 腰痛 背筋骨盤補正サポーター 男女兼用』は、腰痛対策、背筋補正、骨盤補正に効果的で、テコの原理で痛みを緩和させます。ベルト本体に装着された滑車を利用したテコの原理で、丸まった腰もわずかな力で驚きのパワーでギュッと引き上げて支える強者(つわもの)ベルトです。余分な力はかけずに引き上げるので、つけるだけで腰が軽くてラクラクになります。つら~い丸腰がスッキリするだけではなく、骨盤も引き締めることができます。2種類のメッシュ仕様なので、蒸れにくく快適です。男女兼用でご利用になれます。
用途座りっぱなし、立ちっぱなしが多い方、辛い腰痛の方、背筋や骨盤のゆがみは気になる方、姿勢をよくしたい方、付け心地よくムレないサポーターをお探しの方に。
色ブラック
周辺の雑音を軽減させ、音質を向上させます
質量(g)イヤフォン:4×2
インピーダンス32Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)103±3
充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2
連続再生時間(ボリューム50%)6時間
バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230
充電可能回数ケース:3.5回
連続待機時間200時間
BluetoothV5.3
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)スピーカー:5
通信距離(m)10(使用環境によりことなります)
対応コーデックAAC/SBC
対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/
フルワイヤレスイヤフォン。完全フルワイヤレスだから、コードから解放されて自由に音楽をお楽しみいただけます。操作タッチタイプ。タッチタイプなので、直感的に操作していただけます。透き通る高音質。フルワイヤレス=音質がイマイチという固定概念を覆します。
色マットレッド
質量(g)イヤフォン:4×2
インピーダンス16Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)103±3
バッテリー容量(mAh)イヤフォン:40×2/ケース:300
BluetoothVer5.0
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)10
通信距離(m)10(使用環境により異なります)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
音楽や動画視聴に。複数人でのオンライン会議にも最適。簡単操作。底面にあるボタンを押すだけで、簡単に操作ができます。大きなボタンで、押しやすいデザインになっています。※スマートフォンなどの音楽アプリや通話アプリからも操作可能です。2台同時に再生可能。2台お持ちの方は、2つのスピーカーを接続することで、同時に再生できます。2台同時再生することで、より臨場感のある音質空間をお楽しみいただけます。
質量(g)206
インピーダンス4Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)3~4
最大入力(W)スピーカー:5
連続再生時間(ボリューム50%)10時間
バッテリー容量(mAh)800
BluetoothV5.3
ドライバーユニット(Φmm)50
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)(ボリューム50%)8
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
『脚ツラン・ベルト 2本組 足首ベルト こむら返り予防 足の痙攣防止』は、静電気を除くことで寝てる時の辛いこむら返りの予防に効果的な足首ベルトです。睡眠中の足に起こる悩みは、温めるだけで解消できません。足がピキーンとなるのは、筋肉の神経センサーと脊髄等中枢との電気信号のやりとりの不具合で、筋肉が異常に収縮することで起こるからです。この脚ツランベルトは、センサーに影響する静電気を除去する効果(有機遵電繊維による除電効果)があり、おやすみ中のツラいピキーンを予防します。
用途寝起き・運転中・作業中・日常・スポーツ中足のつり予防やこむら返りに。
色黒
圧倒的なフィット感。便利なタッチ操作。フックホルダー付きイヤフォンケース
質量(g)イヤフォン:4×2/ケース:44
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)95±3
バッテリー容量(mAh)イヤフォン:35×2/ケース:300
BluetoothVer5.0
ドライバーユニット(Φmm)6
最大入力(mW)スピーカー:5
通信距離(m)10(使用環境により異なります)
対応コーデックAAC、SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP
クリアな響きと重低音。持ち歩きに便利なフック付き
質量(g)イヤフォン:4×2
インピーダンス32Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)103±3
充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2
連続再生時間(ボリューム50%)6時間
バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230
充電可能回数ケース:3.5回
連続待機時間200時間
BluetoothV5.3
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)スピーカー:5
通信距離(m)10(使用環境によりことなります)
対応コーデックAAC/SBC
対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/
『脚ツラン・メッシュ 2本組 足首ベルト こむら返り予防 足の痙攣防止 就寝時』は、静電気を除くことで寝てる時の辛いこむら返りの予防に効果的な足首ベルトです。メッシュ素材を採用しているので、熱帯夜の就寝時でも暑さで蒸れず、通気性抜群です。足がピキーンとなるのは筋肉の神経センサーと脊髄等中枢との電気信号のやりとりの不具合で筋肉が異常に収縮することが原因ですが、この脚ツランベルトはセンサーに影響する静電気を除去する効果(有機遵電繊維による除電効果)があり、おやすみ中のツラいピキーンを予防します。
用途寝起き・運転中・作業中・日常・スポーツ中足のつり予防やこむら返りに。
色白
サイズ(cm)約3.6×約27.5
足首周り(cm)16~26
1式(2本)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
『ネックストレッチャープロ 首ストレッチ 首コルセット 頸椎ケア 軽量 装着簡単』は、気持ちよく首を引っ張って緊張した首をリリースさせる首コルセット製品です。首を元の状態に戻すだけではなく、後頭部を上に牽引することで気持ちよく伸ばすことは、まるでプロの引っ張り技を再現しているかのような気持ちよさです。テープをとめてエアバッグを膨らませるだけで首を気持ちよく引っ張り、わずか20秒で簡単に装着できます。細部にこだわり抜いた設計は、あなたの日頃の頸椎のケアをサポートします。
用途肩、首のコリが気になる方、長時間デスクワークの方に。
色ミントグリーン
サイズ(mm)高さ180×長さ260×幅175
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
『骨盤グイッと背筋Sラインベルト 猫背 腰痛対策 背筋骨盤補正』は、姿勢の基本となる骨盤を2本のボーンでガッチリ固定することができる廃棄サポーターです。骨盤を基準に脇の間よりクロスで締め上げ理想の背筋のSラインを作り上げることができます。ボーンは取り外し可能で、ハードに固める時はボーンを入れ、ソフトに着用する場合は抜いて使用できます。ベルト調整は腰部、背面クロスベルト両方、自在に調整が出来ますので、その日の体調に合わせ調節可能です。メッシュ素材の生地で、爽やかな着心地となり、オールシーズン着用可能です。室内の着用は勿論、お出かけの時も着用にも適しています。
用途腰の痛みに不安ある方や猫背にお悩みある方、姿勢を良くすることで若々しく見られ腹回りすっきりになりたい方に、着心地快適ムレないサポーターをお探しの方に。
『空気が通るつるピカソックス カサカサ底マメ対策 ムレにくい』は、指の付け根とかかとの密着保湿ゲルによって、寝ながら足を集中保湿させることができる靴下製品です。爽快なグリーンティーの香りがする、マカデミア・コメ胚芽・メドウフォーム・アボガド・シア脂・ヘーゼルナッツの計6種のオイルを配合した「6種のオイル保湿ゲル」が密着して、履き続けることでガサガサ踵・底マメもつるつるになります。履き口はゆったりでハリ後の心配もいりません。足先の空間縫製エアホールで空気が通るため、ムレにくく幸せな履き心地です。オープンフィンガーにもできる2WAY仕様となっています。22~28cmの足に対応しており、男女兼用製品です。
用途かかとのカサカサ、乾燥や足の底マメが気になる方、寝ている間にかかとの保湿ケアをしたい方、履き心地いいかかとケアグッズをお探しの方に。
タイプ男女兼用
サイズ(cm)22.0~28.0
関連キーワード