3ページ目:

156件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K8K衛星放送対応アンテナケーブル(L型プラグ-ストレートプラグ) フジパーツ4K8K衛星放送対応アンテナケーブル(L型プラグ-ストレートプラグ)フジパーツ
749税込824
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
地上波デジタル・CS・BSデジタル・UV・CATV等、現在放送されている 全ての放送に幅広くご使用になれます。4Cアンテナケーブルの太い芯線で損失を抑えます。
角型光デジタルケーブル フジパーツ角型光デジタルケーブルフジパーツ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
片側:光角型プラグ ×1 片側:光角型プラグ ×1 プラグ:先端部の球面加工処理により信頼性の高い伝送特性。
RCAケーブル 1.5m [ピンプラグ+ステレオ音声⇔ピンプラグ+ステレオ音声]    [1.5m /ピンプラグ+ステレオ音声⇔ピンプラグ+ステレオ音声] フジパーツRCAケーブル 1.5m [ピンプラグ+ステレオ音声⇔ピンプラグ+ステレオ音声] [1.5m /ピンプラグ+ステレオ音声⇔ピンプラグ+ステレオ音声]フジパーツ
659税込725
1個
5日以内出荷
ビデオデッキ・DVDレコーダー/プレイヤー等の映像とステレオ音声をテレビ・パソコン等の映像とステレオ音声に接続して再生するケーブルです。
防水キャップ(1個) フジパーツ防水キャップ(1個)フジパーツ
399税込439
1個
6日以内出荷
用途雨水の侵入を防ぐことにより、腐食や漏電を予防します。
4C用F型接栓 (2個) フジパーツ4C用F型接栓 (2個)フジパーツ
379税込417
1個
5日以内出荷
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。タイプ4C用F型
HDMIケーブル Vシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] フジパーツHDMIケーブル Vシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]フジパーツ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル。機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)2
4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))フジパーツ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状F型接栓-F型接栓ブラック規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールドオリジナル4重シールドプラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))フジパーツ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-F型接栓規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:L型プラグ(オス)×1片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))フジパーツ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状F型接栓-F型接栓規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プッシュ式プラグ-プッシュ式プラグ) フジパーツ4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プッシュ式プラグ-プッシュ式プラグ)フジパーツ
749税込824
1個
5日以内出荷
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-ストレートプラグブラック規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:L型プッシュ式プラグ(オス)×1、片側:プッシュ式プラグ(オス)×1
L型プラグ フジパーツL型プラグフジパーツ
539税込593
1個
4日以内出荷
アンテナケーブルをL型プラグに変換する変換アダプターです。
仕様片側:プッシュ式(オス)、片側:ネジ式(メス)
ピン(RCA)中継プラグ バラ3個 [ピン中継プラグ] フジパーツピン(RCA)中継プラグ バラ3個 [ピン中継プラグ]フジパーツ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
片側ピンジャック(メス)×3-片側ピンジャック(メス)×3
規格片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3プラグ金メッキプラグ
BNC変換プラグ 2個入 [ピンプラグ/BNC変換プラグ] フジパーツBNC変換プラグ 2個入 [ピンプラグ/BNC変換プラグ]フジパーツ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ピンプラグをBNCプラグに変換します。
インピーダンス(Ω)50オス形状BNCプラグ×1メス形状ピン(RCA)ジャック(メス)×1
BNC変換プラグ [ピンプラグ/BNC変換プラグ] フジパーツBNC変換プラグ [ピンプラグ/BNC変換プラグ]フジパーツ
789税込868
1個
当日出荷
ピンプラグをBNCプラグに変換します。
インピーダンス(Ω)50オス形状BNCプラグ×1メス形状ピン(RCA)ジャック(メス)×1
アンテナ分波器 FZ-2C79 [4K8K対応TV用 /出力0.5m・入力1.5mケーブル付き] フジパーツアンテナ分波器 FZ-2C79 [4K8K対応TV用 /出力0.5m・入力1.5mケーブル付き]フジパーツ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分波器です。 地上波デジタル電波とBS・110度CSデジタル電波に分けます。 出力側に極細2.5CFBケーブル50cmを採用し、狭い場所の配線に最適です。 入力側L型プラグ極細2.5CFBケーブル1.5mが付きます。 妨害電波の影響を受けにくい高シールド構造(3重シールド構造)です。
アンテナ分波器 FZ-2C71 [4K8K対応TV用 /出力0.5mケーブル付き] フジパーツアンテナ分波器 FZ-2C71 [4K8K対応TV用 /出力0.5mケーブル付き]フジパーツ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
使用帯域:10MHz~3224MHzの4K8K衛星放送に対応した分波器です。 地上波デジタル電波とBS・110度CSデジタル電波に分けます。 出力側に極細2.5CFBケーブル50cmを採用し、狭い場所の配線に最適です。 妨害電波の影響を受けにくい高シールド構造(3重シールド構造)です。
3m ポータブルDVD・ビデオカメラ用4極ミニプラグビデオケーブル フジパーツ3m ポータブルDVD・ビデオカメラ用4極ミニプラグビデオケーブルフジパーツ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
金メッキプラグ2重シールドOFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用
仕様片側: L型 4極ミニプラグ×1/片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)3
オーディオラインケーブル 標準プラグ(フォーンプラグ)×2-RCAピンプラグ×2変換ケーブル フジパーツオーディオラインケーブル 標準プラグ(フォーンプラグ)×2-RCAピンプラグ×2変換ケーブルフジパーツ
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード無鉛はんだ使用パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプ等を・をRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:RCA ピン(オス)×2長さ(m)3
ビデオケーブル フジパーツビデオケーブルフジパーツ
949税込1,044
1本
当日出荷
RCA映像ピンケーブル
ケーブル長(m)2.0
アンテナ用ケーブル 2.5Cケーブルシリーズ ブラック FBT815BK フジパーツアンテナ用ケーブル 2.5Cケーブルシリーズ ブラック FBT815BKフジパーツ
979税込1,077
1個
5日以内出荷
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ ■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白) 片側: L型プラグ 片側: F型接栓 アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。 片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
ケーブル長(m)1.5
アンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) フジパーツアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓)フジパーツ
979税込1,077
1個
5日以内出荷
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ 4K8K対応2.5Cアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 片側:F型接栓 片側:F型接栓 カラー:(黒・白) 各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなどへ。 しっかり接続できるネジ式 ※アンテナ壁面端子にはご使用できません。
アンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 2本セット フジパーツアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 2本セットフジパーツ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
片側: F型接栓 片側: F型接栓 各種ブルーレイ・DVDレコーダー同士または各種ブルーレイ・DVDレコーダーと分配器などの接続に。 しっかり接続できるネジ式 お得な2本入り
1mアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) FBT-410BK フジパーツ1mアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) FBT-410BKフジパーツ
859税込945
1個
5日以内出荷
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ 4K8K対応2.5Cアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 片側:F型接栓 片側:F型接栓 カラー:(黒・白) 各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなどへ。 しっかり接続できるネジ式 ※アンテナ壁面端子にはご使用できません。
ケーブル長(m)1
L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 2m   FCA-L428-EN20 [2.0m] フジパーツL型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 2m FCA-L428-EN20 [2.0m]フジパーツ
929税込1,022
1個
7日以内出荷
スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 L型プラグ デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。 対応規格 CTIA規格、OMTP規格どちらでも延長できます。※ただし異なる規格同士の接続には対応しません。※バランスの接続には対応しません。 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ専用 プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器及びケーブルにはご利用になれません。
ケーブル長(m)2
片側L型3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m   FCA-L4251 [1.0m] フジパーツ片側L型3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m FCA-L4251 [1.0m]フジパーツ
889税込978
1個
当日出荷
スリムケーブル 取り回しに便利なスリムケーブルです。 片側L型プラグ 機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。 ※ご注意 異なる規格同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOTMP規格の機器を接続する等) プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ
ケーブル長(m)1
オーディオプラグ(モノラルミニ2分配プラグ) FAD-823MM   FAD-823MM フジパーツオーディオプラグ(モノラルミニ2分配プラグ) FAD-823MM FAD-823MMフジパーツ
739税込813
1個
7日以内出荷
オーディオプラグ(ステレオミニジャック-ステレオ標準プラグ) FAD-819SS   FAD-819SS フジパーツオーディオプラグ(ステレオミニジャック-ステレオ標準プラグ) FAD-819SS FAD-819SSフジパーツ
529税込582
1個
5日以内出荷
オーディオプラグ(モノラルミニジャック-ステレオ標準プラグ) FAD-818SM   FAD-818SM フジパーツオーディオプラグ(モノラルミニジャック-ステレオ標準プラグ) FAD-818SM FAD-818SMフジパーツ
529税込582
1個
5日以内出荷
オーディオプラグ(モノラルミニジャック-モノラル標準プラグ) FAD-817MM   FAD-817MM フジパーツオーディオプラグ(モノラルミニジャック-モノラル標準プラグ) FAD-817MM FAD-817MMフジパーツ
529税込582
1個
9日以内出荷
1mオーディオケーブル(ステレオ標準プラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-393S-P10   FCA-393S-P10 フジパーツ1mオーディオケーブル(ステレオ標準プラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-393S-P10 FCA-393S-P10フジパーツ
899税込989
1個
5日以内出荷
アンテナ用ケーブル WFF48シリーズ ホワイト WFF1048 フジパーツアンテナ用ケーブル WFF48シリーズ ホワイト WFF1048フジパーツ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ) フジパーツオーディオケーブル(ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ)フジパーツ
699税込769
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら