用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ5C用F型
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ4C用F型
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ5C用F型
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ4C用F型
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ5C用F型
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ4C用F型
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ
4K8K対応2.5Cアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓)
片側:F型接栓
片側:F型接栓
カラー:(黒・白)
各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなどへ。
しっかり接続できるネジ式
※アンテナ壁面端子にはご使用できません。
色白
片側: F型接栓
片側: F型接栓
各種ブルーレイ・DVDレコーダー同士または各種ブルーレイ・DVDレコーダーと分配器などの接続に。
しっかり接続できるネジ式
お得な2本入り
色白
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状F型接栓-F型接栓
規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールド2重シールド
プラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ
■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白)
片側: L型プラグ
片側: F型接栓
アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。
片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
色黒
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ
■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白)
片側: L型プラグ
片側: F型接栓
アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。
片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
色白
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ5C用F型
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ4C用F型
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状F型接栓-F型接栓
色ブラック
規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールドオリジナル4重シールド
プラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状F型接栓-F型接栓
色ホワイト
規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールドオリジナル4重シールド
プラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状L型プラグ-F型接栓
規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールド2重シールド
プラグ形状片側:L型プラグ(オス)×1片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状L型プラグ-F型接栓
色ブラック
規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールドオリジナル4重シールド
プラグ形状片側:L型プラグ(オス)×1片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状L型プラグ-F型接栓
色ホワイト
規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールドオリジナル4重シールド
プラグ形状片側:L型プラグ(オス)×1片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
6日以内出荷
アンテナケーブルをL型接栓に変換するアダプターです。L型になっている部分はネジタイプになっています。先端を回して固定するタイプです。アンテナケーブルの先端プラグをL字に変換する際にご利用いただけます。接続部分が狭い場合にスマートに配線できます!
仕様片側F型アンテナジャック(メス)-片側F型アンテナ接栓(オスL字型・ネジタイプ)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード