7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ビデオケーブル】。片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1。片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1。1ピン端子⇔1ピン端子 映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。75Ω同軸。同軸デジタル入出力端子付き機器を接続することが可能です。
長さ(m)1
1本
869 税込956
当日出荷

映像用ピンコード(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグへ変換
仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード、無鉛はんだ使用 長さ(m)0.1 規格片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×1 プラグニッケルメッキプラグ
1個
849 税込934
当日出荷

フジパーツ3m RCAケーブル
RCAケーブル(1ピン-1ピン)。RCA映像ピンケーブル。同軸デジタル入出力端子付き機器を接続することも可能です。
仕様片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1 ケーブル長(m)3
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ビデオデッキ・DVDレコーダー/プレイヤー等の映像とステレオ音声をテレビ・パソコン等の映像とステレオ音声に接続して再生するケーブルです。
1個
659 税込725
5日以内出荷

3.5mmモノラルミニ端子とRCAピン端子(映像用)を接続するときに使用します。片側:3.5mmモノラルミニプラグ(映像用)、片側:RCAピンプラグ(映像用)。ニッケルメッキプラグ。ケーブル長:1.5m
ケーブル長(m)1.5
1本
1,298 税込1,428
欠品中

フジパーツビデオケーブル
RCA映像ピンケーブル
ケーブル長(m)2.0
1本
949 税込1,044
当日出荷

片側:L型 4極ミニプラグ×1。片側:RCAピンプラグ(オス)×3。L型 4極ミニプラグ×1⇔3ピン端子 映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。環境にやさしい無鉛はんだを使用しています!
長さ(m)1.5
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷