「ウレタンエラストマー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明
使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)
材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマー
タイプチューブタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油
特性耐薬品
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
ホース長さ(m)1
使用圧力(MPa)0~ 0.6
材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー
使用温度範囲(℃)-20 ~ 80
耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
特性耐溶剤、耐薬品
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
ホース長さ(m)1
使用圧力(MPa)0~ 1.0
材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-20 ~ 80
使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体
耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
特性耐溶剤、耐薬品
耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。
非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。
可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。
低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。
楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。
透明性…流体が確認できるブルー透明色。
グリーン調達…RoHS指令に対応。
安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。
食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
色透明青
UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。
耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。
非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
色黒
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。
非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
グリーン調達:ROHS指令に対応。
専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。
食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管
内径(Φmm)8
材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー
外径(Φmm)12
色透明
全長(m)20
トラスコ品番273-0260
質量(kg)1.56
使用温度範囲(℃)-20~80
使用圧力(MPa)0~0.6
最小曲げ半径(mm)50
適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
1巻
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。
全長(m)20
2018年トラスコ掲載ページ10 0990
業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠
内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。
最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします
導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
色シルバー
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
長さ(m)1
使用圧力(MPa)-0.1~0.3
使用温度範囲(℃)-20~80
対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
材質(スプリング)ステンレス(SUS304)
材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
材質(外層)ウレタン系エラストマー
特性耐溶剤、耐薬品
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー
トラスコ品番814-6309
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
1巻(1m)
¥319
税込¥351
6日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6261
内径(Φmm)12
外径(Φmm)18
1巻(1m)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6264
内径(Φmm)25
外径(Φmm)33
1巻(1m)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6312
内径(Φmm)9
外径(Φmm)15
1巻(1m)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6265
内径(Φmm)32
外径(Φmm)41
1巻(1m)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6263
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26
1巻(1m)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー
トラスコ品番814-6260
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
1巻(1m)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー
トラスコ品番814-6311
内径(Φmm)6
外径(Φmm)9
1巻(1m)
¥819
税込¥901
6日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー
トラスコ品番814-6310
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
1巻(1m)
¥479
税込¥527
6日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6267
質量(kg)1
内径(Φmm)50
外径(Φmm)62
1巻(1m)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
全長(m)20
使用圧力(MPa)0~1
適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6266
内径(Φmm)38
外径(Φmm)48
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6262
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
全長(m)20
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
色透明(有色含む)
使用温度範囲-20~70℃
適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
全長(m)20
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
色透明(有色含む)
使用温度範囲-20~70℃
適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
関連キーワード