84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明 使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃) 材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマー タイプチューブタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油 特性耐薬品
1本
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0~ 0.6 材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー 使用温度範囲(℃)-20 ~ 80 耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル 特性耐溶剤、耐薬品
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
1本
469 税込516
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
1本
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
1本
229 税込252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
1本
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
1本
269 税込296
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
1本
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。 長さ(m)10 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番814-6297 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)0.65 ナチュラル 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 外径(Φmm)11 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
4,298 税込4,728
8日以内出荷

八興KYチューブ
エコ商品
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー ナチュラル 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
1本
669 税込736
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番814-6299 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)0.9 ナチュラル 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 外径(Φmm)13.5 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

バキューム…つぶれにくく曲げ保形成に優れ、バキューム(吸い込み)にも使用可能です 非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境にやさしいホースです 環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます 可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑剤を一切含まないノンオイルホース 低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています 耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します 楽々カット…オール樹脂ホースのため、簡単にカットができ作業性や安全性に優れます 透明性…流体が確認できるナチュラル色 グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点) 専用継手…専用継手との組合せで、ホース継手の選定ミスによる事故が予防できます 食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 耐アルコール
1巻(50m)
100,000 税込110,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)50 外径(Φmm)62 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6296 質量(kg)1 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)400 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)13.5 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6300 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)60 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
669 税込736
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)6 外径(Φmm)11 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6298 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)45 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
479 税込527
5日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6291 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)105 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)38 外径(Φmm)48 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6295 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)265 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6293 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.5(20℃)/0.3(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)175 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番814-6301 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)1.1 ナチュラル 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)9 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 外径(Φmm)15 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番731-0285 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)50 ナチュラル 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)50 最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃) 外径(Φmm)62 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(50m)
329,800 税込362,780
翌々日出荷

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番731-0269 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)25.5 ナチュラル 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)32 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃) 外径(Φmm)41 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(50m)
169,800 税込186,780
翌々日出荷

内径(Φmm)10 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 外径(Φmm)16 ナチュラル 長さ(m)10 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) トラスコ品番814-6288 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)0~65 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
6,598 税込7,258
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6292 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)135 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)12 外径(Φmm)18 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6290 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)85 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
759 税込835
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)10 外径(Φmm)16 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6289 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)70 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
729 税込802
翌々日出荷

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番731-0277 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)32 ナチュラル 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)38 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃) 外径(Φmm)48 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(50m)
199,800 税込219,780
翌々日出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)9 外径(Φmm)15 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6302 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)65 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
699 税込769
翌々日出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)32 外径(Φmm)41 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6294 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)225 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

柔軟性…非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します 非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです 環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます 可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑材を一切含まないノンオイルチューブ 低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています 耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるためカットが簡単です 透明性…流体が確認できるナチュラル色 グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点) 専用継手…専用継手との組合せで、チューブ継手の選定ミスによる事故が予防できます 食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 耐アルコール
1巻(100m)
49,900 税込54,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0~ 1.0 材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20 ~ 80 使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン 特性耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。 全長(m)20 2018年トラスコ掲載ページ10 0990
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
26,200 税込28,820
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
18,900 税込20,790
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー 透明青
1個(1m)ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。食品衛生法適合。
用途塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など 材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸 長さ(m)カット:1
1個(1m)
3,698 税込4,068
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
1,320 税込1,452
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
1本
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー シルバー
1個(1m)ほか
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)