18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。 材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装) 透明 流体薬品、塗料、溶剤 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0~ 1.0 材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20 ~ 80 使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン 特性耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。 材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1254
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明 使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃) 材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマー タイプチューブタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油 特性耐薬品
1本
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
色調ブラック 材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤、耐薬品
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。食品衛生法適合。
用途塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など 材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸 長さ(m)カット:1
1個(1m)
3,698 税込4,068
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン トラスコ品番814-6375 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)7.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10.5 使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品 特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(1m)
879 税込967
5日以内出荷

材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン トラスコ品番814-6376 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)14 使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品 特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(1m)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

内径(Φmm)9.5 使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品 材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン 外径(Φmm)14 透明 長さ(m)20 特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番441-3539 質量(kg)2.2 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(20m)
19,980 税込21,978
当日出荷

内径(Φmm)7.5 使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品 材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン 外径(Φmm)10.5 透明 長さ(m)20 特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番441-3521 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(20m)
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
26,200 税込28,820
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
18,900 税込20,790
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

八興KYチューブ
エコ商品
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー ナチュラル 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
1本
669 税込736
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。 全長(m)20 2018年トラスコ掲載ページ10 0990
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など 材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維 シルバー 使用温度範囲(℃)-20~80 適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)